カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 電気材料(6)
  • 農業機械(3)
  • 科学研究・開発用品(1)

「mb3ab」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウントベースヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロンテープ地色白色種類標準グレード
マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウントベースヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,398税込4,838
1袋(100個)
当日出荷
インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリです。粘着テープ付きの他に、ビス止めタイプもご用意していますので、使用環境に合わせた製品をお選びください。
用途xxxA-VHB:耐寒性、耐薬品性など、より特殊な環境下での使用 xxxA-VO-HF:難燃性を要求される環境下での使用材質66ナイロン
メタルコンテントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントベースヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,998税込7,698
1袋(100個)
当日出荷
インシュロック 固定アクセサリ マウントベース 接着タイプ メタルコンテント・マウントベース
材質66ナイロン仕様標準、屋内使用
マウントベース JAPPYマウントベースJAPPY
2,798税込3,078
1袋(100個)
翌日出荷
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリ
用途電気工事、通信工事、配電盤内のケーブル固定など多用途にご使用いただけます材質66ナイロン
メタルコンテンツ(金属探知対応) マウントベース MCMBシリーズ ユーボンメタルコンテンツ(金属探知対応) マウントベース MCMBシリーズユーボン
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷
金属検出機用のメタルコンテントタイと同じ材料で成形されたマウントベースの接着タイプです。食品、医薬品製造現場での異物混入対策が必要な現場でご使用いただけます。
青色材質変性66ナイロン・鉄系成分
マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウントベースヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,798税込3,078
1袋
10日以内出荷
メタルコンテントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントベースヘラマンタイトン(旧:タイトン)
12,980税込14,278
1袋(100個)
3日以内出荷
材質変性66ナイロン・鉄系成分
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)CKD(1件のレビュー)
16,425税込18,068
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1~3-~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1~3-~)CKD
5,950税込6,545特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~)CKD
6,313税込6,944特価
1個
当日出荷から35日以内出荷
AB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
28,538税込31,392
1個
当日出荷から16日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
AB71シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁) CKDAB71シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)CKD
16,113税込17,724
1個
7日以内出荷から38日以内出荷
作動方式直動式ポート数2ねじの種類Rc
ベアリングケース BIGM(丸山製作所)ベアリングケースBIGM(丸山製作所)
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(1MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(0.76MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(0.97MB)図解NoMC2700RS(JP) 本体部品_No.3、MB125RU 本体部品_No.3、BC2510 本体部品 ベアリングケース_No.3、OS26KL ヒロシマ 本体部品_No.3、AC250H 本体部品 ベアリングケース_No.4、AC250HL 本体部品 ベアリングケース_No.4、OS26KU 本体部品_No.3、MB132RU 本体部品_No.3、MB2600MU 本体部品_No.3、MB2601ML 本体部品_No.3、MB250HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.3、MB2603MG 本体部品_No.3、AC254H 本体部品 ベアリングケース_No.4、MB-220HU 本体部品_No.3、BC2400 本体部品 ベアリングケース_No.3、JA251 本体部品_No.3、MB2603ML 本体部品_No.3、MB2603MU 本体部品_No.3、MB301ESU 本体部品_No.3、MB2605MU-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.4、MB264MU 本体部品_No.10、AC254H-1 本体部品 ベアリングケース_No.4、OS26KL 本体部品_No.3、MB251HU 本体部品_No.3、MB2604MU 本体部品_No.3、NK25D 本体部品_No.3、MB2605ML 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.4、MB2603ML チップソー 本体部品_No.3、MB2400M TM24 本体部品_No.3、AB300-1 本体部品_No.3、KFB-26 本体部品_No.9、MB306SPU 本体部品_No.4、MB261ESU 本体部品_No.3、MC2601RS(JP) 本体部品_No.3、MB2601MU 本体部品_No.3、KM26 B 本体部品_No.15、OS26KU ヒロシマ 本体部品_No.3、BC220H 本体部品_No.3、MC2600RS(JP) 本体部品_No.4、MB2600TL26 本体部品_No.3、MB2603MU チップソー 本体部品_No.3、MB2605MU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.4、KM26 2G 本体部品_No.15
ビニールホース3X5X200L BIGM(丸山製作所)ビニールホース3X5X200LBIGM(丸山製作所)
389税込428
1個
7日以内出荷
規格3X5X150L関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.87MB)図解NoMB2400M エンジン キャブレタ、リコイル、スタータ部品_No.25、MK065 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.29、MB2410M エンジン キャブレタ、リコイル、スタータ部品_No.25、AB300-1 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.25、BC3300 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ビニールホース3X5X200L_No.29、MS065 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.29
6カクボルト(+)SW BIGM(丸山製作所)6カクボルト(+)SWBIGM(丸山製作所)
279税込307
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M5X20アプセツト関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.21MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.73MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(1MB) 展開図28(1MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.8MB) 展開図38(0.78MB) 展開図39(0.99MB)図解NoGKB2203U 本体部品_No.10、MB2600MU 本体部品_No.20、GKB2402U 本体部品_No.10、MBV2300 本体部品_No.20、BC23 BIG-M 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.16、GKB2401EU 本体部品_No.10、GKB2403U 本体部品_No.10、BC20S-LP 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.10、MB2300U 本体部品_No.20、NKS24 本体部品_No.21、MBC225U 本体部品_No.22、MB2400M TM24 本体部品_No.19、HG2600 本体部品_No.19、AB300-1 本体部品_No.26、GB1001AG エンジン取付部品_No.3、GKB2400UT 本体部品_No.10、MB2300U-S 本体部品_No.20、BC2400 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.19、MB2460U 本体部品_No.22、GKB2402EU 本体部品_No.10、GKB2400U 本体部品_No.21、IS236 本体部品_No.8、GKB2202EU 本体部品_No.10など