カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 農業機械(3)
絞り込み

「mb44kl」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MB44KL用バンド ミヤコMB44KL用バンドミヤコ(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
洗濯機排水トラップ用のエルボバンドです。 排水ホースとエルボの固定に使用します。
材質SWM-B
MB44KLZ用取替えセット ミヤコMB44KLZ用取替えセットミヤコ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
洗濯機排水トラップMB44KLZ・MB44KLZY・MB44GUM-75、廃番品MB44KL用の部品交換セットです。 バンド・インナー・エルボ・化粧フタ・ワン・防臭パイプ付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
洗濯機排水トラップ ミヤコ洗濯機排水トラップミヤコ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
75サイズで大排水量を確保しました。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPOタイプビス有り寸法VU・VP75耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
洗濯機排水トラップ ミヤコ洗濯機排水トラップミヤコ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
75サイズで大排水量を確保しました。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
付属品バンド、インナー、キャップ材質本体:ABS、エルボ:TPOタイプビス無し寸法VU・VP75耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VU・VP75商品タイプ床直結
洗濯機排水トラップ(横引) ミヤコ洗濯機排水トラップ(横引)ミヤコ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
75サイズで大排水量を確保しました。 横引きソケット付きなので高さ110mmで据付きでき、床下高さのとれない場所に便利です。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
寸法VU・VP50材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
洗濯機排水トラップ ミヤコ洗濯機排水トラップミヤコ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
本体は黄銅製クロームメッキ仕上げなので安心して取付できます。電動工具で取り付けてもツバが割れる心配はございません。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。封水50ミリで臭気上がりを防止します。付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。トラップは隔壁トラップでクリーン型です。
材質本体/黄銅、エルボ/TPO
洗濯機排水トラップ用エルボバンド ミヤコ洗濯機排水トラップ用エルボバンドミヤコ
219税込241
1個
10日以内出荷
洗濯機排水トラップ用のエルボバンドです。 排水ホースとエルボの固定に使用します
仕様●材質:SWM-Bアズワン品番67-7249-48
MBカセット式洗濯機排水トラップ ミヤコMBカセット式洗濯機排水トラップミヤコ
5,898税込6,488
1個
8日以内出荷
トラップのリブでごみの流出を低減します。 75サイズで大排水量を確保しました。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 《ご注意》 施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。 2重トラップにならないように配管してください。 逆勾配にならないよう施工してください。 VP・VU75兼用です。 耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPOアズワン品番67-7249-49
MB式横型洗濯機排水トラップ ミヤコMB式横型洗濯機排水トラップミヤコ
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
トラップのリブでごみの流出を低減します。 横引きソケット付きなので高さ110mmで据付きでき、床下高さのとれない場所に便利です。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 《ご注意》 施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。 2重トラップにならないように配管してください。 逆勾配にならないよう施工してください。 VP・VU50兼用です。 耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPOアズワン品番67-7249-51
トラップ用かさ上げ台座 MB44-DZ_MB44シリーズ ミヤコトラップ用かさ上げ台座 MB44-DZ_MB44シリーズミヤコ
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
床下のスペースがない現場に有効です。床下寸法が狭く勾配が取りづらい現場で使用します。床と本体の間に取り付けることで10mmかさ上げができ、勾配がとりやすくなります。《ご注意》洗濯機排水トラップが洗濯機の下にならないように施工してください。エルボが洗濯機のモーターにあたると漏水の原因になります。
仕様●材質:本体/PVC ステンレスビス3本付
真下パイプセット ミヤコ真下パイプセットミヤコ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
洗濯機の下に排水トラップがある時に、使用するパイプです。 MB44C、MB44CMに使用できます。
材質(パイプ)PE
スクリュ BIGM(丸山製作所)スクリュBIGM(丸山製作所)
359税込395
1セット(10個)
7日以内出荷
規格5X12関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.1MB)図解NoOS23KU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46、KFB-23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46、OS23KU ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46、OS26KU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44、TK263 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44、KFB-26 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44、OS23KG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46、AD-K23M-L エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 スクリユ_No.46、OS26KU ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44、TK263 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44、AD-K23M エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 スクリユ_No.46、OS26KL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44、NK23DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46、MB26J エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、OS26KL ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44、AD-K26M エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 スクリユ_No.46、OS23KL ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46、OS23KL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46
リコイルスタータリール BIGM(丸山製作所)リコイルスタータリールBIGM(丸山製作所)
772税込849
1個
7日以内出荷
部品名称リコイルスタータリール関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1MB)図解NoNK23DX エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.47、OS23KG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.47、OS26KL ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.44、OS23KL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.47、OS23KU ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.47、TK263 L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.44、KFB-23 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.47、OS23KL ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.47、KFB-26 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.44、OS26KU ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.44、OS26KU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.44、TK263 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.44、OS26KL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.44、OS23KU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.47、MB26J エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.47
コイルASSY BIGM(丸山製作所)コイルASSYBIGM(丸山製作所)
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.1MB)図解NoMB26J エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44、OS26KU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、OS23KG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、OS23KL ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、OS26KL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、TK263 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、OS26KL ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、KFB-26 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、OS23KU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、TK263 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、NK23DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、KFB-23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、AD-K23M エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 コイルASSY_No.35、OS23KL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、OS26KU ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、AD-K26M エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 コイルASSY_No.35、OS23KU ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、AD-K23M-L エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 コイルASSY_No.35