カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mb44klzy」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗濯機排水トラップ(横引) ミヤコ洗濯機排水トラップ(横引)ミヤコ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
75サイズで大排水量を確保しました。 横引きソケット付きなので高さ110mmで据付きでき、床下高さのとれない場所に便利です。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
寸法VU・VP50材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
MB式横型洗濯機排水トラップ ミヤコMB式横型洗濯機排水トラップミヤコ
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
トラップのリブでごみの流出を低減します。 横引きソケット付きなので高さ110mmで据付きでき、床下高さのとれない場所に便利です。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 《ご注意》 施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。 2重トラップにならないように配管してください。 逆勾配にならないよう施工してください。 VP・VU50兼用です。 耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPOアズワン品番67-7249-51
MB44KLZ用取替えセット ミヤコMB44KLZ用取替えセットミヤコ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
洗濯機排水トラップMB44KLZ・MB44KLZY・MB44GUM-75、廃番品MB44KL用の部品交換セットです。 バンド・インナー・エルボ・化粧フタ・ワン・防臭パイプ付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
水廻り部材カテゴリ
関連カテゴリ