カテゴリ
- 農業機械(8)
- 制御機器(5)
- 自動車補修部品(3)
- 電気材料(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mb4a-l」の検索結果

マウントベース
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1袋(100個)当日出荷インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロン種類標準グレードテープ地色白色
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
Jetson Orin Nano Super開発者キット
NVIDIA(エヌビディア)¥73,980税込¥81,3781個欠品中最大67TOPSのAI性能を持つAI開発用コンピュータ Jetson Nano開発者キットの後継となるAI開発用コンピュータで、Jetson Orin Nano 8GBモジュールとリファレンスキャリアボードで構成されています。2024年12月にアップデートされたソフトウェアにより、最大67TOPSへAIパフォーマンスが向上しました。また、メモリ帯域幅も約50%増加して102GB/sになっています。AI搭載ロボットやスマートドローン、インテリジェントカメラなどの開発が可能です。 Jetson Orin Nano 8GBモジュールのGPUには1024基のCUDAコアと32基のTensorコアを搭載したAmpereアーキテクチャを採用し、CPUには6コアの64ビットArm Cortex-A78AEを搭載しています。キャリアボードには、最大4レーンのカメラモジュールをサポートするMIPI CSIコネクタ2個、組み立て済みのヒートシンクファン、19VのDC電源、M.2-KeyEベースの無線LANモジュールなどが搭載されています。そのほか、USB Type-Aコネクタ、USB Type-Cコネクタ、GbEコネクタ、DP1.2コネクタ、microSDカードスロット、高速ストレージ用に2個のM.2-KeyM NVMeソケット、40ピン拡張ヘッダー、12ピンボタンヘッダー、4ピンファンヘッダー、DC電源ジャックなどが用意されています。その他【GPU】1024基のCUDAコアと32基のTensorコア搭載 Ampereアーキテクチャ、【ビデオエンコード】1080p30を 1~2CPUコアでサポート、【ビデオデコード】1×4K60(H.265)、2×4K30(H.265)、5×1080p60(H.265)、11×1080p30(H.265)、【PCIe】PCIe Gen3×4のM.2 Key Mスロット、PCIe Gen3×2のM.2 Key Mスロット、M.2 KeyEスロット消費電力(W)7~25メモリー8GB 128ビットLPDDR5、102GB/秒ディスプレイDP1.2(+MST)コネクタ×1使用CPU6コア Arm Cortex-A78AE v8.2(64ビットCPU、1.5MB L2+4MB L3)ネットワークタイプGbEコネクタ×1カメラ仕様MIPI CSI-2 22ピンカメラコネクタ×2ストレージSDカードスロットと外付けNVMeをサポートUSBUSB Type-Aコネクタ:USB 3.2 Gen2×4、USB Type-Cコネクタ(UFP)
Raspberry Pi 5/2GB
Raspberry Pi¥18,980税込¥20,8781個欠品中シングルボードコンピュータRaspberry Pi 5の2GBモデル 工事設計認証(技適)を取得済みで技適マークを表示してありますが、技適マークの表示は箱(パッケージ)にあるため、箱は捨てずに保管しておいてください。 Raspberry Pi 5は、Raspberry Pi 4よりもCPU性能が2~3倍になり、GPU性能も向上しています。また、Raspberry Pi財団が独自に開発したI/OコントローラであるRP1を搭載しているので、カメラ/ディスプレイ/USBなどのインターフェース機能が向上し、新規にPCIe 2.0を利用できるようになりました。別売のHATをPCIe 2.0コネクタに接続することで、M.2 Mキー対応のストレージを搭載することができます。その他、電源ボタンが標準で搭載されています。 各種コネクタなどの配置はRaspberry Pi 4から変更されているので、多くの既存のケースやRaspberry Pi 4用のPoE HATなどは使用できませんので、ご注意ください。 電源は、Raspberry Pi 4で使用されていた5V/3Aの電源アダプタでも動作します。その場合、4つのUSBポートからの電流は合計600mAに制限されます。USB PD規格に準拠したネゴシエーションが可能な5V/5Aの電源を認識した場合は、自動的に1.6Aまで上昇します。 ・Broadcom BCM2712:2.4GHzクワッドコア64ビットArm Cortex-A76 CPU(512KB L2キャッシュ/2MB 共有L3キャッシュ) ・VideoCore VII GPU:OpenGL ES 3.1、Vulkan 1.2をサポート ・4Kp60 HDMIディスプレイ出力(HDR対応) ×2 ・4Kp60 HEVCデコーダ ・4GB LPDDR4X-4267 SDRAM ・802.11ac Wi-Fi(2.4GHz/5.0GHz) ・Bluetooth 5.0/Bluetooth Low Energy(BLE) ・SDR104(高速区分)が利用可能なMicro SDカードスロット ・USB 3.0ポート(同時に5Gbpsの通信が可能) ×2 ・USB 2.0ポート ×2 ・ギガビットイーサネット(別売のRaspberry Pi 5用PoE+ HATを使用しPoE+も利用可能) ・4レーンMIPI(カメラ/ディスプレイ用) ×2 ・高速周辺機器用PCIe 2.0 ×1インターフェース ・電源入力:推奨5V/5A(カスタムPD)、最低5V/3A ・Raspberry Pi標準の40ピンヘッダ ・別売の外部電源によるリアルタイムクロック(RTC) ・電源ボタン搭載
reComputer J3010
Seeed Studio¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷最大20TOPSのパフォーマンスを発揮するAI開発用コンピュータ Jetson Orin Nano 4GBモジュールを搭載し、最大20TOPSのAIパフォーマンスを発揮するコンパクトなインテリジェントエッジボックスです。NVIDIA Ampere GPUアーキテクチャと64ビット動作を組み合わせたJetson Orin Nanoモジュールは、Jetson Xavier NXモジュールとほぼ同じパフォーマンスを提供します。NVIDIA JetPack 5.1.1 がプリインストールされており、スマートシティ、セキュリティ、産業オートメーション、 スマートファクトリーなどにおけるAI開発を簡素化します。その他【AIパフォーマンス】20TOPS、【GPU】16Tensorコアを備えた 512コア NVIDIA AmpereアーキテクチャGPU、【ビデオエンコーダー】1~2 個のCPUコアで1080p30をサポート【ビデオデコーダー】1× 4K60 (H.265)、2× 4K30 (H.265)、5× 1080p60 (H.265)、11× 1080p30 (H.265)、【映像】1× HDMI 2.1モジュールJetson Orin Nano 4GB周波数【CPU】 1.5GHz【GPU】 625MHzメモリー4GB 64ビット LPDDR5 34GB/s使用CPU6コア Arm Cortex-A78AE v8.2 64ビット CPU 1.5MB L2 + 4MB L3RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様【CSI カメラ】2× CSI (2レーン 15ピン)ストレージ128GB NVMe SSD
reComputer J4012
Seeed Studio¥219,800税込¥241,7801個4日以内出荷NVIDIA Jetson Orin NX 16GBモジュールを搭載したAIコンピュータ NVIDIA Jetson Orin NX/Orin Nanoモジュールを搭載し、リアルタイム分類や物体検出、姿勢推定、セマンティックセグメンテーション、自然言語処理(NLP)などのタスクに対して、高いパフォーマンスで推論を行い、AI製品の高速化と拡張を実現するコンピュータです。 ・100TOPSのAI性能で、かつ低遅延/低消費電力 ・コンパクトで手のひらサイズ ・豊富なインターフェースを搭載 ・128GBのSSD、Linux OS BSP、AIのフレームワークやソフトウェアプラットフォームを搭載その他【GPU】1024コア NVIDIA AmpereアーキテクチャGPU with 32 Tensor Cores、【DLアクセラレータ】NVDLA v2 ×2、【Visionアクセラレータ】PVA v2 ×1、【ビデオエンコーダ】4K60 (H.265) ×1、4K30 (H.265) ×3、1080p60 (H.265) ×6、1080p30 (H.265) ×12性能【AI】100TOPSモジュールJetson Orin NX 16GB周波数【CPU】2GHz【GPU】 918MHzメモリー16GB 128ビット LPDDR5 102.4GB/s使用CPU8-core Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit CPU 2MB L2、4MB L3RoHS指令(10物質対応)対応ストレージ128GB NVMe SSD最大周波数(MHz)【DLA】614
Jetson Orin NXモジュール
NVIDIA(エヌビディア)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷Jetson Xavier NXの後継となるAI開発用モジュールで、GPUには1024基のCUDAコアと32基のTensorコアを搭載したAmpereアーキテクチャを採用し、CPUには6コアの64ビットArm Cortex-A78AEを搭載しています。消費電力は、10W、15W、20Wで構成できます。カメラ仕様【CSIカメラ】最大4台のカメラ(仮想チャンネル経由で8台)、8レーンMIPICSI-2、D-PHY1.2(20Gbps)ストレージ外部NVMeに対応
コンビボックススパナ
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷規格13X19X(+)ドライバ図解NoMB2015MG 付属品部品_No.4、GKB2202EG 付属品部品_No.3、MB260U-C 付属品部品_No.3、MB2601ML 付属品部品_No.4、MB268VU 付属品部品_No.4、SV20BIG-M 付属品部品_No.4、MB2630DRU 付属品部品_No.13、JC261DX-1 付属品部品_No.3、MC261J 付属品部品_No.3、MB2330DU 付属品部品_No.5、BC2000 2013 付属品部品 コンビボツクススパナ_No.4、MKC304-20(丸山エンジン) 付属品部品_No.3、GKB2600L 付属品部品_No.4、GKB2401EG 付属品部品_No.3、MB227VL 付属品部品_No.4、AD-20A 付属品部品 コンビボツクススパナ_No.3、BC260RS-1 付属品部品 コンビボツクススパナ_No.3、BC203G 付属品部品_No.3、MBS320-3C 付属品部品_No.5、MS056 付属品部品_No.13、DB-S242 付属品部品_No.4、KC26M 付属品部品_No.3など
オイルシール
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷仕様D19286図解NoMB320AU ブレード刃組立部品_No.4、DB32D-C B ブレード刃組立部品_No.4、BC2510 ギヤケース部品 オイルシール_No.5、MB320U ブレード刃組立部品_No.4、BC1840U ギヤケース部品 オイルシール_No.11、MB260L-C ブレード刃組立部品_No.4、MB320L ブレード刃組立部品_No.4、MB260G-C ブレード刃組立部品_No.4、BC2000 ギヤケース部品 オイルシール_No.5、DB26D-C B ブレード刃組立部品_No.4、MB2600MU ギヤケース部品_No.5、MB260AU ブレード刃組立部品_No.4、MB260U ブレード刃組立部品_No.4、DB26D-C 2G ブレード刃組立部品_No.4、BC1840L ギヤケース部品 オイルシール_No.11、MB260G ブレード刃組立部品_No.4、MB260AU-A ブレード刃組立部品_No.4、MB260AU-C ブレード刃組立部品_No.4、DB26D-C L ブレード刃組立部品_No.4、MB260L ブレード刃組立部品_No.4、MB320U-C ブレード刃組立部品_No.4、MB260AUA-C ブレード刃組立部品_No.4、MB260U-C ブレード刃組立部品_No.4、HG2600 ギヤケース部品_No.5、MB2600TL26 ギヤケース部品_No.5
スクリュ、パン 4X8
BIGM(丸山製作所)¥49税込¥541個8日以内出荷図解NoMSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.16、MS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ、パン 4X8_No.16、MSE-25H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、BC250H GX 25 クラッチケースセット、フューエルタンク部品 スクリユ、パン 4X8_No.16、MB250HU エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.16、MS072EH-R-A(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、BCS250H エンジン GX25 クランクケース、フューエルタンク部品_No.16、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.16、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.16、MBS250H エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.16、BCS254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、MS072EHR(70M)-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MS072EHR-A(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MS072EHR-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MB350HU エンジン クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.22、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ、パン 4X8_No.16、BCS254H Y18 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、HBC254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、MKF-265H クランクケース,シリンダ部品_No.16、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16
ベアリング
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷規格#6202ZZ図解NoDB-S242 本体部品_No.7、MSV515SL(10) オクリダシソウチ部品_No.14、MBS260 本体部品_No.4、MKF-A415 ホンタイ,ハンドル,シャリン部品_No.6、DB-S332 本体部品_No.7、MKF-340 本体部品_No.6、MBS320-2T 本体部品_No.4、MB200-1L-C 本体部品_No.5、MSV413R2-K-A(8.5) デンジクラッチ部品_No.5、SSA-α604 攪拌駆動装置部品_No.17、GKSL3302R1 デンジクラッチ部品_No.5、MKF-A430 ハンドル,シャリン部品_No.5、MSV613R2-M-A デンジクラッチ部品_No.5、MSV615R2L(13) デンジクラッチクミタテ部品_No.7、SSA-アルフア1005VT 撹拌部品_No.37、MSV613R2-M-A(13X130M) デンジクラッチ部品_No.5、MBS2402 本体部品_No.7、MBS320-2F 本体部品_No.26、MSV413R2L(10) デンジクラッチクミタテ部品_No.7など
ガスケット
BIGM(丸山製作所)¥339税込¥3731個8日以内出荷部品名称ガスケット図解NoDB26D-C B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、MB260L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、BCS26A エンジン クランクケース、シリンダ、フューエルタンク部品 ガスケット_No.3、MBS260-4F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、MB260U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、MBS260-3F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、MBS260-2 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、MB260G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、MB260AU-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、DB-S260-2C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、MB260U-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、MBS260-2F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、MB260G-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、MBS260 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3など
6カクナット M5X0.8
BIGM(丸山製作所)¥239税込¥2631セット(5個)8日以内出荷規格M5X0.81シユ部品名称6カクナツト M5X0.8図解NoHR-10K 駆動部部品_No.90、MB2013MU 本体部品_No.15、TSB3-13(44)-SR 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.29、TSB2-10 2002ネン 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.29、MS653DR6S-K -A デンソウヒン~2007年4月部品_No.46、TSB3-13(44)-SR 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.29、MSA613R2T-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.27、BC231RSL 本体部品_No.24、MJI300 1996ネン 撹拌モータ部品_No.10、MS551DR6T-K 整列巻組立1部品_No.16、BSM-1310L 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.38、MS450DR6T-Y 電装品部品_No.37、MB2605MU-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.19、MS413R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.27、BCS32A 本体部品_No.34、MS551DR4T-K 整列巻組立1部品_No.16、MB2330L 本体部品_No.19など
ツギテパッキン(L)
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291セット(5個)8日以内出荷部品名称ツギテパツキン(L)図解NoMS613R4CF(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.62、MSA415R4C(8.5) フレーム部品_No.62、MB200L-C 付属品部品_No.62、MB260AU-A ブレード刃組立部品_No.62、MS413R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.62、MSA515R4C-RV(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.62、MS510RC-6M 付属品部品_No.62、MB261EU 付属品部品_No.62、MB278L 本体部品_No.62、MB251HU 本体部品_No.62、MSA413R2TS-M-1 エンジン ラベル部品_No.62、DB-S260 01 背負枠部品_No.62、MS332MC-1(60HZ) 付属品部品_No.62、MSA415R4C-120(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.62、MS613MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.62、KM23 B 付属品部品_No.62、MS515R4CS-1(10)アワジ ハリマーク部品_No.62など
ベアリング 6001DD
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷規格#6001DD部品名称ベアリング 6001DD図解NoMBS320-1C 背負枠部品_No.4、MBS3302-1 背負枠部品_No.4、SSA-S501 クラッチケース部品_No.5、MBS320-1 背負枠部品_No.4、MBS2402-1 背負枠部品_No.4、MBS260 背負枠部品_No.4、MBS260-3C 背負枠部品_No.4、MBS260-1 背負枠部品_No.4、DB26D-C 2G ブレード刃組立部品_No.18、SSA-E500KP 送風機駆動装置部品_No.4、DB-S320-1 背負枠部品_No.4、SSA-G535 送風機駆動装置部品_No.6、DB-S260-2C 背負枠部品_No.4、SSA-N550 送風機駆動装置部品_No.7、MB320AU ブレード刃組立部品_No.18、DB-S242 背負枠部品_No.4、MB260L ブレード刃組立部品_No.18、MBS320-3C 背負枠部品_No.4、SSA-S550 クラッチケース部品_No.6、SSA-S551 クラッチケース部品_No.5、SSA-K400A 台車 クラッチケース部品_No.8、MB320L ブレード刃組立部品_No.18など