カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 農業機械(2)

「mb4ab」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マウントベース

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1袋(100個)
    当日出荷
    インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
    用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロンテープ地色白色種類標準グレード
  • マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マウントベース

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    7,398税込8,138
    1袋(100個)
    当日出荷
    インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリです。粘着テープ付きの他に、ビス止めタイプもご用意していますので、使用環境に合わせた製品をお選びください。
    用途xxxA-VHB:耐寒性、耐薬品性など、より特殊な環境下での使用 xxxA-VO-HF:難燃性を要求される環境下での使用材質66ナイロン
  • メタルコンテントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントベース

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    14,980税込16,478
    1袋(100個)
    当日出荷
    インシュロック 固定アクセサリ マウントベース 接着タイプ メタルコンテント・マウントベース
    材質66ナイロン仕様標準、屋内使用
  • メタルコンテンツ(金属探知対応) マウントベース MCMBシリーズ ユーボン

    メタルコンテンツ(金属探知対応) マウントベース MCMBシリーズ

    ユーボン
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷
    金属検出機用のメタルコンテントタイと同じ材料で成形されたマウントベースの接着タイプです。食品、医薬品製造現場での異物混入対策が必要な現場でご使用いただけます。
    青色材質変性66ナイロン・鉄系成分
  • 回動型マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    回動型マウントベース

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,598税込2,858
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    約90°まで回動できる固定具。結束物を固定後、回動させることができる新形状のマウントベースです。インシュロックタイで固定後、約90°まで回動できるため、ケーブルへのストレスを軽減します。インシュロックタイの挿入口が広く、ビスに干渉しない構造です。
    用途屋内使用仕様【環境負荷物質管理情報】ハロゲンフリー材質ナイロングレード標準RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルコンテントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントベース

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    22,980税込25,278
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    材質変性66ナイロン・鉄系成分
  • AB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    28,538税込31,392
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    作動方式NO(通電時閉)形ポート数2最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
  • AB41E2シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AB41E2シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    32,250税込35,475
    1個
    8日以内出荷
    ポート数2作動方式直動式ねじの種類Rc
  • ベアリングケース BIGM(丸山製作所)

    ベアリングケース

    BIGM(丸山製作所)
    4,698税込5,168
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMC2700RS(JP) 本体部品_No.3、MB125RU 本体部品_No.3、BC2510 本体部品 ベアリングケース_No.3、OS26KL ヒロシマ 本体部品_No.3、AC250H 本体部品 ベアリングケース_No.4、AC250HL 本体部品 ベアリングケース_No.4、OS26KU 本体部品_No.3、MB132RU 本体部品_No.3、MB2600MU 本体部品_No.3、MB2601ML 本体部品_No.3、MB250HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.3、MB2603MG 本体部品_No.3、AC254H 本体部品 ベアリングケース_No.4、MB-220HU 本体部品_No.3、BC2400 本体部品 ベアリングケース_No.3、JA251 本体部品_No.3、MB2603ML 本体部品_No.3、MB2603MU 本体部品_No.3、MB301ESU 本体部品_No.3、MB2605MU-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.4、MB264MU 本体部品_No.10、AC254H-1 本体部品 ベアリングケース_No.4、OS26KL 本体部品_No.3、MB251HU 本体部品_No.3、MB2604MU 本体部品_No.3、NK25D 本体部品_No.3、MB2605ML 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.4、MB2603ML チップソー 本体部品_No.3、MB2400M TM24 本体部品_No.3、AB300-1 本体部品_No.3、KFB-26 本体部品_No.9、MB306SPU 本体部品_No.4、MB261ESU 本体部品_No.3、MC2601RS(JP) 本体部品_No.3、MB2601MU 本体部品_No.3、KM26 B 本体部品_No.15、OS26KU ヒロシマ 本体部品_No.3、BC220H 本体部品_No.3、MC2600RS(JP) 本体部品_No.4、MB2600TL26 本体部品_No.3、MB2603MU チップソー 本体部品_No.3、MB2605MU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.4、KM26 2G 本体部品_No.15
  • Cガタトメワ アナヨウ 28 BIGM(丸山製作所)

    Cガタトメワ アナヨウ 28

    BIGM(丸山製作所)
    959税込1,055
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    仕様アナヨウ28図解NoMBS3302-1 ギヤケース部品_No.4、AB200-1 ギヤケース部品_No.8、MS513R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.32、MB260AUA-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、MI-A2502吸水菅,ポンプ,ノズル部品_No.69、MBS260-2 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、BCW234S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、BCW233SH エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、BSM-1030L 1998ネン パワーレギュレータ部品_No.13、MS415R4CF-1(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.45、MSA413R2TS-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.46、MB260G-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、ポンプダイクミタテ部品_No.46、MBS305R エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.21、MB278STL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20など