カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「mb520-b」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプレバー(オネジ) 大阪魂クランプレバー(オネジ)大阪魂(66件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装
USB miniケーブル サンワサプライUSB miniケーブルサンワサプライ
819税込901
1本
当日出荷
USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続することもできます。USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB1.1規格(転送速度12Mbps・1.5Mbps)の機器にも使用できます。USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。ノイズフィルター(フェライトコア)付きケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB ミニBコネクタ(5pin)オスUL規格UL2725ケーブル径(Φmm)約2.5USB規格USB2.0/USB1.1認証無し
ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツ(グリース付)OHNO(大野ゴム工業)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷から11日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
置き配荷物検知器 ワンダーキット置き配荷物検知器ワンダーキット
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
置き配されたことを視覚的に光でお知らせ別売の置き配荷物検知器(KITA-40)の「ローカルネットワーク接続通知モード(Wi-Fi)」で使用できる専用の受信器です。外部のネットワークに接続する必要がなく、Wi-Fi電波の到達エリア内だけで通知がわかれば良い場合に使用します。すでに専用のプログラムが書き込まれているので電源を入れるだけで動作します。動作は受信待機状態でLEDが赤で点灯。通知を受信したとき緑に変わってお知らせします。また、中央のスイッチを押すことで元の受信待機状態(LED赤点灯)に戻せます。電源は裏面の端子(5V)かUSB Type-Cコネクタから供給します。電源電圧:DC5V(USB Type-Cコネクタ)SoC:ESP32-PICO・CPU:デュアルコア Tensilica LX6 CPU、最大240MHz(600DMIPS)・RAM:520KB・フラッシュメモリ:4MB・Wi-Fi:2.4GHz(IEEE802.11b/g/n)※置き配荷物検知器(KITA-40)用の通知受信プログラム書き込み済みインターフェース:USB(プログラミング、USB-UART)搭載デバイス:・RGB LED(WS2812B)・押しボタンスイッチ外形サイズ:24(W)×24(D)×10(H)mm重量:12g
品名置き配荷物検知器用LED表示器
MB Series(MB1B50) SMCMB Series(MB1B50)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KORG コルグ 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KORG コルグ 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【KORG コルグ】★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器★K Seriesopsix SE Platinumopsix(オプシックス)opsixC-520C-540C-550MPC-570MPC-660C-670C-720D1200mkIID1600mkIID16XDD3200D32XDD4D888DK-650DK-680drumlogueDS-DAC-10DS-DAC-100DS-DAC-10RG1B AirGrandstageHAVIAN 30i3ARP 2600 FSARP 2600 MARP ODYSSEiARP ODYSSEY ModuleARP ODYSSEYK25K49K61K61PKAOSS DJKAOSS PAD KP3+KAOSS PAD KP3KAOSSILATOR PRO+KAOSSILATOR PROKHP-2000KHP-2500KHP-5000KingKORGKONTROL49KROME EXKROMEKRONOS (2011)KRONOS LSKRONOS SEKRONOS TITANIUMKRONOS XKRONOSKROSS 1KROSS 88 MBKROSS SEKROSSKS-1KS-320KS-520LianoLP-380UB2B2NB2SPM3 XpandedM3M50microKEY AirmicroKEYmicroKEY2microKONTROLmicroKORG XL+microKORG XLmicroSAMPLERmicroSTATIONmicroXminiKORG 700FSminiKORG 700S for Mac/Winminilogue xd moduleminilogue xd PWminilogue xdminiloguemodwavemonologueMR-1000MR-2000SMS-20 FSMS-20 miniMW-1608MW-2408NAUTILUS ATNAUTILUSNC-500Nu 1X50XE20XE20SPPa1000Pa1XproPa300Pa500Pa588Pa5XPa600Pa700Pa800Pa900padKONTROLplugKEYprologuePS60PX5DPXR4EK-50 LimitlessEK-50R3RADIASRK-100S 2RK-100SSQ-1SV-1 BlackSV-2taktileTRITON ExtremeTRITON taktileVOX Continental 73 BKVOX Continentalwavestate mk IIwavestate SE Platinumwavestateなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB63-520Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB63-520ZSMC
35,980税込39,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)520クッション(-) エアクッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MB1B32 SMC角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MB1B32SMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド