カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
「mba1402」の検索結果

メインブロック ブッシュA
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能用途エアー供給口材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ブッシュAタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類MXR