カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • バイク部品(5)
  • 作業服(5)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)

「mbb-3」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルトクリップ MBB-3 ICOM(アイコム)

    ベルトクリップ MBB-3

    ICOM(アイコム)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • ACファンモータ NMB(ミネベア)

    ACファンモータ

    NMB(ミネベア)(10件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0接続方式二端子タイプ形状角形羽根:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)絶縁耐圧AC1800V 3s材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング
  • 5ボタン Bluetooth5.0 BlueLED マウス BUFFALO(バッファロー)

    5ボタン Bluetooth5.0 BlueLED マウス

    BUFFALO(バッファロー)
    3,098税込3,408
    1個
    翌日出荷
    Bluetooth5.0/BLE 電池寿命約2.8年 BlueLED 戻る/進むボタンで快適ブラウジング(5ボタン)
    付属品単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書質量(g)約75(電池含まず)電源単3乾電池(1本)センサータイプBlueLED光学式接続方式無線分解能(dpi)1000 / 1600 / 2400外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×約40×約105インターフェースBluetooth(R)5.0使用の目安【アルカリ乾電池を使用時】想定使用可能時間:最大2.8年(1029日)保証期間6か月ボタン数5電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3(※テスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。)動作湿度(%)5~85電波周波数(GHz)2.4無線通信方式BluetoothプロファイルHOGP(HID over GATT Profile)動作温度範囲(℃)5~40読取方式BlueLED
  • 下金具A  MBーB,BV,F2用 カネテック

    下金具A MBーB,BV,F2用

    カネテック
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • 薄型 3ボタン Bluetooth BlueLEDマウス ノーマル BUFFALO(バッファロー)

    薄型 3ボタン Bluetooth BlueLEDマウス ノーマル

    BUFFALO(バッファロー)
    2,998税込3,298
    1台
    翌日出荷
    Bluetooth5.0。スリムボディ。MIL-STD-810G 516.6 procedure IV準拠。H耐摩耗性・防指紋コーティング。プレゼンテーションモード搭載。BlueLED。静音設計。DPI切替ボタン。3ボタン
    付属品単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書質量(g)約60(電池含まず)電源単3乾電池(1本)接続方式無線分解能(dpi)600/1200対応機種Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末、Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、MacセンサーBlueLED光学式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×26×111保証期間1年電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~85使用可能目安最大972日(アルカリ乾電池使用時)電波周波数(GHz)2.4無線通信方式Bluetooth(R)5.0 Class2/HID,HOGP(HID over GATT Profile)
  • BB3G ファンコイル用ボール弁【200型・レデューストボア・テーパメネジX平行オネジ】 三吉バルブ

    BB3G ファンコイル用ボール弁【200型・レデューストボア・テーパメネジX平行オネジ】

    三吉バルブ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)CAC406備考テーパめねじ×平行おねじ、ボア径:レデューストボア寸法L(mm)66寸法H(mm)72規格10K最高使用圧力(MPa)冷温水:1.0寸法D(mm)40寸法W(mm)0.23材質(弁体)PTFE
  • 黒塗装 ブランクカバー 電成興業

    黒塗装 ブランクカバー

    電成興業
    2,798税込3,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷から15日以内出荷
    仕上電着塗装JIS規格JIS C 8340
  • つなぎ服 1130シリーズ AUTO-BI(山田辰)

    つなぎ服 1130シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)
    9,998税込10,998
    1着
    翌々日出荷から4日以内出荷
    脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。
    用途自動車などの整備。 作業全般に。仕様胸・脇部分メッシュ入り混率(%)綿100
  • ツナギ服 AUTO-BI(山田辰)

    ツナギ服

    AUTO-BI(山田辰)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    種別長袖つなぎ質量(g)700袖丈長袖
  • つなぎ服 6550シリーズ AUTO-BI(山田辰)

    つなぎ服 6550シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)
    12,980税込14,278
    1着
    3日以内出荷から4日以内出荷
    携帯電話がすっぽり入るポケットを胸ポケットとは別にご用意しています。 帯電防止素材使用です。
    用途自動車などの整備。 作業全般に。混率(%)綿70・ポリエステル30仕様シキボウTWOACER使用
  • 半袖つなぎ服 6801シリーズ AUTO-BI(山田辰)

    半袖つなぎ服 6801シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)
    11,980税込13,178
    1着
    4日以内出荷
    帯電防止素材を使用しています。
    用途自動車などの整備。 作業全般に。混率(%)ポリエステル65・綿35仕様強力三重環縫
  • つなぎ服 2500シリーズ AUTO-BI(山田辰)

    つなぎ服 2500シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)
    11,980税込13,178
    1着
    4日以内出荷
    サイズ・カラー展開が豊富です。
    用途自動車などの整備。 作業全般に。混率(%)綿100仕様強力三重環縫
  • ミニポスト 篠原電機

    ミニポスト

    篠原電機
    589税込648
    1袋(10個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • MGバーブリッジタイプ 透明 ミツヤ

    MGバーブリッジタイプ 透明

    ミツヤ
    719税込791
    1個
    6日以内出荷
    しなるボディで曲面対応のマグネットバー。全長300mm。
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 3kΩ 0.6W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 3kΩ 0.6W ±1%

    VISHAY
    889税込978
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 3kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 3.3MΩ 0.6W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 3.3MΩ 0.6W ±1%

    VISHAY
    549税込604
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 3.3MΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルカップリング ベローズタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ベローズタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 小形セーフティ・リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)

    小形セーフティ・リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ(直接開路動作付き) D4N

    omron(オムロン)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から84日以内出荷
    定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×0.5スナップ・アクション最小2×2スロー・アクション
  • 小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)

    小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から84日以内出荷
    セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
    定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
  • スリップオンライン カーボン EC/ECE S-B10SO2-HRC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン カーボン EC/ECE S-B10SO2-HRC

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B10SO2-HRC。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:e1。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 15-16。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン/チタン。STD重量[キログラム]:4.2。重量[キログラム]:2.2。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/リンクパイプ:チタン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:バッフル無し(別売オプション、品番:V-TUV108)。別売オプションでカーボンマフラーブラケットの設定がございます(品番:P-MBB10R3/1)。商品区分:マフラー。STD 最大出力:139.23kW/13400rpm。最大出力:139.74kW/13400rpm。STD 最大トルク:111.3Nm/11000rpm。最大トルク:112.2Nm/11000rpm。オプション:品番:E-B10R4,P-MBB10R3/1,V-TUV108
    仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/リンクパイプ:チタン形状ヘキサゴナル質量(kg)2.2、STD:4.2カーボン/チタン区分マフラー備考バッフル無し(別売オプション、品番:V-TUV108)。別売オプションでカーボンマフラーブラケットの設定がございます(品番:P-MBB10R3/1)。タイプスリップオン規格EC/ECE加工
  • レーシングライン チタン S-B10R3-CZT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    レーシングライン チタン S-B10R3-CZT

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    349,800税込384,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B10R3-CZT。理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:※装着の際は、ECUのリマッピングが必要です。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 15-18。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:10.4。重量[キログラム]:5.7。STD音量:99 dB / 6750 rpm。音量:101.3 dB / 6750 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:4-2-1。形状:コニカル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:バッフル無し(別売オプション、品番:V-TUV108)。ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売オプションでカーボンマフラーブラケットの設定がございます(品番:P-MBB10R3/1)。商品区分:マフラー。STD 最大出力:139.23kW/13400rpm。最大出力:139.74kW/13400rpm。STD 最大トルク:111.3Nm/11000rpm。最大トルク:114.7Nm/10350rpm。オプション:品番:P-MBB10R3/1,V-TUV108
    仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状コニカル質量(kg)5.7、STD:10.4チタン/カーボンタイプフルエキゾースト方式集合:4-2-1音量101.3 dB / 6750 rpm加工音量(dB)STD:99/6750rpm
  • 小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ(アームレバータイプ) D4NH omron(オムロン)

    小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ(アームレバータイプ) D4NH

    omron(オムロン)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷から89日以内出荷
    機械などの省スペース化に対応した、樹脂製の小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃えまたMBB仕様も追加。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
    保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)300m/s2以上機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度2~360°/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5異極端子間:4各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)10(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×2
  • フレキシブルソーラーパネル単結晶 100W RENOGY JAPAN

    フレキシブルソーラーパネル単結晶 100W

    RENOGY JAPAN
    14,980税込16,478
    1枚
    翌々日出荷
    高柔軟性。車や屋根など、従来のソーラーパネルが取り付けられない場所にも対応できます。超軽量。ポリマー材料を採用し、重さは従来品の約1/3です。重さは2.4kgで、輸送、吊り下げ、取り外しが簡単にできます。極薄ラミネーション。Renogy 100Wフレキシブルソーラーパネル【G3モデル】は高さが僅か3mmと薄く、車の屋根など高さを抑えたい場所への設置に最適です。高耐久性。強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。損失の軽減。バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。
    用途Renogy 100Wフレキシブルソーラーパネル【G3モデル】は伝統的なソーラーパネルとは異なり、柔軟かつ革新的なパネルです!薄型で最大240度まで曲げることができます。重さは僅か2.4kgで、従来の100Wソーラーパネルの約1/3となっています。高い柔軟性で、曲面でも簡単に取り付けることができます。MBB(マルチバスバー)技術を採用、世界の先端技術であるPERCや、ハーフセル技術を取り入れたことにより、発電効率の向上を図っています。【主なご利用場面】。主に車のルーフや自宅の屋根、ボートやティアドロップトレーラーなどへ取り付けて使用します。災害時などの非常用電源としての利用に最適です。また車中泊やキャンプなど、アウトドア時に必要な電力を貯める際にも役立ちます。
  • トランシーバー 5W IC-DPR7SBT PLUS アイコム ICOM Bluetooth対応 増波モデル デジタル簡易無線 登録局インカム 無線機 防塵 防水 IP67 増波 免許不要 1W 日本製 プロ 業務用 ICOM(アイコム)

    トランシーバー 5W IC-DPR7SBT PLUS アイコム ICOM Bluetooth対応 増波モデル デジタル簡易無線 登録局インカム 無線機 防塵 防水 IP67 増波 免許不要 1W 日本製 プロ 業務用

    ICOM(アイコム)
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    その他副次的に発する電波等の限度:4nW 以下(擬似空中線への入力)付属品ミドルアンテナ FA-S06U、インテリジェントバッテリー BP-290、連結充電器 BC-226、ACアダプタ BC-123S、ベルトクリップ MBB-3、ハンドストラップ 6910018620、簡易取扱説明書、申請マニュアル、登録申請用紙質量(g)約245(共に付属アンテナ、バッテリーパック装着時)出力(W)送信:5(1) +20% -50%種類デジタル簡易無線登録局使用温度範囲(℃)-20~+60出力スピーカー:【内部SP】1000mW以上 (負荷8Ω、10%歪時)【外部SP】500mW以上 (負荷8Ω、10%歪時)チャンネル数送信:82ch / 受信:82ch+15ch※上空利用チャンネル (S1~S15)受信のみ感度樹脂:-5dBμV emf 以下 (BER=1×10-2 スタティック時) / 0dBμV emf 以下 (BER=3×10-2 フェージング時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×92×29(付属バッテリーパック装着時)電源電圧(V)7.4±10%保護等級IP67周波数範囲(MHz)TX:351.03125~351.10000、351.20000~351.63125/RX:351.03125~351.63125受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式使用時間(時間)使用可能:約13 (パワーセーブ機能ON時) / 約11 (パワーセーブ機能OFF時)※受信5:送信5:待受90の使用状態にて (5W出力時)※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/充電器の組み合わせで約2.7です。インピーダンス(Ω)空中線:50不平衡消費電流<送信時>2.0A以下(5W)、1.0A以下(1W) / <受信>【内部SP】8Ω 600mA以下【外部SP】8Ω 350mA以下 / <待受時> 100mA以下(すべてBluetooth(R)機能OFF時)変調方式4値FSK電波型式F1E / F1D / F1F / F1C
  • 小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ  D4N omron(オムロン)

    小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ D4N

    omron(オムロン)
    3,598税込3,958
    1個
    61日以内出荷から84日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)95以下
  • オプショナル マフラーブラケット カーボン P-MBB10R3/1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    オプショナル マフラーブラケット カーボン P-MBB10R3/1

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    34,980税込38,478
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-MBB10R3/1。販売備考:マフラーを交換する際に、タンデムステップを取り外す場合、ご使用頂けます。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 15-18。タイプ:オプション マフラーブラケット。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:0.3。重量[キログラム]:0.1。材質[素材]:カーボン。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-B10SO2-HRC,S-B10E5-CZT,S-B10R3-CZT
    適合【関連商品】品番:S-B10SO2-HRC,S-B10E5-CZT,S-B10R3-CZT材質カーボン質量(kg)0.1、STD:0.3カーボン区分オプションパーツタイプオプションマフラーブラケット
  • MUFFLER BRACKET AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    MUFFLER BRACKET

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    1個
    欠品中
  • カーボンサイレンサーブラケット AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    カーボンサイレンサーブラケット

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    1個
    欠品中
    エボリューション、レーシングシリーズに装着できるサイレンサーブラケットです。 頑丈かつ軽量でレースユースに最適。 タンデムステップのブラケットと交換して取り付けます。