カテゴリ

  • 住設機器(15)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 家電(1)

「mbc-155v」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガス給湯器 浴室・台所リモコンセット リンナイ

    ガス給湯器 浴室・台所リモコンセット

    リンナイ
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ガス給湯器 浴室・台所リモコンセット
  • ガス給湯器 シンプルリモコン 台所/浴室リモコン ノーリツ

    ガス給湯器 シンプルリモコン 台所/浴室リモコン

    ノーリツ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
    大きなスイッチに動作を文字とイラストで表現。わかりやすさを最優先しました。 給湯温度、湯量、ふろ温度それぞれ独立したスイッチを設け、使い勝手を向上させました。
    対応機種GT-C(P/V)**72シリーズ(プレミアム除く)、GRQ-C**72シリーズ、GT-C(P/V)**63シリーズ、GT-**70シリーズ(プレミアム除く)、GT-**53-4シリーズリモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台所:120×18×120、浴室:200×19×100メーカー商品コード706256
  • 台所リモコン リンナイ

    台所リモコン

    リンナイ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    台所リモコン
    用途給湯専用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×17×120
  • 浴室リモコン リンナイ

    浴室リモコン

    リンナイ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    7日以内出荷
    浴室リモコン
    用途給湯専用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×16×99
  • ガス給湯器 浴室・台所リモコンセット(ホールインワン用) リンナイ

    ガス給湯器 浴室・台所リモコンセット(ホールインワン用)

    リンナイ
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    7日以内出荷
    ガス給湯器 浴室・台所リモコンセット(ホールインワン用)
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台所リモコン:128×23×120、浴室リモコン:195×22×113
  • ガス給湯器用リモコン ノーリツ

    ガス給湯器用リモコン

    ノーリツ(2件のレビュー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    リモコン対応個数は合計2個です。(台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続できません)
    用途給湯専用
  • ガス給湯器 浴室単独設置用リモコン(ホールインワン用) リンナイ

    ガス給湯器 浴室単独設置用リモコン(ホールインワン用)

    リンナイ
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    7日以内出荷
    ガス給湯器 浴室単独設置用リモコン(ホールインワン用)
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×22×113
  • ガス給湯器マルチリモコンセット RC-J101Eマルチセット ノーリツ

    ガス給湯器マルチリモコンセット RC-J101Eマルチセット

    ノーリツ
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    当日出荷
    デザインと操作性にだわりました。操作スイッチを画面の下にまとめ、画面を見ながら操作できます。
    セット内容台所リモコン、浴室リモコン適合本体GT-C(P/V)/GRQ-C**72シリーズ(プレミアム除く)、GT-**70シリーズ(プレミアム除く)、GT-C(P/V)**63シリーズ機能エコスイッチ、エネルック
  • ガスふろ給湯器 リンナイ

    ガスふろ給湯器

    リンナイ
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    9日以内出荷
    もっと快適バスルーム!フルオートタイプがおすすめ! おいだき配管自動洗浄 浴槽の栓を抜くだけで、配管をきれいなお湯でサッと洗浄! 自動たし湯 設定水位まで自動でたし湯!家族みんな快適入浴! 入浴検知による自動沸あげ 人が入浴したことを自動で検知し、ぬるいと感じる前に自動で沸きあげ! フルオート:湯はりから、おいだき、保温、湯たしまで、すべておまかせ全自動。 オート:湯はりから、おいだき、保温までは自動。 キッチンとバスルームで会話できるインターホン機能付きリモコン インターホン キッチンとバスルーム、リモコン同士で会話ができます。 お子様やお年寄りが入浴してる時も安心で便利です。
    付属品本体固定金具質量(kg)29.5区分0シリーズRUF-A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×517×240設置方式屋外据置型ヒーター容量(W)158待機時消費電力(W)1.7
  • 16V型浴室テレビ ツインバード

    16V型浴室テレビ

    ツインバード
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ツインバードの「16V型浴室テレビ」は、日本製の浴室テレビで、地デジ・衛星放送(BS・110度CS)の受信に対応。 モニターはJIS IPX5相当、リモコンはJIS IPX7相当の防水設計。 操作ボタンは操作性を重視した大きめ設計。 約207万画素の解像度の高精細フルハイビジョン液晶パネルを採用し、おうちのお風呂時間をお楽しみ頂ける浴室テレビです。
    セット内容モニター、フロントカバー(モニター用)、電源ボックス、防水リモコン、mini B-CASカード(赤)、単4形乾電池(リモコン用)×2、リモコンホルダー、両面テープ(リモコンホルダー用)、電源接続ケーブル4.0m、アース線1.0m、据付板、アンテナケーブル4.0m、F型中継接栓、モニター固定ネジ2本、据付板取付ネジ(4×25)6本、取扱説明書(保証書付)、工事説明書質量(g)モニター:約2200(据付板含まず)、電源ボックス:約700、リモコン:約85(電池含まず)使用温度範囲(℃)+0~+50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)15(待機時:1.7)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:約485×33×265(ケーブル・コネクタ含まず)、電源ボックス:約70×220×74(突起部含まず)、リモコン:約50×150×22(ホルダー含まず)入力アンテナ:地上デジタル・BS/CS-IF75Ω不平衡 F型コネクター、外部スピーカー:2.5W+2.5W(1kHz,4~8Ω)※接続には別途外部スピーカーケーブルが必要です。光源LED視野角実測視野角:上下左右各約80°電気代の目安年間約1080円、1ヶ月約90円(1kwh/年=27円として計算)保存温度範囲(℃)-20~+60画面サイズ16V型画素数W1920×H1080防水仕様モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当年間消費電力量(kWh/年)40音声出力実用:1.0W+1.0Wチューナー数地上デジタル放送(ISDB-T/90~770MHz)、CATVパススルー対応(VHF 1~12、UHF 13~62、CATV C13~C63)、BS/110℃Sデジタル(ISDB-S/1032~2071MHz)保存湿度範囲(%RH)5~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)
  • ボルト用保護カバー 未来工業

    ボルト用保護カバー

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • 12V型浴室テレビ ツインバード

    12V型浴室テレビ

    ツインバード
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    4日以内出荷
    いつもバスタイムが楽しくなる、ツインバードの「12V型浴室テレビ VB-BB123W」。信頼の日本製浴室テレビです。 地上デジタル放送・BS・110度CSデジタル放送対応のチューナーを内蔵。 さまざまな番組をお風呂でゆっくり楽しむことができます。 JIS IPX5相当の防水性能で、モニターに水がかかっても安心。
    セット内容モニター、電源ボックス、防水リモコン、mini B-CASカード(赤)、単4形乾電池(リモコン用)×2、リモコンホルダー、両面テープ(リモコンホルダー用)、電源接続ケーブル4.0m、アース線1m、据付板、モニター固定ネジ2本、据付板取付ネジ6本、取扱説明書(保証書付)、工事説明書色ホワイト質量(g)モニター:約1300(据付板含まず)、電源ボックス:約700、リモコン:約85(電池含まず)使用温度範囲(℃)+0~+50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)10(待機時:1.7)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:約330×28×250(ケーブル・コネクタ含まず)、電源ボックス:約70×220×74(突起部含まず)、リモコン:約50×150×22(ホルダー含まず)入力アンテナ:75Ω不平衡 F型コネクター光源LED視野角実測視野角:上下左右各約70°電気代の目安年間約837円、1ヶ月約70円(1kwh/年=27円として計算)保存温度範囲(℃)-20~+60画面サイズ12V型画素数W1366×H768≒104.9万画素(ハイビジョン)防水仕様モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当年間消費電力量(kWh/年)31音声出力実用:1W+1Wチューナー数地上デジタル放送(ISDB-T、90~770MHz)、CATVパススルー対応(VHF 1~12、UHF 13~62、CATV C13~C63)、BS/110℃Sデジタル(ISDB-S、1032~2071MHz)保存湿度範囲(%RH)5~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)
  • 155・固定車(ゴム車) ハンマーキャスター

    155・固定車(ゴム車)

    ハンマーキャスター(13件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
    仕様固定式本体はユニクロームメッキ仕上形状固定車型式155固定車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • バッテリー内蔵ポータブルテレビ グリーンハウス

    バッテリー内蔵ポータブルテレビ

    グリーンハウス
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    8日以内出荷
    テレビをどこでも楽しめる!バッテリー内蔵のポータブルテレビ。ワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替。HDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できる。※メーカー検証による(ご使用メディアサービスとの互換性はお客様にてご確認ください)。ACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめる。ノートPCとつないでデュアルモニターにもできる
    付属品専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約140cm)、専用シガーアダプタ(約140cm)、専用AVケーブル(約110cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、専用キャリングバッグ、取扱説明書、保証書保証期間1年間端子アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、電源入力端子×1受信チャンネル(ch)地上デジタル放送 /ワンセグ放送 UHF(13~62ch)再生可能ファイル形式動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXT発売年2022年
  • 桜新メリヤスクリーンウエス1枚品1kg 高田商事

    桜新メリヤスクリーンウエス1枚品1kg

    高田商事(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(1kg)
    当日出荷
    綿100%の白メリヤスウエスで、縫い目が無い1枚タイプ。 ソフトな風合いで吸水性も優れています。 サイズは約40×40cmで塗料・水・油などの拭取りに最適です。
    種別新品材質綿100%色白区分新品寸法(cm)約40×40処理方法パック包装・漂白洗浄生地の種類メリヤス
  • 155・固定車(ナイロン車) ハンマーキャスター

    155・固定車(ナイロン車)

    ハンマーキャスター(11件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷
    取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
    仕様固定式本体はユニクロームメッキ仕上形状固定車型式155固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 700シリーズ 標準タイプリモコン パーパス

    700シリーズ 標準タイプリモコン

    パーパス
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    7日以内出荷
    用途ふろ給湯器・給湯暖房用熱源機向け仕様呼び出し機能付適合本体GH-Hシリーズ、GX-HシリーズなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • 増設リモコン リンナイ

    増設リモコン

    リンナイ
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    5日以内出荷
  • 浴室リモコン(コードレス) リンナイ

    浴室リモコン(コードレス)

    リンナイ
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    7日以内出荷
    浴室リモコン(コードレス)
    用途給湯専用質量(kg)0.46外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×28.5×96
  • 増設リモコン リンナイ

    増設リモコン

    リンナイ
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    7日以内出荷
    増設リモコン
    用途給湯専用/高温水供給式質量(kg)0.268外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×20.6×120
bcc-1215特集