カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 物流用品(5)
  • 制御機器(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「mbc075」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力B型クランプ モノタロウ強力B型クランプモノタロウ(92件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。種類シャコ万力材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
箱入りモータブレーカ MBC 河村電器産業箱入りモータブレーカ MBC河村電器産業
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
電源表示パイロットランプ付
外形寸法(mm)129×153×60質量(kg)0.51極数・素子数3P3E定格電圧(V)AC220接続可能電線(mm2)14相線式3Φ3Wフレーム(AF)30定格遮断容量(kA)2.5(AC220V)主な用途モーター保護用(箱入り)付属品取付ネジ(木板用)4本仕様箱入タイプ/電源表示パイロットランプ付接続方式線押え端子(M5)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
箱入りモータブレーカ MBCシリーズ 河村電器産業箱入りモータブレーカ MBCシリーズ河村電器産業
3,998税込4,398
1個
13日以内出荷
電源表示パイロットランプ付
産業用キャスター STMシリーズ ナンシン産業用キャスター STMシリーズナンシン(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付プレート式自在
セラミックディスク ミニブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストンセラミックディスク ミニブルーセラック オフセットタイプニューレジストン(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(10枚)
当日出荷
セラミック砥粒で高い研削力三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで研削時の目潰れを防止し、高い研削力を持続します。クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。研磨ディスク、パット、フランジが一体型構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業粒度36適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削
自在ストッパー付 MCナイロン車 ナンシン自在ストッパー付 MCナイロン車ナンシン
3,898税込4,288
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン車仕様車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター
自在 MCナイロン車 ナンシン自在 MCナイロン車ナンシン
2,598税込2,858
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC80) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC80)SMC
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
固定 MCナイロン車 ナンシン固定 MCナイロン車ナンシン
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
材質(車輪)MCナイロン車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
車輪、モノマーキャスティングナイロン車 ナンシン車輪、モノマーキャスティングナイロン車ナンシン
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から8日以内出荷
STMシリーズ交換用
仕様ラジアルベアリング使用材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン適合品番STM・SKM・SKM-T
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC50) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC50)SMC
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC40) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC40)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBC100 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBC100SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC32) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC32)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC63) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC63)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MB SMC標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
MBC50 SMCMBC50SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて 吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC100) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC100)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
6カクボウスパナ BIGM(丸山製作所)6カクボウスパナBIGM(丸山製作所)
255税込281
1個
7日以内出荷
規格ニメンハバ4関連資料展開図1(0.54MB) 展開図2(0.53MB) 展開図3(0.57MB) 展開図4(0.55MB) 展開図5(0.6MB) 展開図6(0.6MB) 展開図7(0.53MB) 展開図8(0.54MB) 展開図9(0.5MB) 展開図10(0.5MB) 展開図11(0.57MB) 展開図12(0.57MB) 展開図13(0.5MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.53MB) 展開図16(0.59MB) 展開図17(0.58MB) 展開図18(0.62MB) 展開図19(0.62MB) 展開図20(0.62MB) 展開図21(0.57MB) 展開図22(0.59MB) 展開図23(0.62MB) 展開図24(0.59MB) 展開図25(0.56MB) 展開図26(0.73MB) 展開図27(0.73MB) 展開図28(0.5MB) 展開図29(0.5MB) 展開図30(0.52MB) 展開図31(0.52MB) 展開図32(0.53MB) 展開図33(0.53MB) 展開図34(0.54MB) 展開図35(0.48MB) 展開図36(0.57MB) 展開図37(0.54MB) 展開図38(0.54MB) 展開図39(0.53MB) 展開図40(0.56MB) 展開図41(0.53MB) 展開図42(0.51MB) 展開図43(0.5MB) 展開図44(0.68MB) 展開図45(0.68MB) 展開図46(0.68MB) 展開図47(0.68MB) 展開図48(0.68MB) 展開図49(0.75MB) 展開図50(0.75MB)図解NoMHT230S-75 付属品部品 6カクボウスパナ_No.6、GKB2402EL 付属品部品_No.6、BCS303RS 付属品部品_No.6、MBC235U 付属品部品_No.7、MBS278 付属品部品_No.6、BCS26M 付属品部品 6カクボウスパナ_No.7、MB2630U 付属品部品_No.8、GKBS2602 付属品部品_No.6、MBS2630F 付属品部品_No.7、MB228EL 付属品部品_No.6、GKB2202EU 付属品部品_No.6、HT230 2000ネンBIG-M 付属品部品_No.4、GKBS2202 付属品部品_No.6、MBS200-1C 付属品部品_No.5、DB235SP B 付属品部品_No.6、MB278STU 付属品部品_No.6、MBS327T 付属品部品_No.6、MBS320-4F 付属品部品_No.8、MB3230DU 付属品部品_No.8、DB-S320-2C 付属品部品_No.5、MB228L 付属品部品_No.6、MB260AU-A 付属品部品_No.5、MB249L 付属品部品_No.6など
MB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-