カテゴリ
- 制御機器(18)
- 自動車純正部品(13)
- バイク純正部品(4)
- 物流用品(4)
- 測定用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ミツビシ(13)
- ホンダ(4)
- 山金工業(4)
- TDKラムダ(4)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](3)
- ダイヤトレンド(3)
- RS PRO(3)
- testo(テストー)(2)
- DiodesZetex(2)
- エクセン(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- 三菱ふそう(1)
- AMPHENOL(1)
- KEYSTONE[制御機器](1)
- POMONA(1)
- CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(1)
- M5Stack(1)
エコロジープロダクト
「mbdi」の検索結果
![ダイレクトイグニッションコイル 三菱 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47912736-231024-02.jpg)
ダイレクトイグニッションコイル 三菱
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥7,798~税込¥8,578~1個翌々日出荷から5日以内出荷イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。![ダイレクトイグニッションコイル・三菱 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47912736-231024-02.jpg)
ダイレクトイグニッションコイル・三菱
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。参考品番1832A016型式GA3W,GA4W,CX3A,CX6A,CY3A,CY6A,CW4W,CX4A,CY4A,CV2W,CV4W,CW5W,CV5W,CW6W代表車種RVR・ギャランフォルティス・アウトランダー・デリカD:5
M5Stack CoreS3 ESP32S3 IoT開発キット
M5Stack¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ESP32-S3を搭載した第3世代のM5Stack開発キット Wi-Fi機能を持ち、240MHzで動作するデュアルコアXtensa LX7プロセッサのESP32-S3を搭載。 メモリは16MB FLASHと8MB PSRAMを搭載。 2.0インチの静電容量式タッチIPSスクリーンを搭載し、高強度のガラス素材を採用。 30万画素カメラGC0308がスクリーンの下部に組み込まれており、近接センサLTR-553ALS-WAが付属。 電源部にはAXP2101電源管理コアチップと4ウェイパワーフロー制御ループを採用し、全体的な低消費電力設計を採用。 6軸姿勢センサBMI270と磁力計BMM150を搭載。 TFカード(microSD)カードスロットを搭載。 RTCチップBM8563により、正確なタイミングとスリープタイマウェイクアップ機能を提供。 音声出力は、16ビットI2SパワーアンプAW88298を採用し、1Wスピーカーを内蔵。 サウンド入力には、オーディオデコードチップES7210とデュアルマイク入力を採用。 本体の側面には、電源ボタンと再起動(RST)ボタン。リセットボタンを長押しすると、プログラムダウンロードモードに入る。 DINレール、壁、ネジの固定に便利なDinBaseベースが付属。 外部DC12Vまたは内部500mAhリチウム電池から電力を供給可能。仕様【SoC/周辺回路部】[ESP32-S3]デュアルコア Xtensa LX7(最高240MHz駆動)、2.4GHz Wi-Fi(アンテナはケース内に内蔵)、フラッシュメモリ:16MB、PSRAM(疑似SRAM):8MB、RTC(リアルタイムクロック):BM8563セット内容M5Stack Core S3本体、M5Stack DIN Base、六角レンチ、取り付け用ブラケット 一式電源[パワーマネジメントIC(AXP2101)による制御]3.7V/500mAh内蔵バッテリー、USBによる給電:5V、DCジャック:9~24V、[パワースイッチ]センサー6軸IMU(3軸加速度計+3軸ジャイロスコープ)、3軸地磁気センサ、照度・近接センサ(LTR-553A)インターフェースUSB Type-Cポート:OTG/CDCサポート ×1、M5バス ×1、Groveポート(各1× I2C、GPIO、UART) ×3、microSDカード(TFカード)スロット ×1、プッシュスイッチ ×2ディスプレイ2.0インチIPS液晶(解像度:320×240)、マルチタッチ対応静電容量式タッチパネル、30万画素カメラ(CG0308)ケース外形寸法:54×54×31mm、DINレールへのマウント、壁掛に対応オーディオ16ビットI2Sオーディオアンプ、スピーカー(1W) ×1、マイクロフォン ×2
SMBジャック Molex,jack, ストレート, 50Ω
日本モレックス(molex)¥439税込¥4831個当日出荷仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = スルーホールサイズ = サブミニチュアボディめっき = 金インピーダンス = 50Ωコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮シリーズ番号 = 73100Molex SMB RF / 同軸基板コネクタ、73100シリーズ. このMolex SMB RF同軸基板取り付けジャックには金めっきを施したセンターコンタクトが印加されています。. 品番 ; 759-5255 759-5255 はオスセンターコンタクトを備えたリバースタイプRoHS指令(10物質対応)対応
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMB ジャック - BNC - ジャック 金
RS PRO¥5,398税込¥5,9381個当日出荷長さ(mm)32.3材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ボディ向きストレートコンタクトめっき金ボディめっき金アダプタタイプSMBジャック-BNCジャックアダプタタイプASMBアダプタタイプBBNCオス/メスAオスオス/メスBメス
RS PRO 同軸変換アダプタ SMB - SMB ジャック - プラグ
RS PRO¥6,298税込¥6,9281個当日出荷仕様アダプタタイプ = SMBプラグ→SMBジャックアダプタタイプA = SMBアダプタタイプB = SMBオス/メス A = ジャックオス/メス B = プラグインピーダンス = 50Ω接続方向 = チーズ動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 17.6mm表面処理:本体 = 金コンタクト材質 = リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ SMB - SMB ジャック ジャック
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様アダプタタイプ = SMBジャック→SMBジャックアダプタタイプA = SMBアダプタタイプB = SMBオス/メス A = ジャックオス/メス B = ジャックインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 17.6mm表面処理:本体 = 金コンタクト材質 = リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ DINレール取付け用スイッチング電源, DRJ30-24-1, 出力:1.25A, 定格:30W 入力電圧:ac, dc 24V dc/
TDKラムダ¥6,798税込¥7,4781個当日出荷シリーズ = DRJ30。AC又はDC入力電圧 = ac, dc。入力電圧 = 85 → 264 V ac / 120 → 370V dc。出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 1.25A。定格電力 = 30W。出力数 = 1。幅 = 21.5mm。リップルノイズ = 300mV。15 W → 100 W DRJ DINレールPSU. TDKのDRJシリーズは、電力密度の高いコンパクトなDINレール電源です。. 特長と利点:. DINレール取り付け専用電源 コンパクトな設計で、すべてのモデルが高さ75 mm 最大90 %の高効率 -20 ℃ → +70 ℃の広い動作温度範囲、SEMI-F47規格(200 V ac入力)に適合. 用途. DRJ DINレールPSUは、高電力を必要とするスペースが限られた産業用途に最適です。形状DINレール幅(mm)21.5高さ(mm)75質量(g)120奥行(mm)90適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状ねじ耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(50mA)各1分間漏洩電流0.75mA以下出力電流(A)(最大)1.25保存温度(℃)-40~85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相定格出力電力(W)30入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA C22.2No.107.1準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間入力電流(A)0.65/0.35出力電圧可変範囲(V)21.6~28.5定格出力電圧(V)DC24過電流保護1.3A~動作温度(℃)-20~70(-20/50%,-10~55/100%,70/50%)リップルノイズ(mVp-p)240(0≦Ta≦70℃)/300(-20≦Ta<0℃)/300(lo≦30%)保持時間(ms)20過電圧保護DC30.0V~34.8V温度変動0.02%℃効率(100/200VAC)87.5%/90%高調波電流規制-入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応入力サージ電流(A)(100/230VAC)14/33(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃294m/s2以下動作湿度(%RH)30~95(結露なきこと)ロードレギュレーション192ラインレギュレーション120保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
三菱表示器GOT(ミニDin6P)⇔三菱CPU(ミニDin6P)直結RS-232Cケーブル
ダイヤトレンド¥6,900税込¥7,5901本当日出荷三菱表示器GT210□-PMBDS/GT210□-PMBDS2(ミニDin6P)⇔三菱MELSEC-QCPU/QモーションCPU(ミニDin6P)接続用RS-232Cケーブル(3m)色クロ長さ(m)3規格RS-232C端子ミニDin6Pオス⇔ミニDin6PオスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
TDKラムダ EMCフィルタ 単相 10A DINレール
TDKラムダ¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷最大定格電流 = 10A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = DINレール。終端スタイル = ネジ。相数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ EMCフィルタ 単相 6A DINレール
TDKラムダ¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷最大定格電流 = 6A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = DINレール。終端スタイル = ネジ。相数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ EMCフィルタ 単相 20A DINレール
TDKラムダ¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷最大定格電流 = 20A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = DINレール。終端スタイル = ネジ。相数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
TESTO440用 照度プローブ
testo(テストー)¥70,980税込¥78,0781台当日出荷標準分光感度(ラムダ)特性を持つセンサが内蔵された有線タイプの照度プローブで、DINEN13032-1、DIN5032-7ClassCに準拠しています。 設置しやすい滑り止めがついています。用途作業環境での照度測定用トラスコ品番127-2559幅(mm)55高さ(mm)110質量(g)110奥行(mm)22分解能0.1Lx照度(Lx)【測定範囲】100000
サンプラービット20mmB樹脂系
エクセン¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷アスベストコアサンプラー専用ビットです。Bタイプ/樹脂系、ビニールシート・ビニル床タイル・ソフト巾木・石膏ボード・壁紙・金属系サイディング・けい酸カルシウム板などに
三菱エネルギー計測ユニットEcoMonitorLight⇔DIFU-RS24A間用ケーブル
ダイヤトレンド¥9,000~税込¥9,900~1セット3日以内出荷エネルギー計測ユニット側:丸型圧着端子⇔DIFU-RS24A側:バラ線。対応三菱エネルギー計測ユニット:EMU4-BD1-MB、EMU4-HD1-MB。RS-485ケーブル(2線式)。RS-485(MODBUS RTU)通信対応用途三菱エネルギー計測ユニットEMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MB⇔DIFU-RS24A間を接続するためのインタフェースケーブルです色クロ規格RS-485ケーブル端子丸型圧着端子⇔バラ線RoHS指令(10物質対応)対応
三菱エネルギー計測ユニットEcoMonitorLight⇔DIFC-WERS2F・DIFC-ERS2F間用ケーブル
ダイヤトレンド¥12,700~税込¥13,970~1セット3日以内出荷エネルギー計測ユニット側:丸型圧着端子⇔DIFC-WERS2F・DIFC-ERS2F側:D-SUB9P レセプタクル。対応三菱エネルギー計測ユニット:EMU4-BD1-MB、EMU4-HD1-MB。RS-485ケーブル (2線式)。RS-485 (MODBUS RTU) 通信対応用途三菱エネルギー計測ユニットEMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MB⇔DIFC-WERS2F・DIFC-ERS2F間を接続するためのインタフェースケーブルです色クロ規格RS-485ケーブル端子丸型圧着端子⇔D-SUB9P レセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SOT-23, 3-Pin
DiodesZetex¥429税込¥4721袋(50個)7日以内出荷ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = SOT-23。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 3。高速スイッチングダイオードアレイ、MMBD4148シリーズ、Diodes Inc. ダイオード素子 x 5及びコモンカソード 低順方向電圧降下RoHS指令(10物質対応)対応




![イグニッションコイル NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17644987-150519-02.jpg)



![ダイレクトイグニッションコイル 三菱 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47912736-231024-02.jpg)