カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
- バイク純正部品(5)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 自転車部品(2)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「mbl100」の検索結果

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBL100
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL100TF)
SMC¥87,980税込¥96,7781個29日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)1800クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) G
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBL100TF
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションポートねじの種類(TF) G
小型2段電工袋
WORK MASTER¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷ソフトレザー仕様、内側ソフトタッチで、こすれによる手の痛みを防止。底面R加工、やさしいアールで、作業時の服への摩擦を軽減。用途電工袋材質生地:ポリエステル・人工レザー、金具:スチール質量(g)約310幅W×全長(mm)約155×235
マリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 12V用
マリンテック¥15,980税込¥17,5781式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はアルミニウム製/耐候性に優れた白色粉体塗装。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。100cm/50cmから選択可。発光色選択可。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品。DC12V専用。3年保証用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト電圧(V)DC12消費電力(W)最大8ケーブル長(cm)14
マリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 24V用
マリンテック¥15,980税込¥17,5781式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はアルミニウム製/耐候性に優れた白色粉体塗装。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。100cm/50cmから選択可。発光色選択可。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品。DC24V専用。3年保証用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大8ケーブル長(cm)14
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL80)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL63)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL50)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBL50
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL40)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL32)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL100
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL100)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBL125
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションポートねじの種類(-) Rc
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBL100)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rcマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
標準形エアシリンダ(角形カバー)/エンドロック形 MBBシリーズ MBBL100
SMC¥65,980税込¥72,5781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL125)
SMC¥33,980税込¥37,3781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBL63V
SMC¥27,980税込¥30,7781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)100