カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業機械(3)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)

「mbl8」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄型アルミブラケット 大阪魂

    薄型アルミブラケット

    大阪魂(35件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    材質6N01 アルマイト
  • 中量ラック 300kg 単体 高さ2400mm モノタロウ

    中量ラック 300kg 単体 高さ2400mm

    モノタロウ(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。 2台目からは柱が兼用でき、経済的です。 棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。 一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。 独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。 柱は座屈やネジレに強いC型断面 ベース付きだから、床を傷つけません。 ベース付きだから、床を傷つけません。
    高さ(mm)2400タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数6棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/段)300
  • 中量ラック 300kg 連結 高さ2400mm モノタロウ

    中量ラック 300kg 連結 高さ2400mm

    モノタロウ(1件のレビュー)
    27,980税込30,778特価
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
    タイプ連結板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数6棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
  • カテゴリ6シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6シールドパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。
    用途カテゴリ6A/6シールドパッチコード。使用温度範囲(℃)-10~60
  • DAIV S5-A7G60SR-A MouseComputer

    DAIV S5-A7G60SR-A

    MouseComputer
    449,800税込494,780
    1台
    翌日出荷
    15.3型WQXGA液晶。Copilot+ PC対応。NVIDIA GeForce搭載で動画やCAD設計に対応。AMD Ryzen AI 7 350 プロセッサ搭載。15.3型WQXGA液晶とsRGBカラーキャリブレーションで正確な色表現
    仕様●CPU詳細:AMD Ryzen AI 7 350(8Core/16スレッド/標準2.0GHz/最大5.00GHz/16MBL3キャッシュ)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCリサイクル:対応●VRAM容量:GDDR7 8GB●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5内蔵●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:12区分 /35.4(kWh/年)/ (97%)●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:1000GB●ディスプレイサイズ:15.3型●ディスプレイ詳細:あり ノングレア / 180Hz対応 / アスペクト比16:10●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[2.5mm × 6mm]×1●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可)●プロセッサーテクノロジー:AMD Ryzen AI 7 350●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):32GB●メモリカードスロット:あり SDメモリーカードリーダー ※SD Express(SD7.0)対応●メモリスロット(空/全):0/2●メモリタイプ:DDR5-5600●ライセンスOS:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり Mini DisplayPort×1 / HDMI×2 / USB4 Gen 3×2 Type-C×1 / USB 3.2 Gen 2 Type-C×1●本体サイズ(H×W×D):21.5×342×238.5 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法:適合●電波法:適合消費電力(W)7.4本体質量(g)1920最大消費電力(W)210解像度2560×1600スピーカーステレオ スピーカー(内蔵)キーボードあり 高精度タッチパッドWebカメラあり 200万画素( Windows Hello 顔認証対応 / プライバシーシャッター付き )RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)1.93光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)無線LANWi-Fi 7 ( 最大2.8Gbps ) 対応 IEEE 802.11 be/ax/ac/a/b/g/n準拠USBUSB4 Gen 3×2 (40Gbps)×1 ※常時給電に対応 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応/USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1 ※常時給電に対応 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応/USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×2 ※常時給電に対応/USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1 ※常時給電に対応オフィスソフトなし
  • マイルドライナーブラッシュ ゼブラ

    マイルドライナーブラッシュ

    ゼブラ
    139税込153
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    筆タイプのラインマーカー・おだやかな色合い・豊富な15色
    インク水性顔料全長(mm)148質量(g)10.5最大径(Φmm)11.5線幅(mm)極細0.5~0.7mm
  • アンテイバン BIGM(丸山製作所)

    アンテイバン

    BIGM(丸山製作所)
    899税込989
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMB2410M ギヤケース部品_No.20、BC2400 ギヤケース部品 アンテイバン_No.20、MBS2402 ギヤケース部品_No.17、MBS3302 ギヤケース部品_No.17、BC2800 ギヤケース部品 アンテイバン_No.17、MB2400M ギヤケース部品_No.20、AB200-1 ギヤケース部品_No.17、BC1840L ギヤケース部品 アンテイバン_No.21、AB300-1 ギヤケース部品_No.20、DB-S242 ギヤケース部品_No.17、DB-S332 ギヤケース部品_No.17、MB2400M TM24 ギヤケース部品_No.20、BC1840U ギヤケース部品 アンテイバン_No.21、グリーンクロス2A ギヤケース部品_No.20、MBS3302K ギヤケース部品_No.17、MBL200 ギヤケース部品_No.8
  • レバーハンドル BIGM(丸山製作所)

    レバーハンドル

    BIGM(丸山製作所)
    369税込406
    1個
    8日以内出荷
    規格3.5X170L図解NoBC420A 付属品部品 レバーハンドル_No.4、MB2015MU 付属品部品_No.6、BCS254H Y18 付属品部品_No.5、MB2303ML 付属品部品_No.7、SV20BIG-M 付属品部品_No.5、MB2303MG チップソー 付属品部品_No.7、MB2603ML 付属品部品_No.6、MBS250H 付属品部品_No.6、OS26KL ヒロシマ 付属品部品_No.7、BC250H 付属品部品 レバーハンドル_No.10、AD-K23M-L 付属品部品 レバーハンドル_No.5、MB2013MU 付属品部品_No.7、MBL200 付属品部品_No.6、AC254H-1 付属品部品 レバーハンドル_No.5、MBV2300 付属品部品_No.8、OS26KL 付属品部品_No.7、OS23KU 付属品部品_No.5、MB2601MU 付属品部品_No.5、KFB-23 付属品部品_No.6、MB2303ML チップソー 付属品部品_No.7、NK20 付属品部品_No.5、MB2300U-S 付属品部品_No.8、MB2600MU 付属品部品_No.4など
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    609税込670
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M6X8図解NoCBC260 ギヤケース部品 6カクボルト_No.2、BCS263SN 本体部品_No.8、BCS26M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 6カクボルト_No.9、BCS32A ギヤケース部品_No.2、DB301 B ギヤケース部品_No.2、MBS260-4F ギヤケース部品_No.2、MB3010U ギヤケース部品_No.2、BCS32BIG-M ギヤケース部品 6カクボルト_No.2、BC32A ギヤケース部品_No.2、BC250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 6カクボルト_No.15、BCS26CSN-1 本体部品 6カクボルト_No.8、BCS26CSN 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 6カクボルト_No.9、JC26S 本体部品_No.27、MBS2600 ギヤケース部品_No.2、JC26 本体部品_No.29、BCS26CSN-1(Y13) 本体部品 6カクボルト_No.8、MBS3000T ギヤケース部品_No.2、JA251 ギヤケース部品_No.2、TKS26CS 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.14、MBL200 ギヤケース部品_No.2、BCS32 ギヤケース部品 6カクボルト_No.2、MBS2600T ギヤケース部品_No.2、CBC320 ギヤケース部品 6カクボルト_No.2、BCS32M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.9、BCS26A 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 6カクボルト_No.9、AD-K26M 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 6カクボルト_No.15、KC26A 本体部品_No.27、BC32M 本体、ギヤケース、外管部品_No.27、MBS3000 ギヤケース部品_No.2、BCS250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.9、MBS2300 ギヤケース部品_No.2、BC32 BIG-M ギヤケース部品_No.2、MBS320-4F ギヤケース部品_No.2
  • CoroTurn(R) TR 旋削加工用カッティングユニット SANDVIK

    CoroTurn(R) TR 旋削加工用カッティングユニット

    SANDVIK
    82,980税込91,278
    1個
    14日以内出荷
    クランプスクリュー/クランプ
  • カテゴリ6A UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A UTPパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    72,980税込80,278
    1箱(10本)
    23日以内出荷から27日以内出荷
    カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのパッチコードでケーブル径Φ6.4mmを実現しました。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6A難燃性CMケーブル外径(Φmm)6.4プラグタイプRJ45RoHS指令(10物質対応)対応結線T568B導体サイズ(AWG[mm2])24