カテゴリ

  • トラック純正部品(5)
  • バイク部品(3)
  • バイク純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「mbn-03」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(BNZ14)HXRD SCREW MBN 10226-M 3X 16- 8.8 三菱ふそう(BNZ14)HXRD SCREW MBN 10226-M 3X 16- 8.8三菱ふそう
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
(BNZ14)HXRD SCREW MBN 10226-M 3X 8- 8.8 三菱ふそう(BNZ14)HXRD SCREW MBN 10226-M 3X 8- 8.8三菱ふそう
529税込582
1個
5日以内出荷
(MX921)HEXALOBULRBOLT MBN 10143-M10X3 三菱ふそう(MX921)HEXALOBULRBOLT MBN 10143-M10X3三菱ふそう
189税込208
1個
5日以内出荷
SET ILLUST*TYPE3*    61140MBN760ZA ホンダSET ILLUST*TYPE3* 61140MBN760ZAホンダ
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
(MX909)HXRD SCREW    MBN 10226-M 8X 3 三菱ふそう(MX909)HXRD SCREW MBN 10226-M 8X 3三菱ふそう
789税込868
1個
5日以内出荷
(MX921)HXRD SCREW    MBN 10226-M 5X 3 三菱ふそう(MX921)HXRD SCREW MBN 10226-M 5X 3三菱ふそう
779税込857
1個
5日以内出荷
真空パッド ZP2-TB SMC真空パッド ZP2-TBSMC
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
真空取出方向
フォークオイルシール Φ46 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ46アリート(ariete)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.108通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:純正品番:[HONDA:51490-MBN-671/INDIAN:3610157/KAWASAKI:92049-1495/TRIUMPH:T2041528/YAMAHA:5CH-F3145-00, 1D7-23145-00]タイプ:DC4色[カラー]:ブラックサイズ:Φ46 [46x58x10.5]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:58内径:46フォーク径:Φ46mm高さ:10.5使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:XR650R 00-03材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ46 [46×58×10.5]高さ(mm)10.5タイプDC4径(Φmm)フォーク:46外径(mm)58内径(mm)46
フォークダストシール Φ46 アリート(ariete)フォークダストシール Φ46アリート(ariete)
3,198税込3,518
1個
92日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.131通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:オイルシールはARI108です 純正品番:[HONDA:91254-MBN-671]タイプ:YC CAP色[カラー]:ブラックサイズ:Φ46 [46x58.5x5/10]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:58.5内径:46フォーク径:Φ46mm高さ:10使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:XR650R/CR125R材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ46 [46×58.5×5/10]高さ(mm)10タイプYC CAP径(Φmm)フォーク:46外径(mm)58.5内径(mm)46
MUFFLER AKRAPOVIC (アクラポビッチ)MUFFLERAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
1個
欠品中