カテゴリ
- 制御機器(44)
- 切削工具(32)
- 事務用品(16)
- パソコン/周辺機器(12)
- 電気材料(8)
- 家電(8)
- 測定用品(7)
- 卓上消耗品(6)
- 作業工具(5)
- メカニカル部品(4)
- オフィス家具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- バイク部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 学童・教育用品(2)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 住設機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BULGIN(5)
- Nikon(ニコン)(3)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(20)
- omron(オムロン)(8)
- PROST's(4)
- RADIALL(4)
- Schutzinger(4)
- アイホン(4)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3)
- イスカル(15)
- コクヨ(6)
- サンワサプライ(2)
- シヤチハタ(7)
- パイロット(4)
- マルケイ(国際化工)(6)
- 三菱マテリアル(15)
- 室本鉄工(4)
- 旭精工(3)
- 長塚電話工業所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mbn」の検索結果

アナログテスター CX-04MBN
ナリカ¥5,098税込¥5,6081台5日以内出荷背面にマグネット付き。導通ブザー・LED搭載直流電圧(V)10/50/250/500抵抗(Ω)20k(×10)、2M(×1k)付属品テストリード1組(本体収納式)型式CX-04MBN寸法(mm)85×25×120電源(個)単4乾電池1(別売)測定モード10/50/250/500(DCV)(V)、(抵抗)20kΩ(×10)、2MΩ(×1k)、(騒音)-6~+56dB、(ACV)(V)50/250/500、(DCA)25A/250mA導通チェックあり直流電圧(DCV)(抵抗)20kΩ(×10)、2MΩ(×1k)、(騒音)-6~+56dB、(ACV)(V)50/250/500、(DCA)25A/250mA
ボールペン0.7 ノック式油性
(115件のレビュー)¥59税込¥651本当日出荷ラバーグリップで手がつかれにくく、滑らかな書き味のノック式油性ボールペンです。用途筆記用具として材質(本体・クリップ・ノックバー)AS樹脂、(グリップ)エストラマー樹脂全長(mm)145質量(g)6方式ノック式最大径(Φmm)10先端ボール径(mm)0.7インク油性インク色数単色商品タイプ本体入数(本)1
フリクションカラーズ
パイロット(14件のレビュー)¥109税込¥1201本当日出荷フリクションカラーズは、こすると消えるペンです。 サインペンと同じ要領でご使用いただけます。 添削や図面チェックなど何度でも消せるから、間違えても大丈夫!用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)146タイプシングル種類こすると消えるカラーサインペン(水性)方式キャップ式最大径(Φmm)13.7線幅(mm)0.6インクフリクションインキペン先ポリエステル繊維(Φ2.5mm)商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング
室本鉄工(1件のレビュー)¥299税込¥3291袋(10本)当日出荷仕様メリーバネトラスコ品番281-7438適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65質量(g)5
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から6日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ホワイトボード用マーカーインクガイイスタンダードタイプ中字
コクヨ(1件のレビュー)¥119税込¥1311本当日出荷インク補充式のスタンダードボディーのホワイトボード用マーカーです。 キャップを閉め忘れても、ペン先が乾きにくいノンドライインクを使用しています。 再生材料を使用した、グリーン購入法適合商品です。仕様油性ノンドライインク(アルコール系)、インク補充式材質再生材配合率/軸・キャップ・尾栓:R-PP100%軸径(Φmm)Φ18長さ(mm)121種類中字エコマーク認定認定線幅(mm)約2.1~2.6グリーン購入法適合商品タイプ補充式本体線の太さ中字エコマーク認定番号17 112 127
押ボタンスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥529~税込¥582~1個当日出荷基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85接点仕様銀操作部形状別売:丸8/丸10電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDCRoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式
マーキングプレート マー坊
マイゾックス¥3,500税込¥3,8501個翌日出荷から8日以内出荷豊富なラインアップ文字高25mm、45mm、70mm、100mm、170mm、300mm。 位置決めが簡単なマーキングシートでカットして使うこともでき、後処理も簡単。 曲面マーキングも自在。 各文字高用のマスキングシートでプリント間違いを軽減。用途測点No.等のマーキング材質ポリプロピレン寸法(mm)270×440
押ボタンスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥749~税込¥824~1個当日出荷防水形基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85接点仕様銀操作部形状別売:丸8/丸10電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDCRoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式
押ボタンスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥439~税込¥483~1個当日出荷軽タッチ押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など種類非照光式使用温度範囲(℃)-30~85ボタン形状丸動作方式モーメンタリ接点仕様銀操作部形状別売:丸8/丸10機能動作ON-(ON)電流容量2A125VACRoHS指令(10物質対応)対応内部機構マイクロスイッチ方式
丸スプーン 特小
マルケイ(国際化工)¥139税込¥1531個当日出荷から5日以内出荷耐熱性に優れ、自動洗浄機、消毒保管庫の使用もOK。 先端部の肉厚が薄いので、アイスクリームもサクッとすくえます。 柄の反り具合と薄い肉厚のため、スプーンを取りやすく、持ちやすい。 高級感のあるマット調の風合い。 銀イオンパワーで、菌の繁殖を防止。安心の抗菌剤を使用。種別丸スプーン幅(mm)25全長(mm)140質量(g)8板厚(mm)10電子レンジ×食器洗浄機○食器の種類和食器
薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥20,880~税込¥22,968~1個当日出荷から6日以内出荷コンパクトサイズで制御盤埋込に最適な電子音警報器です。
ネームホルダー 後付けタイプ
NASTA(ナスタ)¥419税込¥4611個当日出荷材質本体:ASA樹脂、名札カバー:PET樹脂(透明)、名札プレート:PC樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97.5×20×4
ホワイトボード用マーカーインクガイイスタンダードタイプ細字
コクヨ¥98~税込¥108~1本当日出荷インク補充式タイプのスタンダードボディーのホワイトボード用マーカーです。 キャップを開けたままでも2日間ペン先が乾きにくい、ノンドライインクを使用しています。 かすれにくく濃いインクなので、コピー黒板で認識しづらい緑色もクッキリきれいに写ります。 再生材料を使用した、グリーン購入法適合商品です。仕様油性ノンドライインク(アルコール系)、インク補充式材質再生材配合率/軸・キャップ・尾栓:R-PP100%軸径(Φmm)Φ13.5長さ(mm)110種類細字エコマーク認定認定線幅(mm)1.2~1.7グリーン購入法適合商品タイプ補充式本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 127
防水防汗性能 装着しながらスマホの操作ができるアームバンド ブラック
OWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷スマートフォンを腕に取り付けることで身軽な装備でトレーニングやランニングを楽しむことができるマルチアームバンドです。79(W) × 159(H)mmまでのスマートフォンサイズに対応し、プロテクターに装着した状態でもスマートフォンを収納することができ、収納した状態での画面操作も可能です。肌ざわりもよく腕にフィットしやすい軽量素材を採用しています。また高耐久なため中性洗剤などで簡単に汚れを落とすことができます。縁部分に反射素材を使用し、夜間のライトなどからの視認性を確保しています。材質ナイロン、ABS色ブラック本体質量(g)約51対応機種最大対応サイズ:79(W)×161(H)mmまでのスマートフォン寸法(cm)装着可能な腕まわり:約22~37本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 474×70×161.5 ※ベルト部を伸ばした状態保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応特性ポケット付
合金製ワンタッチバックル
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥2,199税込¥2,4191本当日出荷オーロラシリーズ!ひと味違う艶を!丈夫な合金製ワンタッチバックル!ワンタッチバックルで簡単に装着可能!腰の強いGI織ベルト!材質ベルト/ナイロン製GI織、ワンタッチバックル/合金製質量(g)295ベルト長さ(mm)(有効寸法)1250
押ボタンスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥619~税込¥681~1個当日出荷ラージブッシング形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト/操作部ボタンAT-414-K(黒)は標準添付用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など端子形状はんだ端子接点仕様銀操作部形状丸13.2電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDCRoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式
アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から92日以内出荷基本性能を向上させた、シリンダ型近接センサのスタンダード商品材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC)短絡保護装備汚染度(使用環境)汚損度:3使用周囲標高(m)2000以下RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度範囲(%RH)35~95(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
押ボタンスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥579~税込¥637~1個当日出荷基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など極数単極使用温度範囲(℃)-30~85操作部形状別売:丸8/丸10電流容量0.4VAMAX.28VMAX.RoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式
マジックテープ 糊付B側
TRUSCO¥9,198~税込¥10,118~1巻当日出荷繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。用途さまざまな商品の固定に。取付・取外しがワンタッチなので様々なものの固定に利用できます。
GoPro 用 アクセサリー ネックレス式マウント 上下調整可能 落下防止
エレコム(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷GoPro HERO10/9/8/7/6/5/MAXなどを首にかけてハンズフリーで撮影ができる、アクションカメラ用ネックレス式マウントです。セット内容ネックレス式マウント、接続ネジ材質ネックレス式マウント本体:アルミ・ABS 接続ネジ:ステンレススチール・ABS色ブラック対応機種GoPro HERO12/11/10/9/8/MAX外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×20×193
携帯用ワンタッチ式ソケットホルダー
トップ工業¥1,898税込¥2,0881個翌日出荷から4日以内出荷差し込むだけのスピーディー装着:スライド部を操作せず装着でき、挿入部は位置合わせ不要な丸穴形状!。「ロック機構」で不意の抜け落ちを防止:2つの鋼球がシャンクを保持し、不意の抜け落ちを防止します。※挿入後、吊下げ物を前後させ、保持されていることを確認して下さい。外す時は2つのボタンを押しながら、吊下げ物を引くだけ。使用範囲(g)500g以下※ホルダー1つにつき
水性マーカー ジュースペイント 中字丸芯
パイロット¥179税込¥1971本当日出荷から5日以内出荷水性顔料インキシリーズ「ジュース」のマーカータイプ。六角形だから、しっかり握れて使いやすい!いろいろなモノに鮮やかに描ける ショートサイズのカラフルマーカー。幅(mm)筆記:1.4種類水性顔料インキ方式キャップ式
メインブロック ニップル
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から翌々日出荷集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能用途組立用ネジ変換パーツ材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ニップルタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
べっぴんさんキッチンワイドネットスポンジ
モック¥759税込¥8351個翌々日出荷スポンジを水にぬらして洗うだけで、ブラシ状の超極細繊維 が頑固な汚れを落とします。鉄器、テフロンなどのフッ素樹脂加工、陶器、プラスチック、 ガラス、ホーロー、アルミなどの食器や鍋やグラス、 おろし金等にご使用できます。材質ポリエステル、ポリウレタンフォーム種類ネットスポンジ寸法(幅W×奥行D)(mm)170×140繰り返し・詰め替え対応
BNC形同軸用SPD(監視カメラ用)
昭電¥46,980税込¥51,6781個当日出荷業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C5381-21)に適合しています。シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、BNC形同軸用は機械式の表示です。アースバーをスライドするだけで、複数のACMシリーズやサンダーブロッカーProとの連結接地(接地の共通化)が可能です。ACM-BNCAは、SPDの寿命を示す状態表示に連動して動作する警報接点出力を有しています。製品前面のスライドスイッチを左側(CHECK側)にスライドすることで、警報接点出力の動作確認も可能です。用途同軸ケーブル(BNCコネクタ)またはLANケーブルで接続する監視カメラ、ネットワークカメラの雷サージ対策に適合規格JIS C 5381-21 カテゴリC2・D1定格電流(A)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.8×71.6×101接続方法BNCコネクタ周波数DC~70MHz適合回路アナログカメラ、同軸コンバータ、アナログHDカメラ電圧防護レベル(V)線間:200以下、接地間:500以下RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルス5kAインピーダンス(Ω)50/75状態表示正常時 緑表示最大連続使用電圧(V)DC70警報容量(無電圧a接点出力)定格DC30V 0.1A
ホワイトボード用マーカーインクガイイスタンダードタイプ太字
コクヨ¥199税込¥2191本当日出荷使い切りタイプのスタンダードボディーのホワイトボード用マーカーです。 キャップを開けたままでも3日間ペン先が乾きにくい、ノンドライインクを使用しています。 かすれにくく濃いインクなので、コピー黒板で認識しづらい緑色もクッキリきれいに写ります。 再生材料を使用した、グリーン購入法適合商品です。仕様油性ノンドライインク(アルコール系)、インク補充式材質再生材配合率/軸・キャップ・尾栓:R-PP100%軸径(Φmm)Φ20長さ(mm)130種類太字エコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプ補充式本体線の太さ太字エコマーク認定番号17 112 127
電子音警報器 XVS72シリーズ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から6日以内出荷コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。材質本体:ABS樹脂(黒)、前面パネル:ABS樹脂(黒またはホワイトグレー)、端子台カバー:ポリカーボネート樹脂、取付金具:SPCC(3価クロムクロメートメッキ質量(kg)0.2消費電力(W)AC12V:1.9/DC12V:1.4/AC24V:4.8/DC24:3定格電圧(V)AC12/DC12/AC24/DC24定格出力(W)0.2定格時間連続音圧レベル(dB)最大90(1m前方)音色16音色
アクロ1000(0.7細字)
パイロット¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から3日以内出荷『アクロ1000』は、マット塗装で仕上げ、高級感あるデザインです。軸径9.8mmのスリムボディでありながら、握り部の形状を先太りにし、金属を使用することで、前方に重心が位置するため、握りやすく安定した筆記ができます。 ビジネス、フォーマルシーンで活躍するなめらか油性ボールペン。用途紙への筆記全長(mm)143シリーズアクロ方式ノック式最大径(Φmm)9.8インク色黒先端ボール径(mm)0.7替芯BRFV-10F-Bインクアクロインキ(油性)色数淡色商品タイプ本体線の太さ細字入数(本)1
バッテリーパック
Nikon(ニコン)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷「Z 7」「Z 6」の撮影可能コマ数および動画撮影可能時間を約1.8倍に拡張するバッテリーパック。 バッテリーの充電状態、撮影間隔やメニュー画面からの設定条件などの使用環境によって電池寿命は異なります。 一方のバッテリーを抜いてももう一方に電池残量があれば電力供給が継続する「ホットスワップ」に対応。 静止画や動画の長時間撮影をサポートします。電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15b (最大2個)本体質量(g)約300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135.5×106.5×68撮影可能コマ数610撮影可能静止画(Z7使用時)(「EN-EL15b」を2個装填)(ファインダーのみ使用時)(約)(コマ)、570撮影可能静止画(Z6使用時)(「EN-EL15b」を2個装填)(ファインダーのみ使用時)(約)(コマ)、155動画撮影可能時間(Z7・Z6使用時)(約)(分)適合カメラZ 7、Z 6
3分豆ボルト・ナット
JAPPY¥41税込¥451組当日出荷ユニクロメッキ仕上げのW3/8用豆ボルトと六角ナット用途二つ以上のものを固定する際にご使用いただけます材質鋼材山数16ボルト長さ(mm)25表面処理ユニクロメッキ二面幅(mm)17ねじの呼びW3/8ナット高H(mm)6(ボルト)、8(ナット)対角(mm)19.6