カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(203)
- 切削工具(22)
- バイク純正部品(6)
- 制御機器(6)
- 梱包用品(2)
- 日用品(1)
- 測定用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mbt40」の検索結果

高磁力マグネット棒
カネテック¥179,800税込¥197,7801個当日出荷から16日以内出荷サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000 G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。 特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度 1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT40TN)
SMC¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBT40TN
SMC¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションポートねじの種類(TN) NPT
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBT40TF
SMC¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(-) エアクッションポートねじの種類(TF) G
プルボルトBT40用レンチ プル丸
THECUT¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来る、プルボルトBT40用レンチです。用途プルボルトBT40用レンチ材質SCM435調質鋼全長(mm)50テーパーBT40
壱億円BOXティッシュ40W
服部¥8,998税込¥9,8981箱(40組)3日以内出荷イベントや店頭ディスプレイに最適なインパクトのある壱億円BOXティッシュ40Wです。質量(g)約65(1個あたり)枚数80枚(40組)入数(個)100
高速回転用スリムチャック
日研工作所¥35,980~税込¥39,578~1個翌々日出荷から5日以内出荷3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 高圧センタスルー対応[MAX.7MPa]対応高圧センタスルー
DJボーリングバー
日研工作所¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷から12日以内出荷多種少量生産用から多量生産用として超硬バイトの威力発揮のボーリングヘッド。 誰がやってもミクロン精度。シリーズDJ
ミニミニチャック
日研工作所¥53,980税込¥59,3781個5日以内出荷3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 30000min-1&G2.5 口元締まり・強力把握 振れ精度3μm レンチ1本でクランプ/アンクランプ仕様高速回転シリーズMMC
バランスカット大径用ZMACボーリングバー
日研工作所¥129,000税込¥141,9001個5日以内出荷から12日以内出荷シリーズBAC-V加工径(mm)130~595最小読取値(mm)0.01、副尺0.005
2ポート急速充電器
HiKOKI(ハイコーキ)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から3日以内出荷「もう充電器も1つでいい」 サイズそのまま。10.8V電池も充電できる 業界最速充電! 10.8V電池の充電時間が半分に(UC12SL比) 静音モード搭載!ほぼ無音で充電が可能 コンセントがなくても電池からスマホが充電可能(10.8V電池除く) 壁掛け用の穴付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT63)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド