カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「mc-04ph」の検索結果

マイクロカプラ
SK11¥379税込¥4171個当日出荷超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。内径4mmチューブ用です。用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。仕様チューブ取付用常用圧力(MPa)1適合流体空気相手側チューブサイズ(Φmm)内径4
マイクロカプラ プラグ (チューブ取付用)
日東工器(3件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。 押し込むだけのワンタッチ接続。 チューブフィッタータイプは、さらにスムーズ配管が可能。用途低圧用・空圧制御機器配管用材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気・水最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式取り付け形状チューブ取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)8寸法C(mm)9.2耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Lp(mm)19寸法Hp(Φmm)5.5
マイクロカプラ プラグ(チューブ取り付け用)
日東工器¥999税込¥1,0991個欠品中スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気・水取り付け形状チューブ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質(本体)SUS接続方式ワンタッチ式トラスコ品番778-0958質量(g)1.3使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側チューブサイズ(mm)4(内径)
マイクロカプラ
SK11¥759税込¥8351個当日出荷超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。内径4mmチューブ用です。用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。仕様L型チューブ取付用常用圧力(MPa)1適合流体空気相手側チューブサイズ(Φmm)内径4
マイクロカプラ プラグ (L型ホース取付用)
日東工器¥539税込¥5931個当日出荷ソケットにバルブを備えながら外径φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気・水最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式取り付け形状ホースニップル(L型)ソケットorプラグプラグトラスコ品番113-2971質量(g)9.4使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)8寸法Bs(Φmm)2.5寸法C(mm)17.5適合チューブ内径(Φmm)4耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Lp(mm)22.5寸法T(Φmm)4.8寸法Bp(Φmm)2.5真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
マイクロカプラ ステンレス製
日東工器¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径9.5mmの小型タイプで、押し込むだけのワンタッチ接続です。使用流体空気最高使用圧力(MPa)1仕様片路開閉型材質本体:ステンレス鋼(SUS304)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)(ニトリルゴム)-20~80耐圧力(MPa)1.5
マイクロカプラ ホース取り付け用(PH型)
H&H¥309税込¥3401個翌日出荷外径9.5mmの小型・軽量タイプ 押し込むだけのワンタッチ接続 本体はクロムメッキ仕様の真鍮製で優れた耐食性最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]適合内径4mmチューブ用材質真鍮サイズ1/4耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]