カテゴリ
- バイク部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

マイクロカプラ
SK11¥1,798税込¥1,9781個当日出荷超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。自動開閉バルブ付きです。PT1/8メネジ取付用です。用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。仕様めねじ取付用最高使用圧力(MPa)1適合流体空気相手側取付サイズRc1/8
マイクロカプラ ソケット (メネジ取付用)
日東工器(96件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。 本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)9.5寸法Bs(Φmm)2.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気、水耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
マイクロカプラ ソケット (めねじ取り付け用)
日東工器(5件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。用途低圧用・空圧制御機器配管用材質(本体)SUS流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
マグネットキャッチMC-SM10
LAMP(スガツネ工業)¥66税込¥731個4日以内出荷扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。付属品十字穴付なべ木ねじ2.7×13(2本)、十字穴付皿木ねじ2.4×13(1本)トラスコ品番132-7645材質アルミニウム合金吸着力(N)20吸着力(N[kgf])2RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロカプラ メネジ取り付け用(SM型)
H&H¥1,298税込¥1,4281個欠品中外径9.5mmの小型・軽量タイプ 押し込むだけのワンタッチ接続 本体はクロムメッキ仕様の真鍮製で優れた耐食性適合R1/8材質真鍮サイズ1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ベアリング
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷規格#60012RK部品名称ベアリング図解NoSM-450A 駆動部(左)部品_No.32、MBS3302-1 ギヤケース部品_No.3、SM-450A 駆動部(左)部品_No.4、MBS320-2 ギヤケース部品_No.10、グリーンクロス2A ギヤケース部品_No.9、MBS3302 ギヤケース部品_No.7、AB300-1 ギヤケース部品_No.9、DB-S320-1 ギヤケース部品_No.10、MBS320-1C ギヤケース部品_No.10、AB200-1 ギヤケース部品_No.7、DB-S320-2C ギヤケース部品_No.10、SM-140A 駆動部(右)部品_No.32、SM-440A 駆動部(左)部品_No.4、MC-EJ 本体部品_No.12、MBS320-2T ギヤケース部品_No.10、MBS2402-1KT ギヤケース部品_No.3、DB-S320-2 ギヤケース部品_No.10、MB2410M ギヤケース部品_No.9、SM-140A 駆動部(右)部品_No.4、SM-450A 駆動部(右)部品_No.32、SM-140A 駆動部(左)部品_No.32、MBS2402 ギヤケース部品_No.7、MBS2402-1 ギヤケース部品_No.3、MBS320-1T ギヤケース部品_No.10、DB-S320-1C ギヤケース部品_No.10、MB2400K ギヤケース部品_No.9、DB-S332 ギヤケース部品_No.7、SSA-F615M-2AD モータ部品_No.4、MBS3302K ギヤケース部品_No.7、SM-140A 駆動部(左)部品_No.4、MB2400M TM24 ギヤケース部品_No.9、BC2800 ギヤケース部品 ベアリング_No.7、DB-S242 ギヤケース部品_No.7、SM-450A 駆動部(右)部品_No.4、SM-440A 駆動部(右)部品_No.4、MBS320-1 ギヤケース部品_No.10、SM-440A 駆動部(右)部品_No.32、BC2400 ギヤケース部品 ベアリング_No.9、MB2400M ギヤケース部品_No.9、SM-440A 駆動部(左)部品_No.32、MBS320-2C ギヤケース部品_No.10
Friction Plates Kit with Clutch Cover Gasket
ATHENA(アテナ)¥15,980税込¥17,5781個62日以内出荷ハイパワーで長寿命の信頼性の高いクラッチキットになります。RoHS指令(10物質対応)対応
Steel Clutch Plates Kit
ATHENA(アテナ)¥4,998税込¥5,4981個62日以内出荷ハイパワーで長寿命の信頼性の高いクラッチキットになります。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら