カテゴリ
- パソコン/周辺機器(234)
- カー用品(127)
- 農業機械(115)
- 切削工具(83)
- バイク部品(73)
- 制御機器(53)
- 物流用品(33)
- 自動車補修部品(31)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 研磨材(14)
- 機構部品(13)
- 家電(11)
- 電気材料(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- 建築金物(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 作業工具(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 測定用品(7)
- 縫製用品(7)
- メカニカル部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 学童・教育用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 自転車部品(4)
- 事務用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 保管用品(3)
- 安全標識(3)
- 防災用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 清掃用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 医療(1)
- マスク(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- メディアカバーマーケット(346)
- BIGM(丸山製作所)(115)
- ハンマーキャスター(29)
- ハリケーン(28)
- 日研工作所(21)
- カーメックス(12)
- 釜屋電機(12)
- プロトティップ(12)
- omron(オムロン)(11)
- イスカル(9)
- エスコ(9)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- NAKANO(9)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(7)
- ミニター(5)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(5)
- ヒロセ(5)
- タンガロイ(4)
- フジトク(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mc-12」の検索結果

マグネットキャッチ MC-12
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個当日出荷金属ケースのマグネットキャッチです。付属品受座色金色高さ(mm)13材質(本体)アルミ合金/金色アルマイト処理質量(g)72.9種類標準タイプ吸着力(N)49仕上金色アルマイト処理吸着力(N[kgf])49[5]材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理材質(受座)鋼/光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ MC-12S
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷金属ケースのマグネットキャッチです。付属品受座トラスコ品番481-1224色ブラウンメタリック高さ(mm)13材質(本体)アルミ合金/ブラウンメタリック塗装質量(g)72.9種類標準タイプ吸着力(N)88.2仕上塗装/ブラウンメタリック吸着力(N[kgf])88.2[9]材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理材質(受座)鋼/クロームめっきRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチMC12型
LAMP(スガツネ工業)¥549税込¥6041個4日以内出荷シンプルで使いやすい構造です。付属品受座トラスコ品番132-9312材質アルミニウム合金幅(mm)24全長(mm)75.5種類標準タイプ吸着力(N)49吸着力(N[kgf])5RoHS指令(10物質対応)対応
油性マーカー ハイマッキー
ゼブラ(44件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(12本)当日出荷1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。1本で太細両用。 また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。 速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。軸径(Φmm)21.8全長(mm)140.8質量(g)25.1タイプツイン線幅(mm)太/6.0、細/1.5~2.0インク油性染料(アルコール系)商品タイプ使い切り本体
Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン
フジトク(7件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
ニュー・エフモール コンビ
マサル工業(7件のレビュー)¥82税込¥901個当日出荷から8日以内出荷●天井からのケーブル引出しに使用します。●見切り縁用の目安線付きです。●取付けはワンタッチです。用途天井からのケーブル引出しに使用。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
綿ロープ(3つ打タイプ)
ユタカメイク(7件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1巻当日出荷天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。用途農園芸、祭礼用、各種結束など。
microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881枚当日出荷用途スマートフォンでの記録等仕様最大転送速度:ータイプBASIC保証期間5年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
面取りカッタ
SK(新潟精機)(20件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。材質ハイス鋼(SKH)刃数7シャンク径(Φmm)6面取角度90°切刃形状その他
イヤホン付クリップマイクロホン耳掛けタイプ
KENWOOD(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷長時間使用でも疲れずPTT(送信ボタン)運用が可能。トラスコ品番469-6182適合本体UBZシリーズ(UBZ-Mシリーズ除く)質量(g)35イヤホン形状耳かけ型
ミニカット
TSUNODA(ツノダ)(10件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷プラモデルやラジコンの組み立てに!小さくて軽量!長時間の作業にも最適!トラスコ品番828-3576全長(mm)127質量(g)40頭部厚(mm)8頭部幅(mm)11切断能力(Φmm) 銅線1先端長(mm)12柄幅(mm)45切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) アルミ線2
棚板 軽中量ラック 200kg用 棚板1枚・棚受2本付
(7件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1組当日出荷から翌々日出荷用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。セット内容棚板×1枚、中間棚受×2本厚さ(mm)棚:35色ホワイトグレータイプ中量ラック200kg用
microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)¥5,398税込¥5,9381枚当日出荷用途スマートフォンでの記録等、switch動作確認済(KIOXIA調べ)仕様最大転送速度:R100タイプEXCERIA保証期間4年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Q
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から66日以内出荷豊富な機種で種々の用途に対応。取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに。金属直取りつけが可能(-Nタイプ)。種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)
近接センサ フラットタイプ TL-W
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から7日以内出荷豊富なバリエーションのフラット型スタンダード。厚さ6mmで検出距離3mm(形TL-W3MC1)。アルミダイカストタイプもシリーズ化
エフモール コンビネーション
マサル工業¥159税込¥1751個当日出荷から8日以内出荷●天井からのケーブル引出しに使用します。用途天井からのケーブル引出しに使用します。材質ASA形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
シールド付ツイストペア多芯ケーブル
金子コード(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷から9日以内出荷導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。 ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。用途電子機器配線用ケーブル種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)100以下構成30/0.08絶縁体厚さ(mm)約0.3絶縁抵抗(MΩ/km)10以上シース厚(mm)約1シース色艶有りダークグレー導体外径(Φmm)0.51定格温度(℃)60材質(導体)軟性銅線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)137以下導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15)
軽中量ラック 200kg用 支柱 2本・ベース付
(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1組翌々日出荷用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。セット内容支柱×2本、ベース×2個タイプ中量ラック塗装色ホワイトグレー
電着ダイヤモンドカッティングディスク
ミニター¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。 ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
コードレスホルソー
ハウスビーエム(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷コードレスタイプに最適な薄刃設計の刃型。用途回転用。薄ステンレス(0.6mm以下)、薄鉄板(2.0mm以下)、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・塩ビ板、塩ビパイプ、プラ排水マス。○(良好)・・・薄鉄板(3.2mm迄)、アルミ板、金属系サイディング、木材、FRP、樹脂板。△(可能)・・・ステンレス板、銅板、ゴム。×(不適切)・・・薄鉄板(4.5mm迄)、厚鉄板(12mm迄)、鋼管、窯業系サイディング、2×4材、人造大理石、ホーロー仕様センタードリル/S-4050BMCタイプ(セット品)全長(mm)91シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)11使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル(400W以下)
パイジョン(内キャップ) 内キャップ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥349税込¥3841袋(2個)当日出荷から9日以内出荷パイプ内部への異物の混入を防ぐことのできる製品です。材質樹脂タイプ丸内キャップRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトチェーザ MC M12
REX(レッキス工業)¥17,980税込¥19,7781組3日以内出荷優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4770質量(g)710寸法手動切上M12
Type-Cアダプタ USB Aオス ーType-CオスµUSBオスY字ケーブル 充電・データ通信 USB2.0
タイムリー¥379税込¥4171個当日出荷microUSBとType-CのY字ケーブルです。 手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 MicroUSBコネクタは充電専用です。 typeCコネクタはデータ通信&充電対応です。 USB2.0対応です。 2台同時充電可能です。(USB充電器の出力によっては同時充電できない場合がございます)質量(g)25規格USB2.0コネクタ形状USBAオス-Type-CオスµUSBオス保証期間3ヵ月ケーブル長(mm)300オス形状USB TypeA/microB/USB Type-C
エンドキャップ
セフティー3¥439税込¥4831個当日出荷ガーデンミストクーラーのホースエンドに使用します。用途ガーデンミストクーラーSGMC-1・2用替エンドキャップ。質量(g)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×22×10適合ホース外径(Φmm)9適合ホース内径(Φmm)4
コバルトノスドリル(コバルト中ノス)
理研製鋼¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSCo溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
...