LAMP(スガツネ工業)
マグネットキャッチMC12型
シンプルで使いやすい構造です。
付属品
受座
トラスコ品番
132-9312
材質
アルミニウム合金
幅(mm)
24
全長(mm)
75.5
種類
標準タイプ
吸着力(N)
49
吸着力(N[kgf])
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82637120
MC12
¥
610
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください