カテゴリ

  • 切削工具(13)
  • 制御機器(11)
  • 農業機械(11)
  • メカニカル部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 作業工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • バイク部品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc-160」の検索結果

関連キーワード
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) MC-160 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) MC-160ニツコー熔材工業
19,980税込21,978
1箱(5kg)
翌々日出荷
MC-160は16Cr-16Mn-2Niの成分からなり、オーステナイト組織を示し、靭性と加工硬化性にすぐれています。特に摩耗抵抗が大でレールクロッシングなど高マンガン鋳鋼の溶接に適します。
用途13マンガン鋳鋼、レールクロッシング、高温高圧パイプの溶接。棒長(mm)350棒端/青JIS規格Z3251 DFME-200-B被覆塩基性
サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウサーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用モノタロウ(31件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
小物ケース 明邦化学小物ケース明邦化学(20件のレビュー)
128税込141
1個
当日出荷
中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利。鞄やポケットにも入ります。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。名刺・カードの保管ケースとして材質ポリプロピレンクリア仕切数(個)なしRoHS指令(10物質対応)対応
サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用 モノタロウサーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用モノタロウ(8件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
国内有名メーカー製造の高品質商品! 鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。内径(Φmm)20
ノガクール ノガノガクールノガ(9件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
小型マグネットなので、セッティングが容易です。
付属品先端ノズル(1/4、1/8、1/16)各1個流量(L/h)940最高使用温度(℃)80
コバルトノスドリル(コバルト中ノス) 理研製鋼コバルトノスドリル(コバルト中ノス)理研製鋼
8,598税込9,458
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSCo溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
電子体温計 MC-1600Wシリーズ オムロンヘルスケア電子体温計 MC-1600Wシリーズオムロンヘルスケア
2,898税込3,188
1本
当日出荷
付属の収納ケースから取り出し・収納することで、電源が自動でON/OFFになります。防水で丸洗い可・アルコール消毒対応の樹脂仕様です(表示部へのアルコール消毒は避けてください)。
測定方式(腋専用)実測/約10分、予測/約20秒測定範囲(℃)32.0~42.0測定精度±0.1℃電源アルカリボタン電池×2個(交換不可)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×136.8×12.7本体質量(g)14一般的名称電子体温計アズワン品番8-6223-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00181000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
半導体用示温ラベル 9温表示タイプ アセイ工業半導体用示温ラベル 9温表示タイプアセイ工業(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1ケース(20枚)
当日出荷から6日以内出荷
プラズマの影響を受けにくい半導体用不可逆性温度感知シール。ウエハに直接貼ってご利用頂けます。高温耐久性に優れているため、80℃から280℃までの広い範囲の管理が可能。表面をポリイミドフィルムでカバーし、裏面印刷で印刷インクの飛散を防止しています。屋内専用。RoHS対応。
用途半導体(ウエハ)や液晶パネル等の製造工程の温度管理及び、実験など様々な用途にご利用頂けます。外形寸法(mm)15×15有効期限(年)3(屋内使用)変色淡黄→黒RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ2
丸ソケット SMC イハラサイエンス丸ソケット SMCイハラサイエンス
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌日出荷
電子体温計けんおんくん(病院用) オムロンヘルスケア電子体温計けんおんくん(病院用)オムロンヘルスケア
16,980税込18,678
1個
当日出荷
わき下用。防水・アルコール消毒対応の樹脂仕様。はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。MC-1600W-HPSはまとめて収納可能で持ち運びにも便利な6本セット。
セット内容収納ケース(6本セット用)測定範囲(℃)32.0~42.0一般的名称(薬事)電子体温計医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00181000松吉医科器械コード23-7196-01医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
鋼管用くい込み継手 世光ハイテック鋼管用くい込み継手世光ハイテック
869税込956
1個
3日以内出荷
一般油圧配管用の高圧用継手ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続接続部のねじ・寸法はJIS準拠
PTFE回転子 片面十字型 三商PTFE回転子 片面十字型三商
7,298税込8,028
1セット(2個)
4日以内出荷から7日以内出荷
片面のみ十字型に隆起、縦長で平底の容器向き。
PTFE回転子 コクゴPTFE回転子コクゴ
7,298税込8,028
1袋(2個)
4日以内出荷から41日以内出荷
片面は十字型に隆起し、反対面はフラットな平底容器向きです。隆起部が大きいため泡立て撹拌にも適しています。底面が滑らかでない容器や沈澱物が含まれる場合は、抵抗が大きいためPTFEの摩耗が大きくなります。アルニコ磁石を使用。
防爆打撃レンチ Ampco防爆打撃レンチAmpco
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷
160x 40mm ソリッドラバ車輪 エスコ160x 40mm ソリッドラバ車輪エスコ
2,350税込2,585
1個
翌日出荷
ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-160材質リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)20長さ(mm)60(ハブ)許容荷重(kg)135車輪径(Φmm)160質量(g)800材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)40ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-30~80特性耐衝撃性
160mm 絶縁丸 ロングノーズプライヤー エスコ160mm 絶縁丸 ロングノーズプライヤーエスコ
5,710税込6,281
1個
翌日出荷
全長(mm)160エスコ品番EA537MC-160
超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)超硬ミクロンリーマEIKO(栄工舎)
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
160mm ネイルプーラー エスコ160mm ネイルプーラーエスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
エスコ品番EA519MC-160
難削材用不等リードエンドミル (ザ・)カットミル THECUT難削材用不等リードエンドミル (ザ・)カットミルTHECUT
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
不等リード&独自刃型により難削材加工における切削抵抗とビビリを抑制 高速切削が可能で美しい加工面を実現 刃先は、ギャッシュランド採用(耐チッピング性能が向上)
材質超微粒子超硬表面処理S1(TiAlN+AlCrN・3300Hv)ねじれ角(°)42~45加工内容溝加工、側面加工
4枚刃難削材用ラフ&フィニッシュエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃難削材用ラフ&フィニッシュエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷から32日以内出荷
高級 400Nano素材と最新nACRoコートによりHRC60以下のスチールからステンレス、チタン合金、インコネル、耐熱合金鋼などの難削材の荒から中仕上げ加工に最適。 〈形状特徴〉切れ味の高い45°ネジレ角と仕上げ刃、ニック付刃を交互にデザイン切り粉排出性の高い溝形状し切り粉処理と仕上げ面の高い形状
コーティングnACRoねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
ホースカップリング ホース内径 3.2mm ソケットカプラ アセタール Colder Products Companyホースカップリング ホース内径 3.2mm ソケットカプラ アセタールColder Products Company
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
強酸性または腐食性のある化学薬品との併用は推奨されていません。パネル取り付けフェルールカップリング
仕様●ホースコネクタの種類:ホーステールカップリング●バルブ付き:なし●カップリングコネクタ 方向:ストレート●ホース内径:1/8インチ●最大使用圧力:8.3バール●ボディ材質:アセタール●コード番号:764-2761アズワン品番65-7890-37
ドリル・マイスター高精度加工ヘッド DMC タンガロイドリル・マイスター高精度加工ヘッド DMCタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
操作性に優れたヘッド交換式ドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。
ドリルヘッド DMC タンガロイドリルヘッド DMCタンガロイ
17,396税込19,136
1箱(2個)
3日以内出荷
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
ポイントマスター(PMCシリーズ) BIG DAISHOWAポイントマスター(PMCシリーズ)BIG DAISHOWA
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
Panasonic 近接センサ IC, PIRセンサ, 5m スルーホール EKMC1601112 Panasonic(パナソニック)Panasonic 近接センサ IC, PIRセンサ, 5m スルーホール EKMC1601112Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
幅(mm)11 (Base) , 9.5 (Top)寸法(mm)11×14.4×9.5、センシング距離:5高さ(mm)14.4センサータイプPIRセンサピン数(ピン)3スイッチング方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応出力電流Max100μA実装タイプスルーホール最大供給電流(μA)170出力タイプデジタル最大出力電圧(V)0.5
ラジアルリード型 焦電型赤外線センサ EKMCシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 焦電型赤外線センサ EKMCシリーズPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Panasonic 近接センサ IC, PIRセンサ, 5m スルーホール EKMC1601113 Panasonic(パナソニック)Panasonic 近接センサ IC, PIRセンサ, 5m スルーホール EKMC1601113Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
幅(mm)11 (Base) , 9.5 (Top)寸法(mm)11×14.4×9.5、センシング距離:5高さ(mm)14.4センサータイプPIRセンサピン数(ピン)3スイッチング方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応出力電流Max100μA実装タイプスルーホール最大供給電流(μA)170出力タイプデジタル最大出力電圧(V)0.5
Panasonic 近接センサ IC, PIRセンサ, 12m スルーホール EKMC1603112 Panasonic(パナソニック)Panasonic 近接センサ IC, PIRセンサ, 12m スルーホール EKMC1603112Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
幅(mm)11 (Base) , 22 (Top)寸法(mm)11×20.2×22、センシング距離:12高さ(mm)20.2センサータイプPIRセンサピン数(ピン)3スイッチング方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応出力電流Max100μA実装タイプスルーホール最大供給電流(μA)170出力タイプデジタル最大出力電圧(V)0.5
VS-MC シリーズ   固定倍率タイプマクロレンズ VSテクノロジーVS-MC シリーズ 固定倍率タイプマクロレンズVSテクノロジー
28,980税込31,878
1個
12日以内出荷
装置搭載優先の短O/I設計 接写リングを使用しWD・倍率を簡単に変更する事が可能
センサー2/3”
KMC スタッドエルボ(C形) イハラサイエンスKMC スタッドエルボ(C形)イハラサイエンス
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
形状エルボ寸法ミリサイズ接続ねじ種類R
純正トナーカートリッジ コニカミノルタ TCHMC1600K 大容量 - ブラック (K) コニカミノルタ純正トナーカートリッジ コニカミノルタ TCHMC1600K 大容量 - ブラック (K)コニカミノルタ
9,898税込10,888
1本
4日以内出荷
適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 1690MF/1650EN/1600Wブラック種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2500アズワン品番65-0366-95
Panasonic 近接センサ IC, PIRセンサ, 12m スルーホール EKMC1603111 Panasonic(パナソニック)Panasonic 近接センサ IC, PIRセンサ, 12m スルーホール EKMC1603111Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
12日以内出荷
寸法(mm)11×20.2×22、センシング距離:12高さ(mm)20.2シリーズEKMCセンサータイプPIRセンサピン数(ピン)3スイッチング方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応出力電流Max100μA実装タイプスルーホール最大供給電流(μA)170出力タイプデジタル最大出力電圧(V)0.5
純正トナーカートリッジ コニカミノルタ TCSMC1600C - シアン (C) コニカミノルタ純正トナーカートリッジ コニカミノルタ TCSMC1600C - シアン (C)コニカミノルタ
7,498税込8,248
1本
翌々日出荷
適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 1690MF/1650EN/1600Wシアン種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)1500
純正トナーカートリッジ コニカミノルタ TCHMC1600C 大容量 - シアン (C) コニカミノルタ純正トナーカートリッジ コニカミノルタ TCHMC1600C 大容量 - シアン (C)コニカミノルタ
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 1690MF/1650EN/1600Wシアン種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2500アズワン品番65-0367-01
業務用高圧洗浄機(冷水タイプ)MC4M-160/720 ニルフィスク業務用高圧洗浄機(冷水タイプ)MC4M-160/720ニルフィスク
359,800税込395,780
1台
4日以内出荷
高いパフォーマンス、快適な操作性、耐久性・安全性・メンテナンス性に優れています。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリーです。高性能の長寿命モーターポンプを搭載しています。真鍮製ポンプヘッドとセラミックピストンを装備しています。2.5L洗剤タンクと、効率よく洗浄できるフォームスプレーを背面に収納しています。洗剤使用時に低圧モードにする必要がなく、パワフルな洗浄が可能です。スプレーガンを保護するホルダー、電源コードを収納できるケーブルフックを装備しています。オイルタンクを装備し、容易に補充ができるほか、取り外せるキャビネットでメンテナンスも簡単です。荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。
用途農機具や自動車の洗浄、または建設現場での使用に。付属品Ergo2000ガン、10m高圧ホース、フレックスパワープラスランス、トルネードプラスノズル、ガーデンカップリング、クイックカップリングセット幅(mm)382高さ(mm)1017奥行(mm)382消費電力(W)3500電源三相200V電源コード(m)5騒音値(dB)89吐出圧力(MPa)16高圧ホース(m)10最高許容圧力(MPa)16給水方式自給式・水道直結式吐出水量(L/min)12RoHS指令(10物質対応)対応
R付ガンドリル タンガロイR付ガンドリルタンガロイ
86,980税込95,678
1本
10日以内出荷
材質G2FRoHS指令(10物質対応)対応
純正トナーカートリッジ コニカミノルタ TCHMC1600M 大容量 - マゼンタ (M) コニカミノルタ純正トナーカートリッジ コニカミノルタ TCHMC1600M 大容量 - マゼンタ (M)コニカミノルタ
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 1690MF/1650EN/1600Wマゼンタ種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2500アズワン品番65-0366-97
純正トナーカートリッジ コニカミノルタ TCHMC1600Y 大容量 - イエロー (Y) コニカミノルタ純正トナーカートリッジ コニカミノルタ TCHMC1600Y 大容量 - イエロー (Y)コニカミノルタ
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 1690MF/1650EN/1600Wイエロー種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2500アズワン品番65-0366-96
S/P イスズ 14-0160-MC ナカノ NAKANOS/P イスズ 14-0160-MC ナカノNAKANO
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51410-016-0・1-51410-016
(MC013)FUEL TANK  160L 三菱ふそう(MC013)FUEL TANK 160L三菱ふそう
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷