カテゴリ

  • ヘルスケア(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「mc-1600」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子体温計 MC-1600Wシリーズ オムロンヘルスケア

    電子体温計 MC-1600Wシリーズ

    オムロンヘルスケア
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    付属の収納ケースから取り出し・収納することで、電源が自動でON/OFFになります。防水で丸洗い可・アルコール消毒対応の樹脂仕様です(表示部へのアルコール消毒は避けてください)。
    電源アルカリボタン電池×2個(交換不可)測定範囲(℃)32.0~42.0本体質量(g)14測定方式(腋専用)実測/約10分、予測/約20秒測定精度±0.1℃寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×136.8×12.7アズワン品番8-6223-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00181000一般的名称電子体温計医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
  • 電子体温計けんおんくん(病院用) オムロンヘルスケア

    電子体温計けんおんくん(病院用)

    オムロンヘルスケア
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    わき下用。防水・アルコール消毒対応の樹脂仕様。はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。MC-1600W-HPSはまとめて収納可能で持ち運びにも便利な6本セット。
    セット内容収納ケース(6本セット用)測定範囲(℃)32.0~42.0医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00181000一般的名称(薬事)電子体温計松吉医科器械コード23-7196-01医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • ノガクール ノガ

    ノガクール

    ノガ(9件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    小型マグネットなので、セッティングが容易です。
    付属品先端ノズル(1/4、1/8、1/16)各1個流量(L/h)940最高使用温度(℃)80
  • 丸ソケット SMC イハラサイエンス

    丸ソケット SMC

    イハラサイエンス
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 防爆打撃レンチ Ampco

    防爆打撃レンチ

    Ampco
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷
  • 純正トナーカートリッジ コニカミノルタ TCSMC1600C - シアン (C) コニカミノルタ

    純正トナーカートリッジ コニカミノルタ TCSMC1600C - シアン (C)

    コニカミノルタ
    7,498税込8,248
    1本
    翌々日出荷
    適合magicolor 1690MF/1650EN/1600W種別純正品シアン適合機種メーカーコニカミノルタ印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)1500
  • 純正トナーカートリッジ コニカミノルタ TCHMC1600C 大容量 - シアン (C) コニカミノルタ

    純正トナーカートリッジ コニカミノルタ TCHMC1600C 大容量 - シアン (C)

    コニカミノルタ
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    適合magicolor 1690MF/1650EN/1600W種別純正品シアン適合機種メーカーコニカミノルタ印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2500アズワン品番65-0367-01
  • 体温計プローブ用カバー 100枚入 ナビス(アズワン)

    体温計プローブ用カバー 100枚入

    ナビス(アズワン)
    939税込1,033
    1箱(100枚)
    当日出荷
    体温計プローブ用の使い捨てカバーです。カバーに触れずに装着できる構造で衛生的です。
    アズワン品番8-629-01
  • ロータリエンコーダ 18Sシリーズ NEMICON(ネミコン)

    ロータリエンコーダ 18Sシリーズ

    NEMICON(ネミコン)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    外径Φ18の小型エンコーダ。 Φ18ながらシャフトΦ2.5を実現。
    質量(g)20以下保護構造IP50最大回転数(min-1[r.p.m])6000消費電力(mA)(最大)30周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)慣性モーメント(kg・m2)1×10-5保存温度範囲(℃)-30~85最大応答周波数(kHz)400P/R or less:120、500P/R or more:240耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間始動トルク4.9×10-4N・m以下ケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃490m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回動作温度範囲(℃)-10~85許容軸荷重(N)スラスト方向:4.9、ラジアル方向:2.94最大電流(mA)引込み:20
  • ピストンリングセット (STD) 1MC-11603-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストンリングセット (STD) 1MC-11603-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
  • 部品 コードレスハンマードリル GBH18V-40C型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレスハンマードリル GBH18V-40C型

    BOSCH(ボッシュ)
    289税込318
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    用途必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • (MC001)COUPLER 三菱ふそう

    (MC001)COUPLER

    三菱ふそう
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
  • 交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS II OM SYSTEM

    交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS II

    OM SYSTEM
    209,800税込230,780
    1個
    8日以内出荷
    主な特長。【最大1600mm相当、レンズ単体で200-800mm相当の小型軽量の超望遠ズームレンズ】。200~800mm相当の広い焦点域をカバーする超望遠ズームレンズです。超望遠レンズで課題になる色のにじみを抑える4枚のEDレンズを使用。さらにスーパーHRレンズとHRレンズを使用することで、ズーム全域で隅々までヌケの良い優れた描写性能を実現。また、別売のM.ZUIKO DIGITAL 2x Teleconverter MC-20を使用することで最大1600mm相当の焦点距離での撮影が可能。ズーム全域で最短撮影距離が1.3m、最大撮影倍率0.57倍相当の近接撮影が可能です。【軽快な手持ち撮影を実現】。高精度ジャイロセンサーの搭載と手ぶれ制御アルゴリズムの最適化により、5軸シンクロ手ぶれ補正を実現。手持ちで安定したフレーミングが可能で、超望遠レンズながら手持ち撮影ができます。【高い信頼性と操作性】。各所に密閉シーリングを施し、IPX1の防滴性能と防塵に配慮した設計に加えて、最前面のレンズにフッ素コーティングを施し、過酷な自然環境下での撮影でも安心して使用できます。
    付属品レンズキャップ LC-72D、レンズリアキャップ LR-2、レンズフード LH-76D、取扱説明書、保証書質量(g)1125(三脚座、レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード除く)倍率(倍)0.09(100mm時)/0.29(400mm時)、35mm判換算:0.17相当(100mm時)/0.57相当(400mm時)羽根枚数9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72焦点距離(mm)100-400(35判換算 200-800相当)径(Φ)×全長(mm)86.4×205.6レンズ構成15群21枚(EDレンズ4枚/スーパーHRレンズ2枚/HRレンズ2枚)開放絞値F22撮影距離(m)最短1.3(ズーム全域)手ブレ補正機能あり(VCM機構)画角12-3.1°最大口径比F5.0(100mm時)-F6.3(400mm時)
  • オイルフィルター ALBA(アルバ)

    オイルフィルター

    ALBA(アルバ)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷
    オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。
  • ザイン・モバイルテック(旧キャセイ・トライテック)製WLAN付きLTEルーター ザイン・モバイルテック

    ザイン・モバイルテック(旧キャセイ・トライテック)製WLAN付きLTEルーター

    ザイン・モバイルテック
    45,980税込50,578
    1本
    11日以内出荷
    旧社名:キャセイ・トライテック株式会社。CTL-116は、SIMCom製LTE通信モジュールSIM7600JC-HG および無線LANを内蔵し、筐体にアルミニウムを採用した小型軽量のVPNルーターです。マルチキャリア対応により挿入されたSIMカードを自動判別し、NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/楽天モバイル*移動通信網、それらに準ずるMVNO各社いずれも通信可能であり、更に地域BWA/プライベートLTE(自営BWA/sXGP)通信網に対応できる点が特徴です。通信安全性の高いVPN構築用にIPSec/L2TP/PPTP/OpenVPN/GRE/IPIP プロトコルに対応しています。長期運用に求められる「安定稼働」と「信頼性」を徹底的に追求した設計により、安心してご利用いただける高信頼モデルです。 CTL-116は高信頼性ルーターの基本設計を踏襲していますので、AFR(年間故障率)わずか0.17% を実現しています。
    質量(g)240寸法(cm)19×27×8