「mc-2 火口」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接器用火口 阪口製作所溶接器用火口阪口製作所(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1組(4本)ほか
当日出荷
使用ガスアセチレン
A型切断火口 モノタロウA型切断火口モノタロウ(30件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途あらゆる分野の切断作業に。全長(mm)92質量(g)120取付ねじW16×20山使用ガスアセチレン使用吹管A型切断器
火口 中型切断器用 モノタロウ火口 中型切断器用モノタロウ(85件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガスアセチレン・酸素取付ねじW13.5×24山ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03
中型切断火口 日酸TANAKA中型切断火口日酸TANAKA(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
使用ガスアセチレン適合田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
A 型切断火口 日酸TANAKAA 型切断火口日酸TANAKA(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
使用ガスアセチレン適合田中式A号切断吹管火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
火口 ヤマト産業火口ヤマト産業(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
適合中型切断器(アセチレン用)質量(g)70
中型切断器火口 千代田精機中型切断器火口千代田精機(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。型式中型適合12MT質量(g)65使用ガスアセチレン
中切 C2H2火口 小池酸素工業中切 C2H2火口小池酸素工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)(LPG)0.02酸素圧力(MPa)0.3
小型溶接器 阪口製作所小型溶接器阪口製作所(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から6日以内出荷
用途薄板5mm迄の手軽な溶接用全長(mm)325溶接能力(mm)0.5~2.5質量(g)520
溶接加熱火口 日酸TANAKA溶接加熱火口日酸TANAKA
8,998税込9,898
1組(5本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
日酸TANAKA製溶接器(溶接吹管)用の5本組み火口です。必ずご使用の溶接器に合わせてお選びください。
使用ガスアセチレン火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
中型切断器 モノタロウ中型切断器モノタロウ(22件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
切断可能範囲M1:1~5mmM2:5~15mmM3:15~30mmガス圧力(MPa)(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03ガス消費量(L/h)(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300使用ガスアセチレンセット内容火口番号(M1、M2、M3)全長(mm)397使用上の注意逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。取扱説明書(1.1MB)
A型切断器火口 千代田精機A型切断器火口千代田精機
1,998税込2,198
1本
当日出荷
全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。型式A型適合14LT質量(g)125使用ガスアセチレン
火口 6220 日酸TANAKA火口 6220日酸TANAKA
1,798税込1,978
1個
当日出荷
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン呼称小溶アセチレン用火口取付ねじW7.5-28使用吹管小形溶接器N、M火口全長(mm)35
普及型溶接器用火口 アセチレン用 千代田精機普及型溶接器用火口 アセチレン用千代田精機(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用ガスアセチレン
A型切断火口(アセチレン) 阪口製作所A型切断火口(アセチレン)阪口製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷
使用ガスアセチレン寸法(mm)ネジ:W16-20ガス圧力(MPa)酸素/0.3、アセチレン/0.03
自動切断火口 小池酸素工業自動切断火口小池酸素工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
圧力(kg/cm2)0.2使用ガスアセチレンRoHS指令(10物質対応)対応
ガス溶断・溶接カテゴリ