カテゴリ

  • 農業機械(120)
  • 切削工具(97)
  • トラック純正部品(94)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
  • 制御機器(71)
  • 自動車純正部品(58)
  • メカニカル部品(46)
  • バイク部品(40)
  • 測定用品(40)
  • バイク純正部品(29)
  • 作業工具(29)
  • 家電(26)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • 物流用品(16)
  • 機構部品(16)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 厨房用品(14)
  • 事務用品(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 学童・教育用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 研磨材(9)
  • オフィス家具(8)
  • 電動工具(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 電気材料(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 作業服(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 医療(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 防災用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • マスク(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc-20」の検索結果

979件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュラッチ MC-20型 LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ MC-20型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
ワンタッチ操作で扉の開閉ができ、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を開ける時は、指先で扉を軽く押すだけです。扉を閉める時も、指先で軽く押すだけで、3分割のアームがストライクをしっかりキャッチし、保持します。
付属品ストライク十字穴付丸木ねじ3.1×13材質ポリプロピレン(PP)ストローク(mm)10.5質量(g)6種類プッシュ型取付け方法面付タイプ保持力N(kgf)40(4)RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)40
マイクロクラフター MC20シリーズ マイクロクラフターオンラインショップマイクロクラフター MC20シリーズマイクロクラフターオンラインショップ
99,980税込109,978
1セット
当日出荷
微細作業手ブレ軽減器具。ピンセット・プローブ・半田ごてなど、作業ツール先端の震えを効果的に抑制する器具。微細作業の手振れを無くすことで作業をしやすくします。手ぶれを抑えた自由な動作で作業のストレスを軽減することができます。微細作業の動作を正確に安定させることで作業効率がアップします。従来の手作業では困難な緻密で高精度な作業が行えるようになります。技術者様、研究者様が行う様々な微細作業の手助けにご使用いただけます。微細作業において、手ブレが気になったことはありませんか。僅かな手指の震えでも器具の先端では振れが倍増するために、正確な作業を進めることが難しく感じることがあります。このような緻密、繊細な作業に手ブレ軽減器具(マイクロクラフター)を使用することによって、先端の振れを効果的に抑えることができます。微細作業に携わる技術者様は意識的に、或いは無意識に手ブレを抑える様々な工夫をされておられるのではないでしょうか。もしいつでも簡単に自分の手がマニピュレーターのように正確に、そして尚且つ自由自在に動かせるようになればどんなに素晴らしいことでしょう。この夢のような動作を簡単に行うことが可能になります。微細作業のイライラ緊張を和らげ、ハイレベルの作業が行えるようになります。
仕様様々な精密作業から微細作業まで幅広く対応できるセットです 作業範囲(ポイント位置)の目安 高さ約0~140mm /水平距離 約140mm以内 ※作業範囲の目安は、作業が行える範囲を表しています ※水平距離は円形ベースの外径から作業ポイントまでの距離を表しています 材質 SUS304 重量 349g(サポートアーム75 装着時)/355g(サポートアーム138 装着時) サイズ 約D46×W46×H113mm及びH176mm(※サポートアームを立てた状態)アズワン品番65-3392-73
(MC20)STRIKER,BOX ミツビシ(MC20)STRIKER,BOXミツビシ
88税込97
1個
3日以内出荷
(MC20)LATCH,BOX ミツビシ(MC20)LATCH,BOXミツビシ
119税込131
1個
3日以内出荷
ミニカッター モノタロウミニカッターモノタロウ(24件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。
用途針金や番線の切断に。全長(mm)200材質スチール(本体)、SK5(刃)質量(g)280切断能力(mm)ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0加工可能硬度~HRC35適合切断材線材
(MC020)HARNESS 三菱ふそう(MC020)HARNESS三菱ふそう
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
(MC020)TUBE 三菱ふそう(MC020)TUBE三菱ふそう
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
(MC020)BRACKET 三菱ふそう(MC020)BRACKET三菱ふそう
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
(MC020)PIPE 三菱ふそう(MC020)PIPE三菱ふそう
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
(MC020)BRACKET 三菱ふそう(MC020)BRACKET三菱ふそう
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
(MC020)COLLAR 三菱ふそう(MC020)COLLAR三菱ふそう
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
(MC020)CLIP 三菱ふそう(MC020)CLIP三菱ふそう
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
(MC020)PIPE 三菱ふそう(MC020)PIPE三菱ふそう
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
(MC020)LEVER 三菱ふそう(MC020)LEVER三菱ふそう
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
(MC020)HOLDER 三菱ふそう(MC020)HOLDER三菱ふそう
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
(MC020)STOPPER 三菱ふそう(MC020)STOPPER三菱ふそう
449税込494
1個
5日以内出荷
(MC020)SPACER 三菱ふそう(MC020)SPACER三菱ふそう
419税込461
1個
5日以内出荷
(MC020)CLIP 三菱ふそう(MC020)CLIP三菱ふそう
499税込549
1個
5日以内出荷
Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン フジトクWフェルールフィッティング MC ハーフユニオンフジトク(7件のレビュー)
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
(MC020)CROSSMEMBER 三菱ふそう(MC020)CROSSMEMBER三菱ふそう
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
(MC020)HARNESS 三菱ふそう(MC020)HARNESS三菱ふそう
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
(MC020)PIPE GR 三菱ふそう(MC020)PIPE GR三菱ふそう
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
(MC020)INSULATOR COVER 三菱ふそう(MC020)INSULATOR COVER三菱ふそう
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
(MC020)WIRE,FLEXIBLE 三菱ふそう(MC020)WIRE,FLEXIBLE三菱ふそう
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
(MC020)HOSE,INLET 三菱ふそう(MC020)HOSE,INLET三菱ふそう
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
(MC020)PIPE OIL 三菱ふそう(MC020)PIPE OIL三菱ふそう
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
(MC020)WASHER,SIDE 三菱ふそう(MC020)WASHER,SIDE三菱ふそう
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
(MC020)CABLE ENGIN 三菱ふそう(MC020)CABLE ENGIN三菱ふそう
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
(MC020)BRACKET,HOS 三菱ふそう(MC020)BRACKET,HOS三菱ふそう
579税込637
1個
5日以内出荷
(MC020)ハーネス,シャシ 三菱ふそう(MC020)ハーネス,シャシ三菱ふそう
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
(MC020)ハーネス,オートグリスタ 三菱ふそう(MC020)ハーネス,オートグリスタ三菱ふそう
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
(MC020)チューブ、グリース 三菱ふそう(MC020)チューブ、グリース三菱ふそう
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
(MC020)PIPE AIR 三菱ふそう(MC020)PIPE AIR三菱ふそう
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
(MC020)BRACKET,MAX 三菱ふそう(MC020)BRACKET,MAX三菱ふそう
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
(MC020)HARNESS A 三菱ふそう(MC020)HARNESS A三菱ふそう
279,800税込307,780
1個
5日以内出荷
(MC020)BRACKET,WIRE 三菱ふそう(MC020)BRACKET,WIRE三菱ふそう
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
(MC020)PIPE,AIR 三菱ふそう(MC020)PIPE,AIR三菱ふそう
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
セミコンパクト封入スイッチ D4MC omron(オムロン)セミコンパクト封入スイッチ D4MComron(オムロン)(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチEN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。
形状汎用ヨコ型保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min定格絶縁電圧(V)(Ui)1000AC定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)機械的耐久性1000万回以上許容操作速度0.05mm~0.5m/s電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)ケーブル引出方向ケーブルなし耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
(MC020)ハーネス、オートグリスタ 三菱ふそう(MC020)ハーネス、オートグリスタ三菱ふそう
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
(MC020)HARNESS,TUBE 三菱ふそう(MC020)HARNESS,TUBE三菱ふそう
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
...