カテゴリ
- 農業機械(120)
- 切削工具(98)
- トラック純正部品(94)
- 制御機器(68)
- 自動車純正部品(58)
- 測定用品(45)
- メカニカル部品(43)
- バイク純正部品(38)
- バイク部品(38)
- 家電(27)
- 作業工具(26)
- 科学研究・開発用品(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
- 機構部品(18)
- パソコン/周辺機器(18)
- 物流用品(16)
- 厨房用品(14)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- 事務用品(13)
- 学童・教育用品(11)
- 研磨材(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- オフィス家具(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 電動工具(8)
- 電気材料(7)
- 自動車補修部品(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 医療(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 防災用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 建築金物(3)
- 作業服(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 卓上消耗品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- バッテリー・電装(2)
- マスク(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 自転車部品(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- 三菱ふそう(147)
- BIGM(丸山製作所)(119)
- SMC(37)
- ホンダ(28)
- サンドビック(16)
- BIG DAISHOWA(16)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(16)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(15)
- 呉竹(14)
- コフロック(13)
- onsemi(13)
- エス・シー・テクノ(12)
- イスカル(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- ミニター(9)
- アズワン(8)
- カーメックス(8)
- NEG(日電理化硝子)(8)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mc-20」の検索結果

プッシュラッチ MC-20型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷ワンタッチ操作で扉の開閉ができ、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を開ける時は、指先で扉を軽く押すだけです。扉を閉める時も、指先で軽く押すだけで、3分割のアームがストライクをしっかりキャッチし、保持します。付属品ストライク十字穴付丸木ねじ3.1×13材質ポリプロピレン(PP)ストローク(mm)10.5質量(g)6種類プッシュ型取付け方法面付タイプ保持力N(kgf)40(4)RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)40
プッシュラッチMC-20型
LAMP(スガツネ工業)¥429税込¥4721個4日以内出荷ワンタッチ操作で扉の開閉ができ、ハンドルやつまみは不要です。付属品ストライク、十字穴付丸木ねじ3.1×13材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)40保持力4kgf
マイクロクラフター MC20シリーズ
マイクロクラフターオンラインショップ¥99,980税込¥109,9781セット当日出荷微細作業手ブレ軽減器具。ピンセット・プローブ・半田ごてなど、作業ツール先端の震えを効果的に抑制する器具。微細作業の手振れを無くすことで作業をしやすくします。手ぶれを抑えた自由な動作で作業のストレスを軽減することができます。微細作業の動作を正確に安定させることで作業効率がアップします。従来の手作業では困難な緻密で高精度な作業が行えるようになります。技術者様、研究者様が行う様々な微細作業の手助けにご使用いただけます。微細作業において、手ブレが気になったことはありませんか。僅かな手指の震えでも器具の先端では振れが倍増するために、正確な作業を進めることが難しく感じることがあります。このような緻密、繊細な作業に手ブレ軽減器具(マイクロクラフター)を使用することによって、先端の振れを効果的に抑えることができます。微細作業に携わる技術者様は意識的に、或いは無意識に手ブレを抑える様々な工夫をされておられるのではないでしょうか。もしいつでも簡単に自分の手がマニピュレーターのように正確に、そして尚且つ自由自在に動かせるようになればどんなに素晴らしいことでしょう。この夢のような動作を簡単に行うことが可能になります。微細作業のイライラ緊張を和らげ、ハイレベルの作業が行えるようになります。仕様様々な精密作業から微細作業まで幅広く対応できるセットです 作業範囲(ポイント位置)の目安 高さ約0~140mm /水平距離 約140mm以内 ※作業範囲の目安は、作業が行える範囲を表しています ※水平距離は円形ベースの外径から作業ポイントまでの距離を表しています 材質 SUS304 重量 349g(サポートアーム75 装着時)/355g(サポートアーム138 装着時) サイズ 約D46×W46×H113mm及びH176mm(※サポートアームを立てた状態)アズワン品番65-3392-73
CANON純正 メンテナンスカートリッジ MC-20
Canon¥2,398税込¥2,6381台7日以内出荷ヘッドクリーニング等のメンテナスで使用したインクを吸収する為の取替え用カートリッジ(PRO-1000専用)
ミニカッター
(28件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。用途針金や番線の切断に。材質スチール(本体)、SK5(刃)全長(mm)200質量(g)280切断能力(mm)ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0加工可能硬度~HRC35適合切断材線材
Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン
フジトク(7件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から5日以内出荷本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
...