カテゴリ
- 事務用品(10)
- 住設機器(4)
- 作業服(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車補修部品(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(1)
- MANN-FILTER(1)
- TRUSCO(1)
- アズワン(1)
- エクアールシー(1)
- クラウン[事務用品](1)
- コクヨ(3)
- パーパス(4)
- ベロス(1)
- ミツヤ(2)
- 南村製作所(1)
- 原田産業(1)
- 日光物産(NIKKO)(1)
エコロジープロダクト
「mc-201-w」の検索結果

双葉型帆布エプロン 1袋 10枚入
日光物産(NIKKO)¥8,198税込¥9,0181袋(10枚)10日以内出荷材質綿サイズフリー(H90cm×W60cm)アズワン品番69-1272-97生地帆布:11号
目玉クリップ
ミツヤ¥2,498~税込¥2,748~1箱(40本)ほか当日出荷から6日以内出荷強力なバネがガッチリ書類をまとめます。持部の穴がフックを可能にします。材質鋼鈑,スプリング色シルバー(ニッケルメッキ)包装紙箱入り繰り返し・詰め替え対応
オートドライデシケーターZEAL ZL-OHシリーズ
アズワン¥54,000~税込¥59,400~1台翌々日出荷新開発の除湿ユニットを採用!。内部環境のデジタル制御が可能。低湿度(15%RH)、ハイスピード除湿を実現!※メーカー従来機種比。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定できます。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)約2棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15(庫内無負荷時・使用環境による)
マックドライ(超低湿1%タイプ) MCUシリーズ
エクアールシー¥289,800~税込¥318,780~1台欠品中ICパッケージやLED等のMSL部品の防湿管理にドライボックスが適しています。急速除湿ドライユニット1個付きです。定期校正可能な湿度計での湿度管理(停電時でも表示)。扉の開閉頻度1時間~2時間に1回程度の現場に適しています。扉の開閉頻度の少ない長期防湿保管用に適しています。実装現場でのICパッケージやLED等のMSL部品、プリント基板の低湿度保管、金属部品の錆防止・酸化防止、樹脂系・金属系材料の吸湿防止に適しています棚板耐荷重(kg)50/枚ピッチ(mm)棚板:30電源(V)AC100コンセント形状3Pプラグ色(本体)アイボリー到達湿度(%RH)1
給湯器GSシリーズ【屋外壁掛形】
パーパス¥57,980~税込¥63,778~1台翌々日出荷から7日以内出荷付属品取扱説明書・工事説明書・取付ビス一式電源(V)AC100(50/60Hz)※屋外に設置、【リモコン】DC24以下温度(℃)【給湯設定】約60(工場出荷時)・45・75安全装置空焚き防止装置・ファン回転検出装置・立消え安全装置・過圧防止安全装置・空焚き予防装置・凍結予防装置・過熱防止装置・誘導雷保護装置・過電流防止装置水量(L/min)【最低作動】3.5点火方式ダイレクト着火方式排気方式強制排気電源コードVCT(2心)×1.5m設置方式屋外壁掛け及びパイプシャフト標準設置形配管口径【給水・給湯】15A(R1/2)オネジ、【ガスLPG・13A】15A(R1/2)オネジ(TU接続可)、【電気】C31(呼び径)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最低作動水圧(kPa)10※機器のみの場合![目玉クリップ パック入 クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06625647-210906-02.jpg)
目玉クリップ パック入
クラウン[事務用品](3件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(3個)ほか当日出荷釘にもかけられる大きな目玉が決め手! 二重メッキ仕上げ、バネはカーボン線、挟む力は弱まりません。色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
帆布胸当前掛
南村製作所(10件のレビュー)¥899税込¥9891枚当日出荷ポリエステルを混入することで、縮みにくく仕上げています。用途塗装業、建築業、土木業、etc種別前掛材質綿、ポリエステル色キナリサイズフリー寸法(cm)56×90標準質量(g)200
ステンレス 大目玉クリップ 1P
ベロス(5件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷サビに強いオールステンレス製。材質ステンレス寸法(mm)58×36色シルバーサイズ大綴じ枚数約150枚クリップ幅(mm)65繰り返し・詰め替え対応
耐薬品エプロン
原田産業¥27,980税込¥30,7781枚当日出荷クリーンルーム対応で非常に低発塵です。エプロンの長さが足元まであり、かっぽう着タイプのため、体全体を保護します。 人間工学に基づいて設計されており、長時間の作業でも疲れにくくなっています。 軽く(190g)、薄く、しなやかでキズつきにくい強靭さを持っています。 耐薬品性、耐寒冷性に優れ、通常合皮の10倍の耐久性を保持しています。 優れた耐熱性を持ち、オートクレープ(200℃)の温度にも耐えれます。 耐久ラミネート設計で強靭な接着強度と抜群の耐久性があります。 防カビ剤配合によりカビの発生を抑制。抗菌防臭加工(SEK176Y99)により、線維上の菌の増殖を抑制します。 焼却時のダイオキシンの発生がなく、環境にやさしい商品です。 広範囲な用途に、よりハードな分野にお役に立ちます。仕様はっ水度90点以上(初期値)種別エプロン色ホワイト質量(g)190(±10)引裂強度(kg)(縦・横とも)1.5材質(裏)ポリエステルニット材質(表)耐擦過性強力フィルムラミネート耐薬品性【酸・アルカリ】 ◎:30%硫酸、25%塩酸、10%塩酸、10%水酸化ナトリウム ○:無水酢酸 ×:25%過酸化水素水、リン酸、フッ酸、次亜塩素酸ナトリウム 【有機溶剤】 ◎:酢酸エチル、n-ヘキサン、クロロホルム、エチレングリコール、ブチルアルコール ○:トルエン、メタノール、イソプロピルアルコール、エタノール、キシレン、酢酸ブチル、シクロヘキサンノン、アセトン ※カケンテストセンターによる耐水圧(kg/cm2)3生地ナイロン100% #210dオックスフォード+特殊ポリウレタンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
700シリーズ 標準タイプリモコン
パーパス¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷用途ふろ給湯器・給湯暖房用熱源機向け仕様呼び出し機能付適合本体GH-Hシリーズ、GX-HシリーズなどRoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルター
MANN-FILTER¥869税込¥9561個3日以内出荷から61日以内出荷世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERのオイルフィルター: 最高のろ過性能と最適なクリーニング性能により、オイルに含まれる不純物や燃焼残留物による摩耗からエンジンを保護します。. ろ材と高品質なシーリング材は、用途に合わせて個別に設計されており、全メンテナンス期間を通じて最適な保護を提供します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索用途オイルフィルター: オイル中の有害な残留物・堆積物をろ過し、エンジンをクリーンな状態に保つための重要パーツです。
6カクナット
BIGM(丸山製作所)¥889税込¥9781個8日以内出荷規格M22X1.51シユ部品名称6カクナツト図解NoBSD-6020LTP-W オプション-5 (オートヒッチ ドローバー角センサ)部品_No.14、BSD-6020LTP-W オプション-10 (オートヒッチ 油圧)部品_No.14、MB301ESU 付属品部品_No.14、BSM201-3JP HITCH部品_No.14、MS413MC-A-50HZ A専用部品_No.14、MB260AU-A ギヤケース部品_No.14、BSD-5010LT ユニバーサルジョイント部品_No.14、MS415R8CGF-RV(10) オプション(3)部品_No.14、DB263 L ギヤケース部品_No.14、GKB2402G 付属品部品_No.14、DB261B ギヤケース部品_No.14、KFB-26 付属品部品_No.14、JA251 付属品部品_No.14、MS415R8CGF-RV(8.5) オプション3部品_No.14、MB227VU 付属品部品_No.14、MSB110S オプション部品_No.14、MS330MC-A-50HZ(1.5KW) A専用部品_No.14、MB250HU 本体 ハンドル部品_No.14など














![目玉クリップ パック入 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06625647-210906-02.jpg)