カテゴリ
- 農業機械(88)
- 切削工具(86)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
- 制御機器(11)
- 物流用品(8)
- 電気材料(8)
- メカニカル部品(6)
- 測定用品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- オフィス家具(5)
- 自動車補修部品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 保管用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 機構部品(2)
- 安全標識(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 建築金物(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 学童・教育用品(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(88)
- コガネイ(49)
- BIG DAISHOWA(30)
- イスカル(21)
- マンヨーツール(9)
- 日研工作所(7)
- プロトティップ(6)
- エスコ(5)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- KSフィルター(4)
- KOMELON(3)
- CKD(3)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(3)
- ALPHA(3)
- 田倉工具(2)
- リオン(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- マサル工業(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mc-32」の検索結果

メンテナンスカートリッジ MC-32
Canon¥5,998税込¥6,5981個当日出荷imagePROGRAF TC-20用メンテナンスカートリッジ。ヘッドクリーニング等のメンテナンスで使用したインクを吸収するための取り替え用カートリッジです。お客さま交換が可能です。対応機種imagePROGRAF TC-20
Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン
フジトク(7件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
マググリップ両面
KOMELON(31件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷一人で楽に作業ができる強力マグネット付爪 壁面、柱、天井のマーキングに便利な裏面目盛 摩耗に強いナイロンコートテープ種類ロック付テープ長さ(m)5.5目盛種別両面爪部マグネット爪
ニュー・エフモール コンビ
マサル工業(7件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷から8日以内出荷●天井からのケーブル引出しに使用します。●見切り縁用の目安線付きです。●取付けはワンタッチです。用途天井からのケーブル引出しに使用。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみコンテナ メッシュタイプ
(23件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷多目的に使用できる折りたたみコンテナーです。 ワンタッチでコンパクトに折りたためます。 メッシュタイプなので通気性があります。フタの有無なし材質ポリプロピレン質量(kg)1.1有効内寸(mm)448×320×228耐荷重(kg)14加工シボ加工有外寸法・幅(mm)475外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)350
マグネットキャッチ(丸型・ワンタッチオープンキャッチタイプ)
シブタニ(5件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷押し込むことでマグネットが突出するタイプです。用途機械など製品質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスホルソー
ハウスビーエム(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から5日以内出荷コードレスタイプに最適な薄刃設計の刃型。用途回転用。薄ステンレス(0.6mm以下)、薄鉄板(2.0mm以下)、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・塩ビ板、塩ビパイプ、プラ排水マス。○(良好)・・・薄鉄板(3.2mm迄)、アルミ板、金属系サイディング、木材、FRP、樹脂板。△(可能)・・・ステンレス板、銅板、ゴム。×(不適切)・・・薄鉄板(4.5mm迄)、厚鉄板(12mm迄)、鋼管、窯業系サイディング、2×4材、人造大理石、ホーロー有効長(mm)11シャンク径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)91仕様センタードリル/S-4050BMCタイプ(セット品)使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル(400W以下)
エフモール コンビネーション
マサル工業¥209税込¥2301個当日出荷から8日以内出荷●天井からのケーブル引出しに使用します。用途天井からのケーブル引出しに使用します。材質ASA形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
フラットチューブ TMC シリーズ
東洋技研¥8,498税込¥9,3481巻当日出荷から3日以内出荷電線へ挿入後、電線を挟み込む力が働くのでズリ落ちがなく、従来のような抜け落ち防止の為の後処理が不要です。 扁平形で表面状態も手書きによるマーキングに適しています。また、ホットマーカーによる捺印も簡単にできます。 充分な肉厚があり、材質も電気絶縁性に優れています。 電線の端末処理(圧着端子等による処理)の有無にかかわらずご利用頂けます。 余裕あるサイズでもご使用いただけますので、平行コード・工事用VA電線など各種の電線へも幅広くご利用頂けます。 一機種で幅広い範囲の電線サイズにご使用できますので在庫点数が少なくて済みます。材質軟質塩化ビニール色白絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)5000
ドライバ内蔵コントローラ
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷最大32種類の動作パターンと最大256ステップの実行順序プログラムを内部メモリーに保存制御方式バイポーラ定電流入力電圧(V)DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×45×17.5出力電流(mA)MAX 500/相RoHS指令(10物質対応)対応
SMC型 ステンレスキャップ SUS316
オンダ製作所¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷から5日以内出荷・テーパめねじ(Rcねじ)。・配管の塞ぎに使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
電工バケツ
アークランドサカモト¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷用途電気工事や建築現場で工具・金物・電動工具を収納・運搬する際に仕様底面脚付き(3箇所)材質本体:帆布 吊り下げ紐:樹脂 吊り下げ金具:スチール,(本体)帆布 吊り下げ紐:樹脂寸法(mm)250×250×450(吊り下げ紐含む) / 吊り下げ紐:20×480 / 吊り下げ紐:200 / 吊り下げ金具:5×55×89色アイボリー / ブラック質量(g)304(吊り下げ金具含む)収納寸法(mm)Φ250×250
イヤホンマイク SMC-32 ケンウッド KENWOOD TCP-223/TCP-233W等用トランシーバー 無線機 インカム用
KENWOOD¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷ケンウッド製の小型スピーカーマイクロホンで、対応の特定小電力トランシーバー用です。360度回転クリップと2.5mmモノラルイヤホンジャックを備え、携帯性と利便性に優れています。対応機種はUBZシリーズ(UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UBZ-LP20など)やTCPシリーズ(TCP-U80、TCP-U90F)などケンウッド製2ピンL型プラグ対応機です。
SMC完成マイタ
KHK(小原歯車工業)¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷歯数20種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1形状BK表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
メラミンお子様食器「デュールムー」 汁椀
TKG¥749税込¥8241個翌々日出荷食器の種類子供用食器材質メラミン樹脂仕様洗浄器対応色白容器(mL)230直径×高さ(mm)Φ105×H43TKG品番9-2430-2201TKG品番(2017)6-2215-0901
低価格型 メタルケーブルグランド RMCシリーズ
タカチ電機工業¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷保護等級IP67の低価格型防水メタルケーブルグランドです。MネジサイズはM12~M32、対応ケーブル外径はΦ5mm~Φ25.5mmまで10サイズを揃えています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質本体:真ちゅう / ゴムブッシュ:TPE色ニッケルメッキ保護等級IP67相当RoHS指令(10物質対応)対応
マググリップ両面25 5.5
KOMELON¥1,098税込¥1,2081個当日出荷フックに強力マグネットが付いています。一人でも楽に測定できる強力マグネット付の爪です。壁面、柱、天井のマーキングに便利な両面目盛付きです。摩耗に強いナイロンコートテープです。用途長さの測定。仕様サビに強いステンレスバネテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格JIS1級材質(テープ)ナイロンコートテープ目盛種別両面
アキュラ単結晶ダイヤモンドサスペンション
アキュラ¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から15日以内出荷※ 安くて切れ味の良いダイヤモンドサスペンションです。 。※ お徳用サイズです。 。※ 通常、面出し研磨を終えた試料の中間仕上げ研磨に使用します。 。※ ケバが無くて弾性の低い帆布、不織布、硬質シルクに噴霧、滴下して使用します。
クイックチェンジ式ニューハイパワーミーリングチャック
BIG DAISHOWA¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から5日以内出荷エンドミル加工に。その他ストレートコレットは付属しておりません。
マイクロホン
サンワサプライ¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。場所をとらないコンパクトタイプです。滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立します。ZoomやTeamsに対応しています。セット内容マイク本体、保証書形状スタンド形式コンデンサー型ケーブル長(m)1.5対応機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×周波数特性70~15000Hz入力感度-35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-55dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性単一指向性プラグ形状3.5mmステレオミニインピーダンス(Ω)2.2Kマイクミュート×
マイタギヤ完成品
KANA(片山チエン)¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷マイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。 焼入れしているため、強度・耐摩耗性が高いです。 マイタギヤは2個/1setでご使用ください。用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンクリートビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング
ユニーズ¥2,388税込¥2,6271パック3日以内出荷マルチコンクリートビス 外壁用 ステンレスコーテイング。コンクリートにガッチリ効く!錆に強いステンレスコーテイング!ねじ山が特殊形状で抜群の保持力!。プラグなし、3.4mm~3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。ねじ山が特殊形状になっており、ビスが空回りし難く高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.5対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm長さ(mm)32呼び径(mm)4頭部形状皿仕上ステンレコーテング入数(本)126
トレシーMCクロス
アズワン¥5,300~税込¥5,830~1袋(5枚)当日出荷から翌々日出荷太さ2umの超々極細繊維がミクロの汚れや油膜を確実に落とします。 汚れても洗浄すれば拭浄性能を回復します。 耐薬品性に加え、吸収性・保持力にも優れています。材質ポリエステル100%平織
アイサート
アドバネクス¥10,980~税込¥12,078~1袋(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷インサートに方向性が無く、どちらからでも挿入が出来ます。タップ穴加工が不要なセルフタッピングタイプです。上下3個の外周部の穴で切粉を完全に回収する為、切粉の除去が不要です。用途樹脂母材のねじ穴補強に最適なインサートナット。材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
ポイントマスター バッテリーアラーム機能付き
BIG DAISHOWA¥56,980~税込¥62,678~1個4日以内出荷タッチ位置をランプLEDと電子音で瞬時に伝達します。バッテリーの寿命低下をワーク測定時にLEDの点滅でお知らせします。
クーラント用コレット(コレットスルー刃具用)
NTツール¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷ミーリングチャックに使用し、ホルダチャック径より小径の刃物をチャッキングするためのコレットです。外径D1(Φmm)32外径D2(Φmm)36全長L1(mm)72寸法L2(mm)4内径d(Φmm)25適応コレットスルー刃具用
マルチコンクリートビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング
ユニーズ¥2,388税込¥2,6271パック5日以内出荷マルチコンクリートビス 外壁用 ステンレスコーテイング。コンクリートにガッチリ効く!錆に強いステンレスコーテイング!ねじ山が特殊形状で抜群の保持力!。プラグなし、3.4mm~3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。ねじ山が特殊形状になっており、ビスが空回りし難く高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.3対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm長さ(mm)32呼び径(mm)4頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング入数(本)126
マグネットキャッチ
シブタニ¥109税込¥1201個4日以内出荷埋込タイプのマグネットです。用途機械など材質マグネット:フェライト(異方性)、ケース:ABS樹脂、受け:スチール(SPCC)仕上ケース:生地(ブラック)、受け:光沢クロメート製品質量(g)22吸着力(N[kgf])約9.8(1.0)RoHS指令(10物質対応)対応