電工バケツ

電工バケツ - アークランドサカモト電工バケツ - アークランドサカモト電工バケツ - アークランドサカモト電工バケツ - アークランドサカモト
用途
電気工事や建築現場で工具・金物・電動工具を収納・運搬する際に
仕様
底面脚付き(3箇所)
材質
本体:帆布 吊り下げ紐:樹脂 吊り下げ金具:スチール,(本体)帆布 吊り下げ紐:樹脂
寸法(mm)
250×250×450(吊り下げ紐含む) / 吊り下げ紐:20×480 / 吊り下げ紐:200 / 吊り下げ金具:5×55×89
色
アイボリー / ブラック
質量(g)
304(吊り下げ金具含む)
収納寸法(mm)
Φ250×250
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79841155WM-C32
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする