カテゴリ

  • 農業機械(139)
  • トラック純正部品(109)
  • 自動車補修部品(76)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
  • バイク純正部品(46)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(44)
  • 制御機器(25)
  • 切削工具(20)
  • バイク部品(17)
  • メカニカル部品(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 作業工具(15)
  • 測定用品(14)
  • 防災用品(12)
  • 整備工具・収納(10)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 機構部品(6)
  • 家電(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電気材料(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 事務用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc-4-1」の検索結果

686件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン フジトク

    Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン

    フジトク(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
    用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
  • ニュー・エフモール コンビ マサル工業

    ニュー・エフモール コンビ

    マサル工業(7件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ●天井からのケーブル引出しに使用します。●見切り縁用の目安線付きです。●取付けはワンタッチです。
    用途天井からのケーブル引出しに使用。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン) ジェーシーエム

    業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン)

    ジェーシーエム(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台(41L)
    3日以内出荷
    -20℃以下でしっかり冷凍保管 冷凍能力調整ダイヤル付き イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全 シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V使用 安心のフォースターマーク付き 温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
    仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)電源(V)単相100RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミカラビナ 中林製作所

    アルミカラビナ

    中林製作所(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット(2個)
    当日出荷
    バックやかばんに簡単に取り付けられるカラビナキーホルダーです。様々な使い方ができるカラビナです。
    材質アルミニウム形状オフセットD型質量(g)20径(Φmm)約8寸法(幅W×高さH)(mm)約40×80ロック機能なし
  • 黄銅製メートルコック 右下精器製造

    黄銅製メートルコック

    右下精器製造
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    流体を遮断するために使用するメートルコック。 最大使用圧力は1MPaまで。
    用途圧力計の保守点検等に。材質BS種類圧力計用アクセサリー最高使用圧力(MPa)1
  • ドライボックスNEO  スモーク ハクバ写真産業

    ドライボックスNEO スモーク

    ハクバ写真産業
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    カメラやレンズなど、機材に合わせて選べるサイズ。乾燥剤付き。 カメラやレンズ、フィルムをはじめ、CDやメモリーカードなど湿度やホコリを嫌うものを収納するのに最適です。 そのまま保管庫としてご利用いただけます。 パッキンと乾燥剤が付いているので、定期的に乾燥剤を交換すれば、長期間使用できます。 カビ対策のために、防カビ剤との併用をおすすめします。
    材質(本体)ポリプロピレン・ABS樹脂、(パッキン)シリコーンゴム、(乾燥剤ケース)ポリプロピレンスモーク
  • モバイルカート(角柱タイプ) アズワン

    モバイルカート(角柱タイプ)

    アズワン
    28,900税込31,790
    1個
    当日出荷
    工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
    奥行(mm)435
  • 同軸ケーブルストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    同軸ケーブルストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    皮むき・加工・取付けがこれ1本! 調整不要!2枚刃て一度に2層を同時に皮むき コネクター(接栓)をケーブルに取付ける加工が簡単、確実にできる 六角レンチ(対辺11mm)で狭い場所でも取付け、取外しがしやすい 皮むきした外被が落ちない 替刃交換が簡単
    材質ガラス繊維入り強化ポリアミド質量(g)47寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×34×22適合ケーブルTV受信用同軸ケーブル(地デジ4K・8K/BS/CS) S4C-FB-S5C-FB に対応アズワン品番65-2046-34
  • メカロック MCタイプ アイセル

    メカロック MCタイプ

    アイセル
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    軸径Φ4~Φ35まで22型式を標準化 アルミタイミングプーリ専用(スチールも使用可) ボルト本数が少なく着脱時間短縮 背面にインローを設け、ベアリング押えを兼用 面圧が低いので中空軸にも最適
    材質【内輪、外輪】高力アルミ合金【六角穴付きボルト】SCM 435種類締結具表面処理【内輪、外輪】アルマイト【六角穴付きボルト】黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
  • モコモハタキFM アズマ工業

    モコモハタキFM

    アズマ工業
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    モコモコヘッドが自由に曲がるので清掃面にフィット。曲げる位置・角度を問わず自由自在に曲げることができます。汚れても洗って繰り返し使えるからとっても経済的。モップ部が劣化したらスペア番号85番「MC-SP850 モコモハタキSP」をお買い求めください。モコモコ素材がホコリをキャッチし、マイクロファイバーが洗剤を使わず汚れをかき取ります。
    用途照明機器やカーテンレールなど背の高い家具のホコリ取りに質量(g)約200材質(柄部)スチール全長(cm)約64.5~82材質(モップ)ポリエステル繰り返し・詰め替え対応
  • MC4/DC7909変換ケーブル10m 富士倉

    MC4/DC7909変換ケーブル10m

    富士倉
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    100W常設タイプソーラーパネル用別売オプションです。 MC4/DC7909変換ケーブルの10mタイプです。 BA-2000/BA-3000接続用です。
    用途富士倉製100W常設タイプソーラーパネルの接続用に。質量(g)700ケーブル長(m)10許容電流(A)15
  • Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン(PF) フジトク

    Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン(PF)

    フジトク
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • マイクロコネクタ ワゴジャパン

    マイクロコネクタ

    ワゴジャパン
    3,598税込3,958
    1箱(100個)
    当日出荷
    ライトグレー定格6A,100V適合電線単線(銅)Φ0.5~Φ1.0mm差込み線数(本)4
  • ケーブルストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    3,590税込3,949
    1個
    3日以内出荷
    幅広い通信・制御線のストリップに!。指先の繊細な感覚で外被の輪切りや縦切り、心線ストリップが可能
    全長(mm)137質量(g)75適合径(Φmm)外被:4~13適合芯線サイズ(mm2)0.5~16
  • マイクロ持針器 夏目製作所

    マイクロ持針器

    夏目製作所
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス製医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00413P00005医薬品医療機器等法一般医療機器
  • CFRP用バリレスドリル 三洋工具

    CFRP用バリレスドリル

    三洋工具
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    バリ、デラミネーションが抑制出来ます。独自の刃型と3枚刃ですので長寿命です。
    材質超硬K10適合材CFRP
  • 超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ミクロンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • メイルコネクタ ニチアス

    メイルコネクタ

    ニチアス
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。 耐薬品性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10]連続使用温度(℃)-15~150適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
  • 同軸ストリッパー用替刃 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    同軸ストリッパー用替刃

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,298税込2,528
    1組(2枚)
    翌々日出荷
    MC-411専用の外被切断幅6mm用替刃です。
    用途MC-411専用替刃(外被切断幅6mm)としてトラスコ品番236-2061適合機種MC-411材質ガラス繊維入り強化ポリアミド幅(mm)26全長(mm)38高さ(mm)9.7質量(g)10奥行(mm)38適合電線TV受信用同軸ケーブル(地デジ4K・8K/BS/CS)、S4C-FB、S5C-FBアズワン品番65-2046-36ストリップ長(mm)6
  • 400x1000mm ローラーコンベアー(スチール製) エスコ

    400x1000mm ローラーコンベアー(スチール製)

    エスコ
    18,000税込19,800
    1台
    当日出荷
    用途中軽荷重搬送用仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質スチール全長(mm)1000質量(kg)10.9ローラー幅(mm)400ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)80フレーム荷重(kg)500(床置)
  • パワークッション(紳士用)ウォーキングシューズMC41 ヨネックス(YONEX)

    パワークッション(紳士用)ウォーキングシューズMC41

    ヨネックス(YONEX)
    9,998税込10,998
    1足
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質アッパー:撥水人工皮革、インソール:パワークッション、ミッドソール:パワークッション・高強度カーボン・フェザーライト、アウトソール:ラバー
  • 六角穴付皿頭ボルト三価クロメート エスコ

    六角穴付皿頭ボルト三価クロメート

    エスコ(1件のレビュー)
    435税込479
    1袋(14本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
  • アトモスコンパクトフィルタ 日本無機

    アトモスコンパクトフィルタ

    日本無機
    99,900税込109,890
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    省エネタイプのHEPAフィルタです。0.3μmの粒子に対して99.97%以上の捕集効率を保証します。 610mm×610mmの間口で50m3/minの風量を処理できます。
    用途空調機の最終フィルター。使用温度(℃)60以下使用湿度範囲85%RH以下捕集効率(%)99.97
  • クロスチス Ampco

    クロスチス

    Ampco
    42,980税込47,278
    1丁
    3日以内出荷
    防爆機能を持ったノミです。米国認定機関FMRC認定取得しています。
    認定取得米国認定機関FMRC
  • 防爆カッティングプライヤー Ampco

    防爆カッティングプライヤー

    Ampco
    129,800税込142,780
    1丁
    3日以内出荷
    ねじや釘等の頭を切断する作業に最適です。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
    トラスコ品番280-5031全長(mm)230質量(g)400切断能力(mm)(鉄線)1.4、(銅線)1.6認定取得米国認定機関FMRC
  • M4 x10mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/14本 エスコ

    M4 x10mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/14本

    エスコ
    435税込479
    1パック(14本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MC-410頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴ねじの呼びM4
  • アイサート アドバネクス

    アイサート

    アドバネクス
    10,980税込12,078
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    インサートに方向性が無く、どちらからでも挿入が出来ます。タップ穴加工が不要なセルフタッピングタイプです。上下3個の外周部の穴で切粉を完全に回収する為、切粉の除去が不要です。
    用途樹脂母材のねじ穴補強に最適なインサートナット。材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンドソーブレード α21(エンドレス) ニコテック

    バンドソーブレード α21(エンドレス)

    ニコテック(2件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。コバルト配合のマトリックスハイスを刃部に用いていますので、特に耐摩耗性にすぐれ、鋸刃寿命も向上しました。アサリ幅大仕様の形鋼用ブレードが狭窄防止に威力を発揮します。切削加工時のビビリ現象とチッピングを減少させました。
    用途形鋼、ソリッド材(クロムモリブデン鋼、SS材、鋳鉄)などの切断。
  • (MC419)PIPE , EXHAUS 三菱ふそう

    (MC419)PIPE , EXHAUS

    三菱ふそう
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • (MC419)PIPE , OIL    (1 三菱ふそう

    (MC419)PIPE , OIL (1

    三菱ふそう
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • (MC419)JOINT , BALL 三菱ふそう

    (MC419)JOINT , BALL

    三菱ふそう
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • (MC419)HOSE , WATER 三菱ふそう

    (MC419)HOSE , WATER

    三菱ふそう
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
  • (MC418)HOSE , VACUUM 三菱ふそう

    (MC418)HOSE , VACUUM

    三菱ふそう
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • (MC416)WIRE , HAND B 三菱ふそう

    (MC416)WIRE , HAND B

    三菱ふそう
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
  • (MC414)PIPE , OIL    (6 三菱ふそう

    (MC414)PIPE , OIL (6

    三菱ふそう
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
  • (MC414)LEAF , HELPER 三菱ふそう

    (MC414)LEAF , HELPER

    三菱ふそう
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • (MC414)BRACKET ASS 三菱ふそう

    (MC414)BRACKET ASS

    三菱ふそう
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
  • (MC414)WIRE 三菱ふそう

    (MC414)WIRE

    三菱ふそう
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
  • (MC413)WIRE , IDLE C 三菱ふそう

    (MC413)WIRE , IDLE C

    三菱ふそう
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
...