カテゴリ
- 自動車補修部品(23)
- 切削工具(9)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 研磨材(2)
- 自転車部品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mc-421」の検索結果

極薄型マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥419~税込¥461~1個当日出荷縦幅10.2 mm、厚み2.4 mmとスリムな極薄型サイズです。高さ(mm)10.2種類標準タイプ長さL(mm)42幅W(mm)2.4材質(本体)鋼(SPCC)仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。縦幅10 mm、厚み2.7 mmとスリムな極薄型サイズです。高さ(mm)10材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)種類標準タイプ長さL(mm)42仕上光沢バレル研磨幅W(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ 砥石ブレード A/WA Φ150
ミニター¥9,998税込¥10,9981袋(10枚)当日出荷から6日以内出荷外径(Φmm)150穴径(Φmm)25.4研削材A/WA対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 砥石ブレード A/WA Φ100
ミニター¥8,298税込¥9,1281袋(10枚)6日以内出荷外径(Φmm)100穴径(Φmm)25.4研削材A/WA対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ニューハイパワーミーリングチャック
BIG DAISHOWA¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷BIG独自のスリット機構により、エンドミル加工のヘビーカットからファインカットまで、ハイパワー&高精度にサポート。レンチは付属していません。
MMC ミルマックス ミーリングチャック BT40
マンヨーツール¥55,980税込¥61,5781本4日以内出荷多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。
HSK-MMC ミルマックス ミーリングチャック HSK100
マンヨーツール¥79,980税込¥87,9781本4日以内出荷多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。
MMC ミルマックス ミーリングチャック BT50
マンヨーツール¥48,980~税込¥53,878~1本4日以内出荷多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。
HMCミーリングチャック(本体)
BIG DAISHOWA¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から5日以内出荷把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮。 従来は不可能とされていた、口元の締まるチャックを実現。 胴部のネジリ剛性を落とすことなく、把握力アップ。 スパナは付属しておりません。
サイドアンダーミラー ヒノ・イスズ
大東プレス工業(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷適合メーカーISUZU、MMC、HINOパーツNo.1-71798-421、1-71798-421-0、S8790-E0040、MC922840![[M70T4] ブレーキシュー SHIMANO(シマノ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19635683-210720-02.jpg)
[M70T4] ブレーキシュー
SHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)¥949税込¥1,0441組(2個)当日出荷用途ブレーキシュー(1ペア)適合BR-M760、BR-M750、BR-M739、BR-M737、BR-M600、BR-M580、BR-M570、BR-M530、BR-M510、BR-M432、BR-M431、BR-M430、BR-M422、BR-M421、BR-M420、BR-M330、BR-T660、BR-T300、BR-MX70、BR-MC18アズワン品番64-9594-07
単列円筒ころ軸受
NSK(日本精工)¥87,980税込¥96,7781個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼


















![[M70T4] ブレーキシュー SHIMANO(シマノ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19635683-210720-02.jpg)