カテゴリ

  • 農業機械(448)
  • バイク部品(60)
  • 切削工具(26)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • 制御機器(20)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • 測定用品(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 作業工具(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • 研磨材(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 家電(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc-60」の検索結果

680件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センタードリル(EA823MC-60/-80用) エスコ

    センタードリル(EA823MC-60/-80用)

    エスコ
    1,860税込2,046
    1個
    翌日出荷
    仕様EA823MC-60/-80用センタードリル寸法(mm)直径7.9×94
  • 小物ケース 明邦化学

    小物ケース

    明邦化学(23件のレビュー)
    50税込55
    1個
    当日出荷
    中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利。
    用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。材質ポリプロピレンクリア仕切数(個)なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 130/60-13MC 60P TL PIRELLI(ピレリ)

    130/60-13MC 60P TL

    PIRELLI(ピレリ)
    8,698税込9,568
    1本
    7日以内出荷
    標準リム幅(inch)3.50許容リム幅(inch)3.00-4.00
  • ThinkVision MC60 モニター Webカメラ レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkVision MC60 モニター Webカメラ

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
  • ThinkVision MC60(ショート) モニター Webカメラ レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkVision MC60(ショート) モニター Webカメラ

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
  • メディカルキャップ ホギ

    メディカルキャップ

    ホギ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)・SMS(不織布)サイズフリー種類ヘアキャップ
  • 超硬ロータリーバー タイプC ウォーターミルズ

    超硬ロータリーバー タイプC

    ウォーターミルズ(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    材質超硬形状先丸円筒形状
  • タオル掛け付きベランダ物干し台 平安伸銅工業

    タオル掛け付きベランダ物干し台

    平安伸銅工業(5件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    材質パイプ/ステンレス巻き鋼管、タオル掛け/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ幅(mm)500ステンレス高さ(mm)1270奥行(mm)520耐荷重(kg)22アズワン品番65-0603-10
  • クリックスマグネットスタンドS ホワイト 共栄プラスチック

    クリックスマグネットスタンドS ホワイト

    共栄プラスチック
    379税込417
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • UMC ウレタンコイルチューブ(マルチコイル) ニッタ

    UMC ウレタンコイルチューブ(マルチコイル)

    ニッタ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ウレタンチューブ「U2」をコイル状にしたチューブです。複数のチューブを溶着加工し、マルチ配管を可能にしたコイルチューブです。
    材質ウレタン使用温度範囲(℃)-40~+80最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)寸法A(mm)350寸法B(mm)100使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294コイル長(mm)350
  • エアマイクログラインダー用マスターカップ ムラキ

    エアマイクログラインダー用マスターカップ

    ムラキ
    4,598税込5,058
    1箱(12個)
    当日出荷
    エアマイクログラインダーに取り付けて使用するカップ砥石です。
    用途金属のバリ取り・研削・研磨適合機種M-109、M-111質量(g)132ピッチ(mm)0.75ねじ径M7外径(Φmm)30
  • 機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ コガネイ

    機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ

    コガネイ
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
    ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)質量(kg)0.1材質(本体)亜鉛ダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ローラカム材質(ローラー部)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))材質(主軸)ステンレス配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
  • ポイントマスタ替針 SK(新潟精機)

    ポイントマスタ替針

    SK(新潟精機)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    全長(mm)109
  • ケーブルストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    IV線・CV線(600V)用簡単、安全にストリップ
    全長(mm)194質量(g)183能力14、22、38、60mm2
  • クリックスマグネットスタンドM ホワイト 共栄プラスチック

    クリックスマグネットスタンドM ホワイト

    共栄プラスチック
    379税込417
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • モールカッター JEFCOM(ジェフコム)

    モールカッター

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    切れ味抜群・長寿命・合金製大型刃。 チューブは最大Φ40mm(硬質塩ビ等を除く)まで、モールは最大25×40mm角まで対応。 合金刃を使用し、切れ味抜群。 長寿命。
    用途樹脂モール、ダクト、PVC、ゴム、薄板、ビニール電線などの切断に。セット内容モールカッター本体・幅広受け刃・45°ガイド付受け刃全長(mm)220質量(g)380
  • クラッチカバー(スズキ) EXEDY

    クラッチカバー(スズキ)

    EXEDY(5件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ミニエポ(ステンレス製)先細リードペンチ KEIBA

    ミニエポ(ステンレス製)先細リードペンチ

    KEIBA
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。傷を付けずに加工。
    用途曲げる・掴む・回す作業にトラスコ品番828-3828材質ステンレスSUS420J2全長(mm)148質量(g)64寸法A(mm)148寸法D(mm)8.5寸法B(mm)34寸法C(mm)48バネ有りサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • マクトル オレンジ 60mm ツボ万

    マクトル オレンジ 60mm

    ツボ万
    9,798税込10,778
    1枚
    当日出荷
    橋梁の塗膜はがしなど、狭小部の多い場合に便利なマクトルです。
    用途塗膜はがし・鋼板下地・せまい所用外径(Φmm)60取付穴M10ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ (M4/M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    マグネットキャッチ (M4/M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    用途扉固定用材質ポリプロピレン[PP]質量(g)40吸着力(N)24RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M4フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-06(2ヶ)M6フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-10(2ヶ)
  • モールカッタースペシャルキット JEFCOM(ジェフコム)

    モールカッタースペシャルキット

    JEFCOM(ジェフコム)
    10,980税込12,078
    1セット(6点組)
    当日出荷
    切れ味抜群・長寿命・合金製大型刃 チューブは最大Φ40mm(硬質塩ビ等を除く)まで、モールは最大25×40mm角まで対応 合金刃を使用し、切れ味抜群長 寿命樹
    用途樹脂モール・ダクト・PVC・ゴム・薄板・ビニール電線などの切断にセット内容モールカッター本体幅広受け刃45度ガイド付受け刃丸物用受け刃(16mm,19mm)丸物用受け刃(25mm)角物用受け刃寸法(mm)322×256×59質量(kg)1
  • クラッチカバー VALEO

    クラッチカバー

    VALEO(3件のレビュー)
    4,680税込5,148
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • CFRP用バリレスドリル 三洋工具

    CFRP用バリレスドリル

    三洋工具
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    バリ、デラミネーションが抑制出来ます。独自の刃型と3枚刃ですので長寿命です。
    材質超硬K10適合材CFRP
  • ミニエポ(ステンレス製)先細リードペンチ(ベントタイプ45°角) KEIBA

    ミニエポ(ステンレス製)先細リードペンチ(ベントタイプ45°角)

    KEIBA
    1,998税込2,198
    1丁
    翌日出荷
    ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。傷を付けずに加工。入り組んでいる狭いところに便利。
    用途曲げる・掴む・回す作業にトラスコ品番828-3829材質ステンレスSUS420J2全長(mm)145質量(g)64寸法A(mm)145寸法D(mm)8.5寸法E(mm)45寸法B(mm)31.4寸法C(mm)48バネ有りサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬座掘錐標準径 カッター スターエム

    超硬座掘錐標準径 カッター

    スターエム
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷
    材質普通鋼シャンク径(Φmm)六角軸11
  • 通線用ワイヤー(ツイスト単線 緑橙) MARVEL R&D(ミノル工業)

    通線用ワイヤー(ツイスト単線 緑橙)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    究極のよび線。狭い隙間、追加配線に威力を発揮
    形状三角形状単線(樹脂製)
  • 超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ミクロンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • ホーローメジャーカップ タマハシ

    ホーローメジャーカップ

    タマハシ
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    ホーローは、酸・アルカリに強く、匂い移りが少なく衛生的です。可愛い彩でキッチンを華やかにします。
    材質ほうろう用鋼板寸法(mm)140×100×70容量(mL)450質量(g)210
  • MCナイロンスプロケットアイドラー SPBMC MIYOSHI(小西製作所)

    MCナイロンスプロケットアイドラー SPBMC

    MIYOSHI(小西製作所)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    材質(スプロケット)MCナイロンMC901(ブルー)寸法H(mm)18寸法h1(mm)12寸法d1(Φmm)42寸法d2(Φmm)38寸法h(mm)3材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ
  • 60mm超硬付パイプ用ホールソー エスコ

    60mm超硬付パイプ用ホールソー

    エスコ
    20,900税込22,990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA823MC-60
  • MC用面取リカッター アサヒ工具

    MC用面取リカッター

    アサヒ工具
    51,980税込57,178
    1本
    翌々日出荷
    ロー付形状で両角公差±15′直刃による形状精度保持
    用途用途材質超硬K種G2
  • サンキューブ用コンタクト 三桂製作所

    サンキューブ用コンタクト

    三桂製作所
    3,398税込3,738
    1袋(20個)
    3日以内出荷
  • 主幹母線接続バー 内外電機

    主幹母線接続バー

    内外電機
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質表面仕上げニッケルめっき
  • 重ねてサイドテーブルに!スタッキングスツール 木製 サイドテーブル キャスター付き 天然木 4脚 セット2way 萩原

    重ねてサイドテーブルに!スタッキングスツール 木製 サイドテーブル キャスター付き 天然木 4脚 セット2way

    萩原
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    こちらの商品、スツールにもサイドテーブルにもなります!来客用の椅子が欲しいけど、普段は置き場に困るという方におすすめのアイテム。スツール4脚とキャスター台座のセットで、台座に重ねるだけでサイドテーブルに変身。キャスター付きなので、移動や持ち運びが簡単。持ち手もあるので、持ち上げて運ぶ際も安定して運べます。天然木を使用しているので、お部屋に馴染みおしゃれなインテリアに。カラーはナチュラル・ブラウン・グレージュの3色からお選びいただけます。【商品サイズ(約)】サイドテーブル時:幅38.5×奥行38.5×高さ51cmスツール(大):幅35×奥行35×高さ43cmスツール(小):幅32×奥行32×高さ41cm【梱包サイズ(約)】41×41×58cm(10.7kg)【材質】天然木(ラッカー塗装)【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)
    用途イス・チェア 、 スツールとして。
  • メタルカバサ KC

    メタルカバサ

    KC
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    ラテン系音楽の定番パーカッション 片方の手のひらにカバサを乗せ、もう一方の手で柄を持ち、柄の方の手首をひねる事によって、数珠をこすり合わせて音を出します。 振ったり、打ち付けたりといった使い方もでき、スナップの利かせ方によって、「シャッシャッ・・」と小気味良い音を奏でます。
    直径(Φcm)約19
  • バッテリーコネクタ コンタクト 175A 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ コンタクト 175A

    日本コネクト工業
    8,998税込9,898
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 x 8mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/10本 エスコ

    M6 x 8mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/10本

    エスコ
    435税込479
    1パック(10本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MC-608頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴ねじの呼びM6
  • グリーンスター 高速電機(富士製砥)

    グリーンスター

    高速電機(富士製砥)
    6,498税込7,148
    1箱(25枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現。爽快な使用感で高級研削砥石です。特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。目詰まりしにくい研削面の新スリット形状です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用砥材MC
  • 難削材用不等リードエンドミル (ザ・)カットミル THECUT

    難削材用不等リードエンドミル (ザ・)カットミル

    THECUT
    6,298税込6,928
    1本
    3日以内出荷
    不等リード&独自刃型により難削材加工における切削抵抗とビビリを抑制 高速切削が可能で美しい加工面を実現 刃先は、ギャッシュランド採用(耐チッピング性能が向上)
    材質超微粒子超硬表面処理S1(TiAlN+AlCrN・3300Hv)ねじれ角(°)42~45加工内容溝加工、側面加工
  • MC用面取りカッター (G2) アサヒ工具

    MC用面取りカッター (G2)

    アサヒ工具
    57,980税込63,778
    1本
    4日以内出荷
    切刃形状その他
...