重ねてサイドテーブルに!スタッキングスツール 木製 サイドテーブル キャスター付き 天然木 4脚 セット2way
こちらの商品、スツールにもサイドテーブルにもなります!来客用の椅子が欲しいけど、普段は置き場に困るという方におすすめのアイテム。スツール4脚とキャスター台座のセットで、台座に重ねるだけでサイドテーブルに変身。キャスター付きなので、移動や持ち運びが簡単。持ち手もあるので、持ち上げて運ぶ際も安定して運べます。天然木を使用しているので、お部屋に馴染みおしゃれなインテリアに。カラーはナチュラル・ブラウン・グレージュの3色からお選びいただけます。【商品サイズ(約)】サイドテーブル時:幅38.5×奥行38.5×高さ51cmスツール(大):幅35×奥行35×高さ43cmスツール(小):幅32×奥行32×高さ41cm【梱包サイズ(約)】41×41×58cm(10.7kg)【材質】天然木(ラッカー塗装)【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)
- 用途
- イス・チェア 、 スツールとして。
- 材質
- 主材:天然木
- 備考
- 〇組立式(台座のみ)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)幅38.5×奥行38.5×高さ51、スツール大:(約)幅35×奥行35×高さ43、スツール小:(約)幅32×奥行32×高さ41
- 内容量
- 1台
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
椅子 の新着商品
カテゴリ




















![ハイチェア150 ミズノ[オフィス家具] ハイチェア150 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089569-261105-02.jpg)



![木脚ロビーチェア 2人用背付 ミズノ[オフィス家具] 木脚ロビーチェア 2人用背付 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089736-261105-02.jpg)
![木脚ロビーチェア 2人用背無 ミズノ[オフィス家具] 木脚ロビーチェア 2人用背無 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089621-261105-02.jpg)
![木脚ロビーチェア 3人用背付 ミズノ[オフィス家具] 木脚ロビーチェア 3人用背付 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089806-261105-02.jpg)
![木脚ロビーチェア 3人用背無 ミズノ[オフィス家具] 木脚ロビーチェア 3人用背無 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089596-261105-02.jpg)


![コーナースツール ミズノ[オフィス家具] コーナースツール ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089709-261105-06.jpg)
![スツール ミズノ[オフィス家具] スツール ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089709-261105-02.jpg)

![スリムタイプロビーチェア背付 ミズノ[オフィス家具] スリムタイプロビーチェア背付 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089578-261105-02.jpg)
![スリムタイプロビーチェア背無 ミズノ[オフィス家具] スリムタイプロビーチェア背無 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089639-261105-02.jpg)