カテゴリ

  • 農業機械(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 作業工具(1)

「mc-602s」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モールカッター JEFCOM(ジェフコム)

    モールカッター

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    切れ味抜群・長寿命・合金製大型刃。 チューブは最大Φ40mm(硬質塩ビ等を除く)まで、モールは最大25×40mm角まで対応。 合金刃を使用し、切れ味抜群。 長寿命。
    用途樹脂モール、ダクト、PVC、ゴム、薄板、ビニール電線などの切断に。セット内容モールカッター本体・幅広受け刃・45°ガイド付受け刃全長(mm)220質量(g)380
  • モールカッタースペシャルキット JEFCOM(ジェフコム)

    モールカッタースペシャルキット

    JEFCOM(ジェフコム)
    10,980税込12,078
    1セット(6点組)
    当日出荷
    切れ味抜群・長寿命・合金製大型刃 チューブは最大Φ40mm(硬質塩ビ等を除く)まで、モールは最大25×40mm角まで対応 合金刃を使用し、切れ味抜群長 寿命樹
    用途樹脂モール・ダクト・PVC・ゴム・薄板・ビニール電線などの切断にセット内容モールカッター本体幅広受け刃45度ガイド付受け刃丸物用受け刃(16mm,19mm)丸物用受け刃(25mm)角物用受け刃寸法(mm)322×256×59質量(kg)1
  • MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
    用途一般産業機械、搬送機械の各種部品 車輪、ローラー、ギヤ、ライナー、治具等材質MCナイロン長さ(mm)500タイプMC602ST長さ公差(mm)+1.0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
    材質MCナイロン長さ(mm)1200幅(mm)600タイプMC602ST規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合表面抵抗値(Ω)1013RoHS指令(10物質対応)対応
  • NSU 融着平歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業)

    NSU 融着平歯車 モジュール2

    KHK(小原歯車工業)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    ・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
    種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)形状S1モジュール2
  • NSU 融着平歯車 モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)

    NSU 融着平歯車 モジュール1.5

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    ・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
    種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)形状S1モジュール1.5
  • NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)

    NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール1.5

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)歯幅(mm)15モジュール1.5寸法F(mm)12寸法E(mm)15寸法J(mm)6寸法G(mm)27歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度115~120HRR
  • NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)

    NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2.5

    KHK(小原歯車工業)
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)歯幅(mm)25モジュール2.5寸法F(mm)15寸法E(mm)25寸法J(mm)7.5寸法G(mm)40歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度115~120HRR
  • NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)

    NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2

    KHK(小原歯車工業)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)歯幅(mm)20モジュール2寸法F(mm)14寸法E(mm)20寸法J(mm)7寸法G(mm)34歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度115~120HRR
  • NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業)

    NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール3

    KHK(小原歯車工業)
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)歯幅(mm)30モジュール3寸法F(mm)17寸法E(mm)30寸法J(mm)8.5寸法G(mm)47歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度115~120HRR
  • Oリング 31.3X2.65 BIGM(丸山製作所)

    Oリング 31.3X2.65

    BIGM(丸山製作所)
    959税込1,055
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    規格31.3X2.65部品名称Oリング 31.3X2.65図解NoSD35-6 本体部品_No.45、MS651DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.39、SSA-E602 動力噴霧器-1 (MS800S)部品_No.38、SSA-G650 動力噴霧器部品_No.35、SSA-F501 動力噴霧器(吸水弁)部品_No.15、SSA-V600C 動力噴霧機(1)部品_No.37、SSA-S600 1997ネン 動力噴霧機(1)部品_No.37、BSM-620SLT 付属品部品_No.25、MK51-1 本体部品_No.35、MSV613-K-A A専用部品_No.4、MS653MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、MS510RC-6K 動力噴霧機1部品_No.36、MS753MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、SSA-S602DXM 動力噴霧機部品_No.34、MS650DNR-3Y 動力噴霧機部品_No.39、BSM-500F 動力噴霧機 ~2011年10月部品_No.36、MS510ENR-2M 動力噴霧機1部品_No.37など
  • クウキシツクミタテ BIGM(丸山製作所)

    クウキシツクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    66,980税込73,678
    1個
    8日以内出荷
    部品名称クウキシツクミタテ図解NoMSA755DR6S-K(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.8、MS655MC-1(50HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.9、MSA655DR4S-K(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11、BSM-500F-1 動力噴霧機部品_No.55、SSA-F617MAT-1 動力噴霧機-1(MS800S)部品_No.54、MS755MC-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.9、BSM-500S 動力噴霧機部品_No.58、BSM-500F 動力噴霧機 2011年11月~部品_No.57、SSA-F617VT-1 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.54、MS755DR6SF-K(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.8、SSA-E602 動力噴霧器-1 (MS800S)部品_No.54、BSM-500S-1 動力噴霧機部品_No.55、SSA-F616MAT 動力噴霧器-1(MS800S-A)部品_No.51、SSA-F617MAT 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.54、MS655 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.9、MS755MC-1(60HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.9、MS655MC-1(60HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.9、MS655MC-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.9、SSA-F617VT 動力噴霧器-1 (MS800S)部品_No.54、MS655MC-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.9、SSA-E602DX 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.54、MS755MC-1(50HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.9、MS755 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.9、MS755MC-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.9、MSA755DR6S-Y(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.8
  • スリーブ BIGM(丸山製作所)

    スリーブ

    BIGM(丸山製作所)
    285税込314
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スリーブ図解NoMKW1210H(JP) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.28、GSW15C-H アンローダ部品 スリーブ_No.17、MSW1511-K-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.18、MUM602 ポンプ分解部品_No.51、MSW1009MC -A アンローダ部品_No.18、MSW1511S-2 アンローダ部品_No.18、MKW1511DX-S アンローダ部品_No.18、MSW1511-M-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.44579、MKW1009MC-1 アンローダ部品_No.18、MSW1008-M-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.18、MSW1511-2M-A(バーク) アンローダ部品_No.18、MSW1110-S アンローダ部品_No.18、TSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.28、MSW1511-S アンローダ部品_No.18、GSW15C アンローダ部品 スリーブ_No.18、MKW807MD(50HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.30、MSW1108-F アンローダ部品_No.17など
  • 6カクボルト(+)WSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+)WSW

    BIGM(丸山製作所)
    270税込297
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X25(SMK)部品名称6カクボルト(+)WSW図解NoMS753DR6T2-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、MS653DA-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.49、SD613 調圧弁,吐出弁部品_No.48、MS613R4T-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.51、MK613 調圧弁,吐出弁部品_No.48、SD753 調圧弁,吐出弁部品_No.48、MS653DR6S-K -A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、SSA-S602DXM-DL 分水器部品_No.14、MS513MC-A-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.52、MS753MC-A-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.48、MS513DNR-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.54、MS613MC-A-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.48、MK653 調圧弁,吐出弁部品_No.48、MSA513R2T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.55、MSA613R3-M-A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50など
  • タツピンネジ(+) BIGM(丸山製作所)

    タツピンネジ(+)

    BIGM(丸山製作所)
    379税込417
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M4X13ナベ2シユ部品名称タツピンネジ(+)図解NoMS550RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.33、SSA-α603 調圧弁部品_No.13、MSA413R3-2M-A(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.27、MLSA415R4C(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.27、MSV615L(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.18、MS613R4T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.19、MS410ESR-2K 1994ネン 動力噴霧機2部品_No.35、MS510RC-6M 動力噴霧機2部品_No.32、MS415R8CGF-RV(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.27、MK330 調圧装置部品_No.24、MS310ESL-3K 調圧装置部品_No.34、SSA-S602DXVT 調圧弁部品_No.12、MK41 調圧装置部品_No.38、SSA-S611VT 調圧弁部品_No.6、MS655MC-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16など
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    679税込747
    1個
    8日以内出荷
    規格S150図解NoMS615R8CF-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.11、BSM-1270SLT(18) 動力噴霧機2 (倍速機)部品_No.23、BSM-500S 動力噴霧機部品_No.10、BSM-1350L-18AUBK 動力噴霧機2 増速機部品_No.23、MSA615R8CG-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.11、SSA-S600DX 2001ネン 動力噴霧機(1)部品_No.Oリング、MS653 -A クランクケース,吸水弁部品_No.13A、MS615R4CF-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.11、SSA-F616V-1 動力噴霧機部品_No.Oリング、SSA-V600C-1 動力噴霧機(1)部品_No.Oリング、SSA-E602DX 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.12、MS655MC-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.8、MSV613L(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.12など
  • コンロツドクミタテ BIGM(丸山製作所)

    コンロツドクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    4,198税込4,618
    1個
    8日以内出荷
    部品名称コンロツドクミタテ図解NoMSA615R8CG-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、MSV613R2-M-A(13X130M) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、MS615R8CGF-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、MS753DR6T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、KBM-503D 動力噴霧機部品_No.22、MS753DR6S-2Y -A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.26、MS615R8CGF-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、MSA613R2T-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、MS655MC-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MS655MC-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、BSM-500S 動力噴霧機部品_No.23、SSA-α602 動力噴霧機-1部品_No.24など
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格24X32XT1.2部品名称ヒラザガネ図解NoMS615R8CF-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、SSA-F617MAT 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.28、MSV615L(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.26、MS615DR4CSL-Y(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、MS753 -A クランクケース,吸水弁部品_No.29、MS755MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、BSM-500F-1 動力噴霧機部品_No.24、SSA-E602DX 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.29、MSV613R2L(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、MSV613R2L(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、KBM-502D 動力噴霧機部品_No.25、SSA-F616MAT 動力噴霧器-1(MS800S-A)部品_No.26、MSA615R4C-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケースなど