カテゴリ
- 機構部品(7)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mc-jmp45」の検索結果

クリーンマグネット受座
LAMP(スガツネ工業)¥229税込¥2521個当日出荷樹脂で外周を覆ったマグネットキャッチ用受座です。受座を樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。耐薬品性に優れ、水回り(洗浄機、厨房機器など)に最適です。用途洗浄機、厨房機器など材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)7.3種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチ MC-JM45型
LAMP(スガツネ工業)¥719~税込¥791~1個当日出荷マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。用途洗浄機、厨房機器など高さ(mm)17材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)8.5種類標準タイプ吸着力(N)29.4使用環境防錆|クリーンルーム
クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1セット3日以内出荷から4日以内出荷マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。用途洗浄機、厨房機器など
クリーンマグネットキャッチ MC-JMS45WT 首振機能付
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。マグネットは可動するため、受座(別売)と吸着面が多少ずれても、吸着します。洗剤などを使う水まわりには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売品)との組み合わせが最適です。用途洗浄機、厨房機器など材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(カバー)ポリプロピレン(PP)、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)、(Oリング)フッ素ゴム(FKM)、(マグネット)ポリプロピレン(PP)/ネオジム高さ(mm)19材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)26種類標準タイプ吸着力(N)29.4仕上(本体)光沢バレル研磨、(カバー)ホワイト、(シャフト)素地、(Oリング)ブラック、(マグネット)ホワイト使用環境防錆吸着力(N[kgf])29.4(3)推奨ねじM4ねじ、または呼び4タッピンねじ(ステンレス鋼製、頭部形状:トラスまたはバインド)RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチ MC-JM63型
LAMP(スガツネ工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など材質(本体)ポリアセタール(POM)、(ヨーク)鋼(SPCC)、(磁石)ネオジム、(ネオスポ)クロロプレン発泡ゴム、(蓋)ポリアセタール(POM)高さ(mm)14材質(本体)ポリアセタール(POM)種類標準タイプ長さL(mm)63仕上(本体)グレー、(ヨーク)光沢クロメート処理(三価)、(蓋)グレー推奨ねじM4または呼4タッピンねじ(ステンレス鋼製、頭部形状:トラスまたはバインド)色(本体)グレー幅W(mm)19
クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1セット3日以内出荷から4日以内出荷取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など
クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など材質(本体)ポリアセタール、(磁石)ネオジウム色グレー推奨ねじ呼び4タッピンねじ(トラスまたはバインド)またはM4ねじRoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチアルミフレーム取付用セット
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など材質ポリアセタール(POM)色グレー種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応