カテゴリ

  • 機構部品(7)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc-yn001」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001P LAMP(スガツネ工業)

    平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001P

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
    用途MC型対応の受座です。付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14仕様本体・受座・ねじトラスコ品番418-3622材質/仕上(受座)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき高さ(mm)12材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)4種類標準タイプ吸着力(N)26.5仕上ニッケルめっき吸着力(N[kgf])26.5[2.7]推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
  • 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001 LAMP(スガツネ工業)

    平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
    付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14仕様本体のみトラスコ品番418-3614材質/仕上(本体)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき高さ(mm)12材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)4種類標準タイプ吸着力(N)26.5仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 受座 LAMP(スガツネ工業)

    受座

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    82税込90
    1個
    当日出荷
    ラウンド形状のマグネットキャッチ受座です。
    用途マグネット受座種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    極薄型マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    94税込103
    1個
    当日出荷
    ラウンド形状のマグネットキャッチ受座です。
    材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)4種類関連部品仕上銅めっき(黒色処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行極薄型マグネットキャッチ SUGICO(スギコ)

    平行極薄型マグネットキャッチ

    SUGICO(スギコ)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    厚み2mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。受座と取付ネジが付属します。
    付属品受座/十字穴付サラタッピングねじ呼び3×14材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼【受座】鋼吸着力2.7kgfサイズ(mm)35×12×H2.2表面仕上げニッケルメッキ自重(g)7.5モデルMC-YN-001P
  • 平行極薄型マグネットキャッチ SUGICO(スギコ)

    平行極薄型マグネットキャッチ

    SUGICO(スギコ)
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    厚み2mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
    材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼吸着力2.7kgf推奨ねじ皿小ねじM3サイズ(mm)35×12×H2.2表面仕上げニッケルメッキ自重(g)4モデルMC-YN-001
  • ステンレス鋼製 平行小型マグネットキャッチ MC-YN-005 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 平行小型マグネットキャッチ MC-YN-005 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
    用途食品機器、厨房機器
関連キーワード
研磨剤 100000特集