カテゴリ
- 機構部品(7)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mc-yn001」の検索結果

平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001P
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。用途MC型対応の受座です。付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14仕様本体・受座・ねじトラスコ品番418-3622材質/仕上(受座)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき高さ(mm)12材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)4種類標準タイプ吸着力(N)26.5仕上ニッケルめっき吸着力(N[kgf])26.5[2.7]推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14仕様本体のみトラスコ品番418-3614材質/仕上(本体)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき高さ(mm)12材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)4種類標準タイプ吸着力(N)26.5仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
極薄型マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥94税込¥1031個当日出荷ラウンド形状のマグネットキャッチ受座です。材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)4種類関連部品仕上銅めっき(黒色処理)RoHS指令(10物質対応)対応
平行極薄型マグネットキャッチ
SUGICO(スギコ)¥729税込¥8021個当日出荷厚み2mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。受座と取付ネジが付属します。付属品受座/十字穴付サラタッピングねじ呼び3×14材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼【受座】鋼吸着力2.7kgfサイズ(mm)35×12×H2.2表面仕上げニッケルメッキ自重(g)7.5モデルMC-YN-001P
平行極薄型マグネットキャッチ
SUGICO(スギコ)¥629税込¥6921個翌々日出荷厚み2mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼吸着力2.7kgf推奨ねじ皿小ねじM3サイズ(mm)35×12×H2.2表面仕上げニッケルメッキ自重(g)4モデルMC-YN-001
ステンレス鋼製 平行小型マグネットキャッチ MC-YN-005 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥1,598~税込¥1,758~1セット3日以内出荷から4日以内出荷センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。用途食品機器、厨房機器