カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(187)
    • MCナイロン樹脂板・シート(29)
    • MCナイロン樹脂丸棒(92)
    • MCナイロン樹脂板カット対応品(1)
    • MCナイロン樹脂パイプ(24)
    • ポリアセタール樹脂丸棒(1)
  • 物流用品(577)
    • 車輪のみ(96)
  • 機構部品(20)
  • 建築金物(20)
  • メカニカル部品(15)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 医療(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 梱包用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
ブランド
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mcナイロン」の検索結果

アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
860件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MCナイロン MC901切板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901切板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(25件のレビュー)
959税込1,055
1枚
当日出荷から7日以内出荷
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別切板材質MCナイロン(MC901)規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)0~+1.0幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】MCナイロン(MC901)切り板寸法カット対応 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)【オーダー】MCナイロン(MC901)切り板寸法カット対応三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(4件のレビュー)
560税込616
1枚
欠品中
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901) 機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 指定寸法にてカット対応します。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材材質モノマーキャストナイロン長さL(mm)10~1200厚さT(mm)5、7、10、12、15、20、25、30、35、40、45、50比重1.16連続使用温度(℃)120厚さ公差(mm)5~20(公差:0~+1.5)、25~45(公差:0~2.0)、50~100(公差:0~3.5)線膨張係数9.0×10-5/℃幅W(mm)10~600吸水率(%)(23℃水中24時間浸漬)0.8、(23℃水中飽和値)6.0体積固有抵抗(Ωcm)1015サービス分類オーダー・加工
MCナイロン MC901 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(33件のレビュー)
558税込614
1本
当日出荷から9日以内出荷
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別丸棒材質MCナイロン(MC901)長さ公差(mm)+1.0~+15.0
【オーダー】モノマーキャストナイロン プレート タキロンポリマー【オーダー】モノマーキャストナイロン プレートタキロンポリマー
717税込789
1枚
6日以内出荷
ス-パ-キャストナイロンは、注型(キャスト)法にてモノマ-直接重合・成形することにより重合度と結晶化度を高めた高性能ナイロン樹脂です。 優れた物性:押出成形された6ナイロンに比べ、機械的強度や耐熱性、化学的特性が優れています。 優れた耐摩耗性:自己潤滑性があり、耐摩耗性に優れています。 良好な加工性:硬度が高く、粘り気が少ないことから、切削加工性が良好です。
用途各種ロ-ラ-・スタ-ホイ-ル・スクリュ-・軸受・ライニング・ガイド・歯車・スプロケット等材質モノマ-キャストナイロン長さ(mm)10~1000幅(mm)10~500厚さ(mm)5、7、10、12、15、20、25、30、35、40、45、50ブルー比重1.16連続使用温度(℃)120公差(mm)[カット]幅:-0、+1 長さ:-0、+1厚さ公差(mm)5~35(公差:0~+1.5)、40~50(公差:0~+5.0)吸水率(%)0.3体積抵抗率(Ω・m)10-13線膨張率(×10-5・K-1)8.7サービス分類オーダー・加工
MC901 パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC901 パイプ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から10日以内出荷
MCナイロンは、ナイロンモノマーを大気圧下で重合成型することでナイロンの特性をいっそう向上させた素材です。 MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械強度、耐久性にすぐれています 自己潤滑性があり、すべり性能にすぐれた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
青色材質MCナイロンタイプMC901
MCナイロンパイプ 901 コクゴMCナイロンパイプ 901コクゴ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(350mm)
4日以内出荷から11日以内出荷
機械的強度が強く、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾力に富んでいます。
長さ(mm)350
【オーダー】MCナイロン(MC901) 丸棒 カット対応 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)【オーダー】MCナイロン(MC901) 丸棒 カット対応三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
678税込746
1本
3日以内出荷
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901) 機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 長さ指定寸法にてカット対応します。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材材質MCナイロン(MC901)長さ(mm)10~1000種別丸棒外径(Φmm)20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・80・85・90・95・100・110・120外径公差(mm)Φ20~35:+0.1~+1.0Φ40~50:+0.1~+3.0Φ55~140:+0.1~+4.0長さ公差(mm)カット公差~60Φ:-0~+0.560Φ~:-0~+1.0RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
(MC085)ナイロンチューブ 三菱ふそう(MC085)ナイロンチューブ三菱ふそう
4,998税込5,498
1個
当日出荷
MCナイロン切板 ノーブランドMCナイロン切板ノーブランド
55,980税込61,578
1枚
6日以内出荷
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
材質モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
ピストンパッキンセット(ナイロンナットツキ) BIGM(丸山製作所)ピストンパッキンセット(ナイロンナットツキ)BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
規格45フクム関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(1.21MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(1.22MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.29MB) 展開図37(1.29MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.29MB) 展開図43(1.29MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1MB) 展開図48(1MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(1.11MB)図解NoMS315EW 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.41、MSV313B-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MS315MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、MSV413B-M-1(8.5X130) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MSV413R2-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MS413EA-2K-A クランクケース 吸水弁部品_No.47、MS315MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、GS305EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 ピストンパッキンセット(ナイロンナットツキ)_No.41、SSA-E500 動力噴霧器 (1)部品_No.36、MSV413L(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.43、MSA415R8C-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MSA415R8C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケースなど
MC モノマーキャスティングナイロン(低床重荷重用) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)MC モノマーキャスティングナイロン(低床重荷重用) 車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
959税込1,055特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
荷重種別重荷重
MCナイロン丸棒 MC900 コクゴMCナイロン丸棒 MC900コクゴ
2,598税込2,858
1本(500mm)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
スクリュープラグ エスコスクリュープラグエスコ
750税込825
1袋(10個)ほか
翌日出荷
J型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)J型 中荷重用旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
3,290税込3,619特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状自在車荷重種別中荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
413S・自在車(UMCナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター413S・自在車(UMCナイロン車)ストッパー付ハンマーキャスター
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入仕様ストッパー付形状旋回式金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
500x1000x15mm キャストナイロン板(CN-NB) エスコ500x1000x15mm キャストナイロン板(CN-NB)エスコ
53,200税込58,520
1個
当日出荷
材質MCナイロン厚さ(mm)15寸法(mm)500×1000アズワン品番64-2211-81
500x1000x 7mm キャストナイロン板(CN-NB) エスコ500x1000x 7mm キャストナイロン板(CN-NB)エスコ
32,800税込36,080
1個
当日出荷
材質MCナイロン厚さ(mm)7寸法(mm)500×1000アズワン品番64-2211-78
500x1000x10mm キャストナイロン板(CN-NB) エスコ500x1000x10mm キャストナイロン板(CN-NB)エスコ
36,900税込40,590
1個
当日出荷
材質MCナイロン厚さ(mm)10寸法(mm)500×1000アズワン品番64-2211-79
500x1000x20mm キャストナイロン板(CN-NB) エスコ500x1000x20mm キャストナイロン板(CN-NB)エスコ
67,100税込73,810
1個
当日出荷
材質MCナイロン厚さ(mm)20寸法(mm)500×1000アズワン品番64-2211-82
キャスター 220E・215E ハンマーキャスターキャスター 220E・215Eハンマーキャスター
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ミニガイド キャリッジ 予圧タイプ LAMP(スガツネ工業)ミニガイド キャリッジ 予圧タイプLAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
幅方向への予圧により、キャリッジのガタつきを少なくしました。
用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械等材質本体:ポリアセタール(POM)、上ローラー:ポリアセタール(POM)、下ローラー:MCナイロン(PA)、ピン:ステンレス鋼(SUS-XM7)、板ナット:ステンレス鋼(SUS304)質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入MCキャスター戸車 ST枠 ヨコヅナベアリング入MCキャスター戸車 ST枠ヨコヅナ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプ山R型RoHS指令(10物質対応)対応
500x1000x12mm キャストナイロン板(CN-NB) エスコ500x1000x12mm キャストナイロン板(CN-NB)エスコ
44,200税込48,620
1個
当日出荷
材質MCナイロン厚さ(mm)12寸法(mm)500×1000アズワン品番64-2211-80
低床重荷重用キャスター 自在 35径 MC車輪 三価クロメート SISIKU(シシク/シシクアドクライス)低床重荷重用キャスター 自在 35径 MC車輪 三価クロメートSISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
欠品中
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロントラスコ品番112-9402軸径(Φmm)6荷重種別重荷重リム幅(mm)27取付穴(mm)6.2X13ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])117[119]車輪取付幅(mm)30偏心(mm)15キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
フットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車プレート式 ユーエイキャスターフットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車プレート式ユーエイキャスター
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
表面処理粉体塗装取付寸法(mm)70×70ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット付キャスター HG-AF型 ユーエイキャスターアジャスターフット付キャスター HG-AF型ユーエイキャスター
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)71×71取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)88RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアジャスター付キャスター
Φ 30x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 30x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
11,700税込12,870
1本
当日出荷
材質MCナイロン全長(mm)1000径(Φmm)30アズワン品番64-2211-22
Φ 60x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 60x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
21,300税込23,430
1本
当日出荷
材質MCナイロン全長(mm)1000径(Φmm)60アズワン品番64-2211-25
Φ100x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ100x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
48,700税込53,570
1本
当日出荷
材質MCナイロン全長(mm)1000径(Φmm)100アズワン品番64-2211-21
MC901 パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC901 パイプ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
MCナイロンは、ナイロンモノマーを大気圧下で重合成型することでナイロンの特性をいっそう向上させた素材です。 MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
青色タイプMC901グレード基本グレード比重1.16(D-792)伸び(%)30(D-638)引張強度(MPa)96(D-638)引張弾性率(MPa)3432(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)曲げ強度(MPa)110(D-790)
Φ 40x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 40x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
14,300税込15,730
1本
当日出荷
材質MCナイロン全長(mm)1000径(Φmm)40アズワン品番64-2211-23
Φ 90x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 90x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
45,600税込50,160
1本
当日出荷
材質MCナイロン全長(mm)1000径(Φmm)90アズワン品番64-2211-28
低床超重荷重用キャスター ユニクロ MC車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)低床超重荷重用キャスター ユニクロ MC車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
最大許容荷重は標準で1000kg。 旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを標準装備し、重荷重に対してもスムーズな旋回と長期安定の耐摩耗性を実現しています。
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン仕様プレート式、自在式(ストッパー付)、低床式軸径(Φmm)12( 外径20カラー入り )荷重種別超重荷重型式プレート式、自在式(ストッパー付)、低床式許容荷重(kg)1000リム幅(mm)40取付穴(mm)11許容荷重(N)9800車輪取付幅(mm)43特性耐摩耗性偏心(mm)32キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  自在ストッパー付、モノマーキャスティングナイロン車 ナンシンプレート式 自在ストッパー付、モノマーキャスティングナイロン車ナンシン
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
種別産業用キャスター形状自在ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MC901 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC901 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から49日以内出荷
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
青色タイプMC901グレード基本グレード比重1.16(D-792)伸び(%)30(D-638)引張強度(MPa)96(D-638)長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0引張弾性率(MPa)3432(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)曲げ強度(MPa)110(D-790)
JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
3,990税込4,389
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状自在車W荷重種別中荷重
鋼板製キャスター用車輪 岡本工機鋼板製キャスター用車輪岡本工機(3件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
ステンレス低床重荷重用キャスター MC車輪付固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ステンレス低床重荷重用キャスター MC車輪付固定SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
車輪には密封型ステンレスラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 ベアリング・金具にはステンレス304を使用しています。 車輪は耐油性・耐薬品性・対磨耗性のMC(モノマーキャスティング)ナイロン車輪です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器 重荷重低速運搬用荷重種別重荷重金具仕上ステンレス
MC モノマーキャスティングナイロン 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)MC モノマーキャスティングナイロン 車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)K型 中荷重用固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
...