カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「mc-04sh」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロカプラ SK11マイクロカプラSK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。自動開閉バルブ付きです。内径4mmチューブ用です。
用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。最高使用圧力(MPa)1適合流体空気相手側チューブサイズ(Φmm)内径4
マイクロカプラ ソケット (チューブ取付用) 日東工器マイクロカプラ ソケット (チューブ取付用)日東工器(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気・水取り付け形状チューブ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(クロムめっき)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
マイクロカプラ ソケット (チューブ取付用) 日東工器マイクロカプラ ソケット (チューブ取付用)日東工器
3,500税込3,850
1個
当日出荷
スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。
用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気・水取り付け形状チューブ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)SUS接続方式ワンタッチ式トラスコ品番778-0974質量(g)6.7使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側チューブサイズ(mm)4(内径)
マイクロカプラ ソケット(パネル取り付け用) 日東工器マイクロカプラ ソケット(パネル取り付け用)日東工器
4,398税込4,838
1個
当日出荷
スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。
用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気・水取り付け形状パネル取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)SUS接続方式ワンタッチ式質量(g)10.6使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側チューブサイズ(mm)4(内径)
マイクロカプラ ソケット (L型ホース取付用) 日東工器マイクロカプラ ソケット (L型ホース取付用)日東工器(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ソケットにバルブを備えながら外径φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。
材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気・水最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式取り付け形状ホースニップル(L型)ソケットorプラグソケットトラスコ品番113-2989質量(g)15.2使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)8寸法D(Φmm)9.5寸法Bs(Φmm)2.5寸法C(mm)25.8適合チューブ内径(Φmm)4耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Ls(mm)30.8寸法T(Φmm)4.8真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
マイクロカプラ ソケット (パネル取付用) 日東工器マイクロカプラ ソケット (パネル取付用)日東工器(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はめっき処理の真鍮製で耐食性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気・水取り付け形状パネル(ホースニップル)ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(めっき処理)接続方式ワンタッチ式トラスコ品番113-3080質量(g)11.5使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]相手側チューブサイズ(Φmm)4(内径)
マイクロカプラ ソケット(L型チューブ取り付け用) 日東工器マイクロカプラ ソケット(L型チューブ取り付け用)日東工器
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。
用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気・水取り付け形状チューブ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)SUS接続方式ワンタッチ式質量(g)13.6使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側チューブサイズ(mm)4(内径)
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
マイクロカプラ ホース取り付け用(SH型) H&Hマイクロカプラ ホース取り付け用(SH型)H&H
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
外径9.5mmの小型・軽量タイプ 押し込むだけのワンタッチ接続 本体はクロムメッキ仕様の真鍮製で優れた耐食性
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]適合内径4mmチューブ用材質真鍮サイズ1/4耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ストツパ BIGM(丸山製作所)ストツパBIGM(丸山製作所)
389税込428
1個
13日以内出荷
規格クロ関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.65MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.85MB)図解NoBCW233S 本体部品_No.27、MBV2300 本体部品_No.47、MCA-S(JP) 本体部品_No.4、MC-S(JP) 本体部品_No.4、MCA-T(JP) 本体部品_No.4、BCW234S 本体部品_No.27、MC-HTS(JP) 本体部品_No.4、MC-P(JP) 本体部品_No.5、MCA-HTS(JP) 本体部品_No.4、BCW233SH-1 本体部品_No.27、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-PSプルーナ部品 ストツパ_No.4、MC-PSJ 本体部品_No.4、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-Tカルチベータ部品 ストツパ_No.4、BCW233SH 本体部品_No.27、MC-SJ 本体部品_No.4、MC-HTJ ギヤケースクミタテ部品_No.18、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-ST刈払機部品 ストツパ_No.4、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 ストツパ_No.4、MC-T(JP) 本体部品_No.4、MCA-PS(10)(JP) 本体部品_No.4、MC-TJ 本体部品_No.41