92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MC-160は16Cr-16Mn-2Niの成分からなり、オーステナイト組織を示し、靭性と加工硬化性にすぐれています。特に摩耗抵抗が大でレールクロッシングなど高マンガン鋳鋼の溶接に適します。
用途13マンガン鋳鋼、レールクロッシング、高温高圧パイプの溶接。 棒長(mm)350 棒端/青 JIS規格Z3251 DFME-200-B 被覆塩基性
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利。鞄やポケットにも入ります。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。名刺・カードの保管ケースとして 材質ポリプロピレン クリア 仕切数(個)なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
92 税込101
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ 動画あり
国内有名メーカー製造の高品質商品! 鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。 内径(Φmm)20
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型マグネットなので、セッティングが容易です。
付属品先端ノズル(1/4、1/8、1/16)各1個 流量(L/h)940 最高使用温度(℃)80
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラズマの影響を受けにくい半導体用不可逆性温度感知シール。ウエハに直接貼ってご利用頂けます。高温耐久性に優れているため、80℃から280℃までの広い範囲の管理が可能。表面をポリイミドフィルムでカバーし、裏面印刷で印刷インクの飛散を防止しています。屋内専用。RoHS対応。
用途半導体(ウエハ)や液晶パネル等の製造工程の温度管理及び、実験など様々な用途にご利用頂けます。 外形寸法(mm)15×15 有効期限(年)3(屋内使用) 変色淡黄→黒 RoHS指令(10物質対応)対応 示温部寸法(mm)Φ2
1ケース(20枚)
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片面は十字型に隆起し、反対面はフラットな平底容器向きです。隆起部が大きいため泡立て撹拌にも適しています。底面が滑らかでない容器や沈澱物が含まれる場合は、抵抗が大きいためPTFEの摩耗が大きくなります。アルニコ磁石を使用。
1袋(2個)
899 税込989
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSCo 溝長(mm)65 先端角(°)118 全長L(mm)120 柄径(Φmm)9.52 ねじれ角(°)40
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(2個)
899 税込989
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
2,359 税込2,595
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

強酸性または腐食性のある化学薬品との併用は推奨されていません。パネル取り付けフェルールカップリング
仕様●ホースコネクタの種類:ホーステールカップリング●バルブ付き:なし●カップリングコネクタ 方向:ストレート●ホース内径:1/8インチ●最大使用圧力:8.3バール●ボディ材質:アセタール●コード番号:764-2761 アズワン品番65-7890-37
1個
4,698 税込5,168
欠品中


装置搭載優先の短O/I設計 接写リングを使用しWD・倍率を簡単に変更する事が可能
センサー2/3”
1個
26,980 税込29,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オムロンヘルスケア電子体温計 MC-1600Wシリーズ
付属の収納ケースから取り出し・収納することで、電源が自動でON/OFFになります。防水で丸洗い可・アルコール消毒対応の樹脂仕様です(表示部へのアルコール消毒は避けてください)。
測定方式(腋専用)実測/約10分、予測/約20秒 測定範囲(℃)32.0~42.0 測定精度±0.1℃ 電源アルカリボタン電池×2個(交換不可) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×136.8×12.7 本体質量(g)14 一般的名称電子体温計 アズワン品番8-6223-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00181000 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
2,898 税込3,188
欠品中

1個
3,080 税込3,388
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質K10
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5551種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃難削材用ラフ&フィニッシュエンドミル
エコ商品
高級 400Nano素材と最新nACRoコートによりHRC60以下のスチールからステンレス、チタン合金、インコネル、耐熱合金鋼などの難削材の荒から中仕上げ加工に最適。 〈形状特徴〉切れ味の高い45°ネジレ角と仕上げ刃、ニック付刃を交互にデザイン切り粉排出性の高い溝形状し切り粉処理と仕上げ面の高い形状
コーティングnACRo ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

不等リード&独自刃型により難削材加工における切削抵抗とビビリを抑制 高速切削が可能で美しい加工面を実現 刃先は、ギャッシュランド採用(耐チッピング性能が向上)
材質超微粒子超硬 表面処理S1(TiAlN+AlCrN・3300Hv) ねじれ角(°)42~45 加工内容溝加工、側面加工
1本ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
5,998 税込6,598
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

わき下用。防水・アルコール消毒対応の樹脂仕様。はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。MC-1600W-HPSはまとめて収納可能で持ち運びにも便利な6本セット。
セット内容収納ケース(6本セット用) 測定範囲(℃)32.0~42.0 一般的名称(薬事)電子体温計 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00181000 松吉医科器械コード23-7196-01 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-160 材質リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)20 長さ(mm)60(ハブ) 許容荷重(kg)135 車輪径(Φmm)160 質量(g)800 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)40 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-30~80 特性耐衝撃性
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

1個
6,080 税込6,688
翌日出荷

1個
1,550 税込1,705
翌日出荷


寸法(mm)11×20.2×22、センシング距離:12 高さ(mm)20.2 シリーズEKMC センサータイプPIRセンサ ピン数(ピン)3 スイッチング方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流Max100μA 実装タイプスルーホール 最大供給電流(μA)170 出力タイプデジタル 最大出力電圧(V)0.5
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

幅(mm)11 (Base) , 9.5 (Top) 寸法(mm)11×14.4×9.5、センシング距離:5 高さ(mm)14.4 センサータイプPIRセンサ ピン数(ピン)3 スイッチング方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流Max100μA 実装タイプスルーホール 最大供給電流(μA)170 出力タイプデジタル 最大出力電圧(V)0.5
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

幅(mm)11 (Base) , 22 (Top) 寸法(mm)11×20.2×22、センシング距離:12 高さ(mm)20.2 センサータイプPIRセンサ ピン数(ピン)3 スイッチング方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流Max100μA 実装タイプスルーホール 最大供給電流(μA)170 出力タイプデジタル 最大出力電圧(V)0.5
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

幅(mm)11 (Base) , 9.5 (Top) 寸法(mm)11×14.4×9.5、センシング距離:5 高さ(mm)14.4 センサータイプPIRセンサ ピン数(ピン)3 スイッチング方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流Max100μA 実装タイプスルーホール 最大供給電流(μA)170 出力タイプデジタル 最大出力電圧(V)0.5
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

操作性に優れたヘッド交換式ドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。
1箱(2個)
15,980 税込17,578
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

タンガロイドリルヘッド DMC
エコ商品
材質AH9130 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(2個)
15,196 税込16,716
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

タンガロイR付ガンドリル
エコ商品
材質G2F RoHS指令(10物質対応)対応
1本
52,980 税込58,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

適合機種メーカーコニカミノルタ 適合magicolor 1690MF/1650EN/1600W ブラック 種別純正品 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2500 アズワン品番65-0366-95
1本
9,898 税込10,888
4日以内出荷

1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷


高いパフォーマンス、快適な操作性、耐久性・安全性・メンテナンス性に優れています。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリーです。高性能の長寿命モーターポンプを搭載しています。真鍮製ポンプヘッドとセラミックピストンを装備しています。2.5L洗剤タンクと、効率よく洗浄できるフォームスプレーを背面に収納しています。洗剤使用時に低圧モードにする必要がなく、パワフルな洗浄が可能です。スプレーガンを保護するホルダー、電源コードを収納できるケーブルフックを装備しています。オイルタンクを装備し、容易に補充ができるほか、取り外せるキャビネットでメンテナンスも簡単です。荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。
用途農機具や自動車の洗浄、または建設現場での使用に。 付属品Ergo2000ガン、10m高圧ホース、フレックスパワープラスランス、トルネードプラスノズル、ガーデンカップリング、クイックカップリングセット 幅(mm)382 高さ(mm)1017 奥行(mm)382 消費電力(W)3500 電源三相200V 電源コード(m)5 騒音値(dB)89 吐出圧力(MPa)16 高圧ホース(m)10 最高許容圧力(MPa)16 給水方式自給式・水道直結式 吐出水量(L/min)12 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
339,800 税込373,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種メーカーコニカミノルタ 適合magicolor 1690MF/1650EN/1600W シアン 種別純正品 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2500 アズワン品番65-0367-01
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

適合機種メーカーコニカミノルタ 適合magicolor 1690MF/1650EN/1600W イエロー 種別純正品 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2500 アズワン品番65-0366-96
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷