10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
8,998 税込9,898
翌々日出荷

ラチェット式でラクラク切断できるワゴンモール用カッター。 片手でワンタッチ開口。 45°斜め切りも正確に、簡単に切断できます。
適合ワゴンモールOP-3型~OP-10型 全長(mm)317 質量(g)666
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

おだやかで優しい色合いのラインマーカー
インク水性顔料 タイプツイン 線幅(mm)細1.0~1.4、太4.0 軸径(Φmm)111.5 全長(mm)141.5 質量(g)10.1 最大径(Φmm)11.5 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細/太
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

おだやかな色合いの筆タイプラインマーカー
タイプシングル インク水性顔料 軸径(Φmm)11.5 全長(mm)148.0 質量(g)10.5
1本
129 税込142
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マイルドライナーにちょい足ししてグラデーションが楽しめるインク
用途イラスト描き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


医療現場に応じて、様々な使い方に合わせた機能を、豊富なオプションの中から組み合わすことで1台ごとにカスタムチョイスできます。基本フレームに必要なオプションを無駄なくプラス!
アズワン品番64-6401-85
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷


下記の機種に対応したプリンタ用紙。1箱4巻入り。「専用感熱紙4巻入CS-T04」の後継品となります。 <対応機種> OP202(マルチ周波数体組成計MC780Aシリーズに対応するオプションの感熱式プリンタです) OP203P(アルコール検知器FC1200/FC1200F/FC1500/FC1500Fに対応するオプションの感熱式プリンタです) OP204(手動身長計付き体重計BH200A、手動身長計BH100に対応するオプションの感熱式プリンターです)
対応機種OP202/OP203P/OP204
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

OmnichargeOmni Ultimate+
大容量&急速充電、バッテリー部分の交換が可能なプロフェッショナル向けモバイルバッテリー。
ブラック 質量(g)1366 出力USB-C:(Single) 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、20V/5A、100W max、 (Both) 45W max each、USB-A:(Single) 4.5V/5A、5V/4.5A、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、22.5W max、 (Both) 5V each、total 5V/4.8A、DC:5-25V、5A max、100W max、AC:120V AC、60Hz、120W max 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×145×54 入力USB-C:USB-PD、5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、90W max、DC:5-25V、5A max、90W max 動作温度、湿度範囲0~40℃ バッテリー容量(mAh)38400 USBポート数4 充電端子USB-C/DC 給電端子USB-C/USB-A/DC/AC
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷