カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「mc04sh」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロカプラ SK11

    マイクロカプラ

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。自動開閉バルブ付きです。内径4mmチューブ用です。
    用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。最高使用圧力(MPa)1適合流体空気相手側チューブサイズ(Φmm)内径4
  • マイクロカプラ ソケット (チューブ取付用) 日東工器

    マイクロカプラ ソケット (チューブ取付用)

    日東工器(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。
    用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気・水取り付け形状チューブ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(クロムめっき)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • マイクロカプラ ソケット (チューブ取付用) 日東工器

    マイクロカプラ ソケット (チューブ取付用)

    日東工器
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。
    用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気・水取り付け形状チューブ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)SUS接続方式ワンタッチ式トラスコ品番778-0974質量(g)6.7使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側チューブサイズ(mm)4(内径)
  • マイクロカプラ ソケット(パネル取り付け用) 日東工器

    マイクロカプラ ソケット(パネル取り付け用)

    日東工器
    4,398税込4,838
    1個
    欠品中
    スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。
    用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気・水取り付け形状パネル取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)SUS接続方式ワンタッチ式質量(g)10.6使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側チューブサイズ(mm)4(内径)
  • マイクロカプラ ソケット (L型ホース取付用) 日東工器

    マイクロカプラ ソケット (L型ホース取付用)

    日東工器(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ソケットにバルブを備えながら外径φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。
    材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気・水最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式取り付け形状ホースニップル(L型)ソケットorプラグソケットトラスコ品番113-2989質量(g)15.2使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)8寸法D(Φmm)9.5寸法Bs(Φmm)2.5寸法C(mm)25.8適合チューブ内径(Φmm)4耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Ls(mm)30.8寸法T(Φmm)4.8真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
  • マイクロカプラ ソケット(L型チューブ取り付け用) 日東工器

    マイクロカプラ ソケット(L型チューブ取り付け用)

    日東工器
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。
    用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気・水取り付け形状チューブ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)SUS接続方式ワンタッチ式質量(g)13.6使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側チューブサイズ(mm)4(内径)
  • マイクロカプラ ソケット (パネル取付用) 日東工器

    マイクロカプラ ソケット (パネル取付用)

    日東工器(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はめっき処理の真鍮製で耐食性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
    用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気・水取り付け形状パネル(ホースニップル)ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(めっき処理)接続方式ワンタッチ式トラスコ品番113-3080質量(g)11.5使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]相手側チューブサイズ(Φmm)4(内径)
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • マイクロカプラ ホース取り付け用(SH型) H&H

    マイクロカプラ ホース取り付け用(SH型)

    H&H
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    外径9.5mmの小型・軽量タイプ 押し込むだけのワンタッチ接続 本体はクロムメッキ仕様の真鍮製で優れた耐食性
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]適合内径4mmチューブ用材質真鍮サイズ1/4耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • ストツパ BIGM(丸山製作所)

    ストツパ

    BIGM(丸山製作所)
    479税込527
    1個
    8日以内出荷
    規格クロ図解NoBCW233S 本体部品_No.27、MBV2300 本体部品_No.47、MCA-S(JP) 本体部品_No.4、MC-S(JP) 本体部品_No.4、MCA-T(JP) 本体部品_No.4、BCW234S 本体部品_No.27、MC-HTS(JP) 本体部品_No.4、MC-P(JP) 本体部品_No.5、MCA-HTS(JP) 本体部品_No.4、BCW233SH-1 本体部品_No.27、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-PSプルーナ部品 ストツパ_No.4、MC-PSJ 本体部品_No.4、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-Tカルチベータ部品 ストツパ_No.4、BCW233SH 本体部品_No.27、MC-SJ 本体部品_No.4、MC-HTJ ギヤケースクミタテ部品_No.18、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-ST刈払機部品 ストツパ_No.4、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 ストツパ_No.4、MC-T(JP) 本体部品_No.4、MCA-PS(10)(JP) 本体部品_No.4、MC-TJ 本体部品_No.41