カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(288)
  • カー用品(154)
  • 農業機械(141)
  • バイク部品(84)
  • 自動車補修部品(70)
  • 切削工具(44)
  • 制御機器(43)
  • 洗車・清掃(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 機構部品(14)
  • 事務用品(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 測定用品(10)
  • 家電(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 作業工具(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 溶接用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 自転車部品(4)
  • 電気材料(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc08」の検索結果

1,005件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メンテナンスカートリッジ CanonメンテナンスカートリッジCanon
6,998税込7,698
1個
当日出荷
iPF9000/9000S、iPF9100、iPF9400/9400S、iPF8100、iPF8000/8000S、iPF8300/8300S、iPF8400/8400S/8400SE用メンテナンスカートリッジ。ヘッドクリーニング等のメンテナンスで使用したインクを吸収するための取り替え用カートリッジです。
アズワン品番65-0405-09
リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]リングジョイント(おねじコネクタ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G×R
フレアジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]フレアジョイント(おねじコネクタ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
マグネット粘着付シート ミニミニカットタイプ MagX(マグエックス)マグネット粘着付シート ミニミニカットタイプMagX(マグエックス)
429税込472
1枚
当日出荷
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートです。カット済みで、すぐに使えます。
仕様粘着付トラスコ品番829-3869材質等方性マグネットシート、粘着剤厚さ(mm)0.8無地質量(g)82タイプ粘着付タイプ吸着力(N)0.31 N(1cm2あたり)1片あたり寸法(縦×横)(mm)15×10(全200片)耐荷重(g)約15/1片あたり磁束密度(表面)380G2018年トラスコ掲載ページ10 0639商品タイプ粘着付タイプ
イモノコンベックス 日本度器イモノコンベックス日本度器
7,498税込8,248
1個
当日出荷から4日以内出荷
鋳物用の木型や金型の製作する際、型の寸法を測定するために使用する商品です。 鋳物は、砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込み固めて生産します。このとき、収縮するので型は大きめに作ります。金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 ラベルに書かれている「10伸」「25伸」などは伸び率と呼び、それぞれが伸縮率となっています。10伸の場合は、1,000mmの表示がされていても、実際の長さは1,010mmとなり、伸縮率が加味されています。他の種類も同様です。
種類ロック付テープ長さ(m)3.5テープ幅(mm)16材質(テープ)SK85目盛仕様メートル目盛種別片面
チューブジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]チューブジョイント(おねじコネクタ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
419税込461
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ビニールナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)2常用使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
SMC型 ステンレスキャップ SUS316 オンダ製作所SMC型 ステンレスキャップ SUS316オンダ製作所
319税込351
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・テーパめねじ(Rcねじ)。・配管の塞ぎに使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
マリ・クレール ハンディクックパン15cm タマハシマリ・クレール ハンディクックパン15cmタマハシ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
注ぎ口付で、ケトルやミルクパンとしても活躍する片手タイプのマルチポット。煮物やスープを煮込んだり、深さもあるので茹でもの調理にもおススメ。内面はあ、ふっ素樹脂加工で焦げ付きにくくお手入れも簡単。IH調理器対応。
材質本体:アルミニウム合金(内面ふっ素樹脂塗膜加工)、底部:ステンレス鋼(クロム18%)、蓋:強化ガラス、取手・ツマミ:フェノール樹脂(シリコン塗装)寸法(mm)265×177×173質量(g)810満水容量(L)2.5
丸ソケット SMC イハラサイエンス丸ソケット SMCイハラサイエンス
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌日出荷
ゴムマグネット 光ゴムマグネット
389税込428
1枚
当日出荷
ハサミ・カッターで切れます。片面着磁です。
用途曲面等に。トラスコ品番820-1089材質ゴム系マグネット PVC長さ(mm)300幅(mm)100厚さ(mm)0.8イエロー
鋼管用くい込み継手 世光ハイテック鋼管用くい込み継手世光ハイテック
459税込505
1個
3日以内出荷
一般油圧配管用の高圧用継手ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続接続部のねじ・寸法はJIS準拠
ゴムマグネットシート (カラー) 光ゴムマグネットシート (カラー)
399税込439
1枚ほか
当日出荷から9日以内出荷
つや消しタイプです。 はさみでお好みの大きさに切って使えます。 ホワイトボード用マーカー(別売)で字が書けます。つや消しタイプです。はさみでお好みの大きさに切って使えます。ホワイトボード用マーカー(別売)で字が書けます。
寸法(mm)300×100×0.8
リモコン リンナイリモコンリンナイ
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
リモコン
0.8x0.16x40mm [-]ドライバー() エスコ0.8x0.16x40mm [-]ドライバー()エスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550MC-0.8種類精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ゴムマグネットシート (カラー) 光ゴムマグネットシート (カラー)
1,998税込2,198
1箱(5枚)
翌々日出荷から9日以内出荷
つや消しタイプです。 はさみでお好みの大きさに切って使えます。 ホワイトボード用マーカー(別売)で字が書けます。つや消しタイプです。はさみでお好みの大きさに切って使えます。ホワイトボード用マーカー(別売)で字が書けます。
ミーリングスペーサー 内径31.75mm TRUSCOミーリングスペーサー 内径31.75mmTRUSCO
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
ミーリングアーバーに使用します。
用途ミーリングアーバーのレベル合わせとして。材質/仕上ステンレス(SUS304)内径(mm)31.75
ミーリングスペーサー 内径25.4mm TRUSCOミーリングスペーサー 内径25.4mmTRUSCO
979税込1,077
1枚
当日出荷
ミーリングアーバーに使用します。
用途ミーリングアーバーのレベル合わせとして。材質/仕上ステンレス(SUS304)内径(mm)25.4
SUS316締付継手 隔壁ストレート PISCO(ピスコ)SUS316締付継手 隔壁ストレートPISCO(ピスコ)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続形状隔壁ストレート使用流体空気、水、その他接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ
USB充電5枚刃シェーバー コイズミ(小泉成器)USB充電5枚刃シェーバーコイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
研ぎ澄まされたシームレスデザインハイスピードモーター搭載で約12,000ストローク/分の高速駆動でヒゲをスムーズにカット往復式5枚刃、肌に密着するフロート構造。USB充電タイプ(本体側USB Type-C対応)IPX7基準の防水設計、お風呂で使用OKUSB充電タイプ持ち運びの際に電源ボタン長押しでロックできる誤動作防止ロック機能搭載電池残量が少なくなるとLEDランプが点灯するお知らせ機能搭載マグネット式でお手入れ簡単な着脱ヘッド、携帯や収納に便利な専用キャップとケース付き
付属品USB-ACアダプタ―、USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ、ケース幅(mm)66質量(kg)0.13高さ(mm)60奥行(mm)45電源充電・交流式(専用USB-ACアダプター使用)連続使用時間(分)約100(約10分で自動停止×10回)充電時間(分)90
フィッシング出刃90mm ベルモントフィッシング出刃90mmベルモント
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
小魚の三枚おろしや背開きに最適!錆びにくいステンレスを使用し、切れ味はもちろん抜群。柄は清潔かつスベリ止め加工のABS樹脂を使用。
材質刃:SUS420J2ステンレス、柄:ABS樹脂寸法(mm)200
USB充電3ヘッドシェーバー コイズミ(小泉成器)USB充電3ヘッドシェーバーコイズミ(小泉成器)
8,598税込9,458
1台
3日以内出荷
3つのヘッドが可動し肌に密着するフローティングヘッド手のひらに収まるミニマルデザイン、グリップしやすい三角フォルムIPX7基準の防水設計、お風呂で使用OKUSB充電タイプ持ち運びの際に電源ボタン長押しでロックできる誤動作防止ロック機能搭載電池残量が少なくなるとLEDランプが点灯するお知らせ機能搭載USB-ACアダプター、USBケーブル付属(本体側USB Type-C対応)マグネット式でお手入れ簡単な着脱ヘッド、携帯や収納に便利な専用キャップとケース付き
付属品USB-ACアダプタ―、USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ、ケース幅(mm)61質量(kg)0.12高さ(mm)60奥行(mm)60電源充電・交流式(専用USB-ACアダプター使用)連続使用時間(分)約50(約10分で自動停止×5回)充電時間(分)90
ホースジョイント(ホースおねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ホースジョイント(ホースおねじコネクタ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
999税込1,099
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
USB充電シェーバー コイズミ(小泉成器)USB充電シェーバーコイズミ(小泉成器)
2,998税込3,298
1台
3日以内出荷
指先でつまめるミニサイズ、やさしい剃り心地の回転式シェーバーIPX7基準の防水設計で水洗いOKUSB充電タイプ持ち運びの際に電源ボタン長押しでロックできる機能搭載電池残量が少なくなるとLEDランプが点灯するお知らせ機能搭載マグネット式のキャップで収納や持ち運びをスマートにUSBケーブル付属(本体側USB Type-C対応)携帯や収納に便利な専用キャップとケース、お手入れに便利な掃除用ブラシ付き
付属品USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ、ケース幅(mm)48質量(kg)0.07高さ(mm)46奥行(mm)48電源充電・交流式(市販またはメーカー別売部品のUSB-ACアダプター使用)連続使用時間(分)約50(約10分で自動停止×5回)充電時間(分)90
Recom コモンモードチョーク RECOMRecom コモンモードチョークRECOM
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:コモンモードチョーク●併用可能製品:RPシリーズ絶縁DC-DCコンバータ●Recomコモンモードチョーク - CMCシリーズ. コモンモードチョーク製品は、Recom絶縁DC-DCコンバータと共に使用します。. RecomコモンモードチョークはすべてRoHS準拠です 最大定格電圧 500 V dc 動作温度 -40 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
WM3枚刃 カウンターシンク 90°ハイス鋼 ウォーターミルズWM3枚刃 カウンターシンク 90°ハイス鋼ウォーターミルズ
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)超硬ミクロンリーマEIKO(栄工舎)
6,798税込7,478
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
M8 中間ブラケット 08 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 中間ブラケット 08 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
219税込241
1個
6日以内出荷
M8規格、フレーム溝に自由に取付け
用途カバーの中間サポート仕様内部にM6用四角ナットが挿入されております。材質ポリアセタール[POM]質量(g)17推奨取付ボルトTSB-06-25、TSBS-06-25RoHS指令(10物質対応)対応
USB充電3枚刃シェーバー コイズミ(小泉成器)USB充電3枚刃シェーバーコイズミ(小泉成器)
6,598税込7,258
1台
3日以内出荷
肌にしっかり密着するフロート構造の往復式3枚刃操作しやすいハンディサイズ、直径28mmスリムグリップUSB充電タイプIPX7基準の防水設計、お風呂で使用OK持ち運びの際に電源ボタン長押しでロックできる誤動作防止ロック機能搭載電池残量が少なくなるとLEDランプが点灯するお知らせ機能搭載USB-ACアダプター、USBケーブル付属(本体側USB Type-C対応)携帯、収納に便利な専用キャップ、お手入れに便利な掃除用ブラシ付き
付属品USB-ACアダプタ―、USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ幅(mm)61質量(kg)0.13高さ(mm)126奥行(mm)34電源充電・交流式(専用USB-ACアダプター使用)連続使用時間(分)約60(約10分で自動停止×6回)充電時間(分)90
ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃(深穴用) カーメックスロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃(深穴用)カーメックス
13,980税込15,378
1本
当日出荷
ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
寸法a(°)90
超硬ソリッド 面取りエンドミル カーメックス超硬ソリッド 面取りエンドミルカーメックス
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷から11日以内出荷
刃数4材種CR3
WM3枚刃ロングシャンク カウンターシンク90°ハイス鋼 ウォーターミルズWM3枚刃ロングシャンク カウンターシンク90°ハイス鋼ウォーターミルズ
6,398税込7,038
1本
当日出荷から5日以内出荷
切刃形状3枚刃
4枚刃難削材用ラフ&フィニッシュエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃難削材用ラフ&フィニッシュエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
6,598税込7,258
1本
4日以内出荷から32日以内出荷
高級 400Nano素材と最新nACRoコートによりHRC60以下のスチールからステンレス、チタン合金、インコネル、耐熱合金鋼などの難削材の荒から中仕上げ加工に最適。 〈形状特徴〉切れ味の高い45°ネジレ角と仕上げ刃、ニック付刃を交互にデザイン切り粉排出性の高い溝形状し切り粉処理と仕上げ面の高い形状
コーティングnACRoねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
深穴用裏座ぐりミニチャンファー カーメックス深穴用裏座ぐりミニチャンファーカーメックス
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
先端角(°)90
ボルトチェーザ MC M8 REX(レッキス工業)ボルトチェーザ MC M8REX(レッキス工業)
16,980税込18,678
1組
3日以内出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4778質量(g)710寸法手動切上M10
クロス穴用ミニチャンファー150°刃 カーメックスクロス穴用ミニチャンファー150°刃カーメックス
10,980税込12,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超微粒子超硬先端角(°)30刃形スパイラル角度(°)150シャンクテーパシャンク表面処理窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8)面取角度両角30°
裏座ぐりミニチャンファー 斜めクロス穴用 カーメックス裏座ぐりミニチャンファー 斜めクロス穴用カーメックス
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
刃数3
TMCseries Cマウント用ストレートタイプ ミラック光学TMCseries Cマウント用ストレートタイプミラック光学
34,980税込38,478
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
TVマクロレンズはシンプル・低価格をコンセプトに、装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂ける商品群です。
用途装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂けます。マウントCマウント
ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃ロングシャンク カーメックスロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃ロングシャンクカーメックス
12,980税込14,278
1本
当日出荷
材質超微粒子超硬全長(mm)105先端角(°)90刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8)
VS-MCH1 シリーズ   1"対応 耐震・耐衝撃式レンズ VSテクノロジーVS-MCH1 シリーズ 1"対応 耐震・耐衝撃式レンズVSテクノロジー
99,980税込109,978
1個
12日以内出荷
1"対応 f8mm~50mmの6機種をラインナップ F値の変更が可能、交換絞りを採用 交換絞りをねじ込み式絞りにすることにより、中心軸精度が向上 レンズマウント・固定リング・レンズ先端の3カ所 6角/8角を採用し締め付け易く、トルク管理可能
...
sc0808特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sc0808