サーモピット9MC 不可逆性・9温表示 1箱 20枚入 9MCシリーズ
設定温度に達した履歴を残します。 ウェハに貼り付けて40℃から280℃までの温度履歴管理が可能です。 表面の凹凸を極力減らしたためプラズマの影響を受けにくくなっています。 表面をポリイミドフィルムでカバーし、裏面印刷でインクの飛散を防止しています。 食品添加物に認定されている石油系天然ワックスの物性変化を利用しており、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。
- 精度
- 【大気圧環境下】±2℃(175℃以下)、±3℃(180℃以上)
- 発色色調
- 淡黄→黒
- 内容量
- 1箱(20枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
温度計・温湿度計 の新着商品
カテゴリ

























