カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 切削工具(13)
  • 農業機械(11)
  • 測定用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 作業工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • バイク部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc160」の検索結果

93件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小物ケース 明邦化学

    小物ケース

    明邦化学(22件のレビュー)
    ¥128税込¥141
    1個
    当日出荷
    中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利。鞄やポケットにも入ります。
    用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。名刺・カードの保管ケースとして材質ポリプロピレン色クリア仕切数(個)なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ

    サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用

    モノタロウ(33件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1枚
    当日出荷
    鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
    用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。販売区分業務用
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) MC-160 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) MC-160

    ニツコー熔材工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    MC-160は16Cr-16Mn-2Niの成分からなり、オーステナイト組織を示し、靭性と加工硬化性にすぐれています。特に摩耗抵抗が大でレールクロッシングなど高マンガン鋳鋼の溶接に適します。
    用途13マンガン鋳鋼、レールクロッシング、高温高圧パイプの溶接。色棒端/青棒長(mm)350JIS規格Z3251 DFME-200-B被覆塩基性
  • サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ

    サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1枚
    当日出荷
    国内有名メーカー製造の高品質商品! 鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。
    用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。内径(Φmm)20販売区分業務用
  • ノガクール ノガ

    ノガクール

    ノガ(9件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    当日出荷
    小型マグネットなので、セッティングが容易です。
    付属品先端ノズル(1/4、1/8、1/16)各1個流量(L/h)940最高使用温度(℃)80
  • コバルトノスドリル(コバルト中ノス) 理研製鋼

    コバルトノスドリル(コバルト中ノス)

    理研製鋼
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSCo溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
  • サーモピット9MC 不可逆性・9温表示 1箱 20枚入 9MCシリーズ アズワン

    サーモピット9MC 不可逆性・9温表示 1箱 20枚入 9MCシリーズ

    アズワン
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(20枚)
    当日出荷
    設定温度に達した履歴を残します。 ウェハに貼り付けて40℃から280℃までの温度履歴管理が可能です。 表面の凹凸を極力減らしたためプラズマの影響を受けにくくなっています。 表面をポリイミドフィルムでカバーし、裏面印刷でインクの飛散を防止しています。 食品添加物に認定されている石油系天然ワックスの物性変化を利用しており、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。
    精度【大気圧環境下】±2℃(175℃以下)、±3℃(180℃以上)発色色調淡黄→黒
  • 半導体用示温ラベル 9温表示タイプ アセイ工業

    半導体用示温ラベル 9温表示タイプ

    アセイ工業(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1ケース(20枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    プラズマの影響を受けにくい半導体用不可逆性温度感知シール。ウエハに直接貼ってご利用頂けます。高温耐久性に優れているため、80℃から280℃までの広い範囲の管理が可能。表面をポリイミドフィルムでカバーし、裏面印刷で印刷インクの飛散を防止しています。屋内専用。RoHS対応。
    用途半導体(ウエハ)や液晶パネル等の製造工程の温度管理及び、実験など様々な用途にご利用頂けます。外形寸法(mm)15×15有効期限(年)3(屋内使用)変色淡黄→黒RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ2
  • VS-MC シリーズ   固定倍率タイプマクロレンズ VSテクノロジー

    VS-MC シリーズ 固定倍率タイプマクロレンズ

    VSテクノロジー
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    装置搭載優先の短O/I設計 接写リングを使用しWD・倍率を簡単に変更する事が可能
    センサー2/3”
  • 鋼管用くい込み継手 世光ハイテック

    鋼管用くい込み継手

    世光ハイテック
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
  • 丸ソケット SMC イハラサイエンス

    丸ソケット SMC

    イハラサイエンス
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 電子体温計 MC-1600Wシリーズ オムロンヘルスケア

    電子体温計 MC-1600Wシリーズ

    オムロンヘルスケア
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    付属の収納ケースから取り出し・収納することで、電源が自動でON/OFFになります。防水で丸洗い可・アルコール消毒対応の樹脂仕様です(表示部へのアルコール消毒は避けてください)。
    電源アルカリボタン電池×2個(交換不可)測定範囲(℃)32.0~42.0本体質量(g)14測定方式(腋専用)実測/約10分、予測/約20秒測定精度±0.1℃寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×136.8×12.7アズワン品番8-6223-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00181000一般的名称電子体温計医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
  • 超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ミクロンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • PTFE回転子 片面十字型 三商

    PTFE回転子 片面十字型

    三商
    ¥7,298税込¥8,028
    1セット(2個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    片面のみ十字型に隆起、縦長で平底の容器向き。
  • 電子体温計けんおんくん(病院用) オムロンヘルスケア

    電子体温計けんおんくん(病院用)

    オムロンヘルスケア
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    わき下用。防水・アルコール消毒対応の樹脂仕様。はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。MC-1600W-HPSはまとめて収納可能で持ち運びにも便利な6本セット。
    セット内容収納ケース(6本セット用)測定範囲(℃)32.0~42.0医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00181000一般的名称(薬事)電子体温計松吉医科器械コード23-7196-01医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 防爆打撃レンチ Ampco

    防爆打撃レンチ

    Ampco
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    3日以内出荷
  • 160x 40mm ソリッドラバ車輪 エスコ

    160x 40mm ソリッドラバ車輪

    エスコ
    ¥2,350税込¥2,585
    1個
    翌日出荷
    ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
    エスコ品番EA986MC-160材質リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)20長さ(mm)60(ハブ)許容荷重(kg)135車輪径(Φmm)160質量(g)800材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)40ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-30~80特性耐衝撃性
  • 160mm 絶縁丸 ロングノーズプライヤー エスコ

    160mm 絶縁丸 ロングノーズプライヤー

    エスコ
    ¥5,710税込¥6,281
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA537MC-160全長(mm)160
  • 4枚刃難削材用ラフ&フィニッシュエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    4枚刃難削材用ラフ&フィニッシュエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    3日以内出荷から31日以内出荷
    高級 400Nano素材と最新nACRoコートによりHRC60以下のスチールからステンレス、チタン合金、インコネル、耐熱合金鋼などの難削材の荒から中仕上げ加工に最適。 〈形状特徴〉切れ味の高い45°ネジレ角と仕上げ刃、ニック付刃を交互にデザイン切り粉排出性の高い溝形状し切り粉処理と仕上げ面の高い形状
    コーティングnACRoねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 160mm ネイルプーラー エスコ

    160mm ネイルプーラー

    エスコ
    ¥1,410税込¥1,551
    1個
    翌日出荷
    独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。釘抜きのヘッド部をハンマーでたたけば手にひびくことなく頭のとんだ釘や曲がった釘も簡単に抜けます。
    エスコ品番EA519MC-160材質機械構造用炭素鋼全長(mm)160質量(g)120
  • 難削材用不等リードエンドミル (ザ・)カットミル THECUT

    難削材用不等リードエンドミル (ザ・)カットミル

    THECUT
    ¥48,980税込¥53,878
    1本
    3日以内出荷
    不等リード&独自刃型により難削材加工における切削抵抗とビビリを抑制 高速切削が可能で美しい加工面を実現 刃先は、ギャッシュランド採用(耐チッピング性能が向上)
    材質超微粒子超硬表面処理S1(TiAlN+AlCrN・3300Hv)ねじれ角(°)42~45加工内容溝加工、側面加工
  • PTFE回転子 コクゴ

    PTFE回転子

    コクゴ
    ¥7,298税込¥8,028
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    片面は十字型に隆起し、反対面はフラットな平底容器向きです。隆起部が大きいため泡立て撹拌にも適しています。底面が滑らかでない容器や沈澱物が含まれる場合は、抵抗が大きいためPTFEの摩耗が大きくなります。アルニコ磁石を使用。
  • ホースカップリング ホース内径 3.2mm ソケットカプラ アセタール Colder Products Company

    ホースカップリング ホース内径 3.2mm ソケットカプラ アセタール

    Colder Products Company
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
    強酸性または腐食性のある化学薬品との併用は推奨されていません。パネル取り付けフェルールカップリング
    仕様●ホースコネクタの種類:ホーステールカップリング●バルブ付き:なし●カップリングコネクタ 方向:ストレート●ホース内径:1/8インチ●最大使用圧力:8.3バール●ボディ材質:アセタール●コード番号:764-2761アズワン品番65-7890-37
  • KMC スタッドエルボ(C形) イハラサイエンス

    KMC スタッドエルボ(C形)

    イハラサイエンス
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    形状エルボ寸法ミリサイズ接続ねじ種類R
  • ポイントマスター バッテリーアラーム機能付き BIG DAISHOWA

    ポイントマスター バッテリーアラーム機能付き

    BIG DAISHOWA
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個
    4日以内出荷
    タッチ位置をランプLEDと電子音で瞬時に伝達します。バッテリーの寿命低下をワーク測定時にLEDの点滅でお知らせします。
  • ドリルヘッド DMC タンガロイ

    ドリルヘッド DMC

    タンガロイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントマスター(PMCシリーズ) BIG DAISHOWA

    ポイントマスター(PMCシリーズ)

    BIG DAISHOWA
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    4日以内出荷
  • ラジアルリード型 焦電型赤外線センサ EKMCシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 焦電型赤外線センサ EKMCシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    7日以内出荷
  • Panasonic 近接センサ IC, PIRセンサ, 5m スルーホール EKMC1601113 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 近接センサ IC, PIRセンサ, 5m スルーホール EKMC1601113

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)11 (Base) , 9.5 (Top)寸法(mm)11×14.4×9.5、センシング距離:5高さ(mm)14.4センサータイプPIRセンサピン数(ピン)3スイッチング方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応出力電流Max100μA実装タイプスルーホール最大供給電流(μA)170出力タイプデジタル最大出力電圧(V)0.5
  • Panasonic 近接センサ IC, PIRセンサ, 12m スルーホール EKMC1603112 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 近接センサ IC, PIRセンサ, 12m スルーホール EKMC1603112

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)11 (Base) , 22 (Top)寸法(mm)11×20.2×22、センシング距離:12高さ(mm)20.2センサータイプPIRセンサピン数(ピン)3スイッチング方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応出力電流Max100μA実装タイプスルーホール最大供給電流(μA)170出力タイプデジタル最大出力電圧(V)0.5
  • Panasonic 近接センサ IC, PIRセンサ, 5m スルーホール EKMC1601112 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 近接センサ IC, PIRセンサ, 5m スルーホール EKMC1601112

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)11 (Base) , 9.5 (Top)寸法(mm)11×14.4×9.5、センシング距離:5高さ(mm)14.4センサータイプPIRセンサピン数(ピン)3スイッチング方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応出力電流Max100μA実装タイプスルーホール最大供給電流(μA)170出力タイプデジタル最大出力電圧(V)0.5
  • Panasonic 近接センサ IC, PIRセンサ, 12m スルーホール EKMC1603111 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 近接センサ IC, PIRセンサ, 12m スルーホール EKMC1603111

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    寸法(mm)11×20.2×22、センシング距離:12高さ(mm)20.2シリーズEKMCセンサータイプPIRセンサピン数(ピン)3スイッチング方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応出力電流Max100μA実装タイプスルーホール最大供給電流(μA)170出力タイプデジタル最大出力電圧(V)0.5
  • R付ガンドリル タンガロイ

    R付ガンドリル

    タンガロイ
    ¥149,800税込¥164,780
    1本
    5日以内出荷
    材質G2FRoHS指令(10物質対応)対応
  • 純正トナーカートリッジ コニカミノルタ TCSMC1600C - シアン (C) コニカミノルタ

    純正トナーカートリッジ コニカミノルタ TCSMC1600C - シアン (C)

    コニカミノルタ
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    翌々日出荷
    適合magicolor 1690MF/1650EN/1600W種別純正品色シアン適合機種メーカーコニカミノルタ印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)1500
  • S/P イスズ 14-0160-MC ナカノ NAKANO

    S/P イスズ 14-0160-MC ナカノ

    NAKANO
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1-51410-016-0・1-51410-016適合メーカーISUZU
  • 純正トナーカートリッジ コニカミノルタ TCHMC1600C 大容量 - シアン (C) コニカミノルタ

    純正トナーカートリッジ コニカミノルタ TCHMC1600C 大容量 - シアン (C)

    コニカミノルタ
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    翌々日出荷
    適合magicolor 1690MF/1650EN/1600W種別純正品色シアン適合機種メーカーコニカミノルタ印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2500アズワン品番65-0367-01
  • 業務用高圧洗浄機(冷水タイプ)MC4M-160/720 ニルフィスク

    業務用高圧洗浄機(冷水タイプ)MC4M-160/720

    ニルフィスク
    ¥389,800税込¥428,780
    1台
    5日以内出荷
    高いパフォーマンス、快適な操作性、耐久性・安全性・メンテナンス性に優れています。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリーです。高性能の長寿命モーターポンプを搭載しています。真鍮製ポンプヘッドとセラミックピストンを装備しています。2.5L洗剤タンクと、効率よく洗浄できるフォームスプレーを背面に収納しています。洗剤使用時に低圧モードにする必要がなく、パワフルな洗浄が可能です。スプレーガンを保護するホルダー、電源コードを収納できるケーブルフックを装備しています。オイルタンクを装備し、容易に補充ができるほか、取り外せるキャビネットでメンテナンスも簡単です。荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。
    用途農機具や自動車の洗浄、または建設現場での使用に。付属品Ergo2000ガン、10m高圧ホース、フレックスパワープラスランス、トルネードプラスノズル、ガーデンカップリング、クイックカップリングセット幅(mm)382高さ(mm)1017奥行(mm)382消費電力(W)3500電源三相200V電源コード(m)5騒音値(dB)89吐出圧力(MPa)16高圧ホース(m)10最高許容圧力(MPa)16給水方式自給式・水道直結式吐出水量(L/min)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • (MC013)FUEL TANK  160L 三菱ふそう

    (MC013)FUEL TANK 160L

    三菱ふそう
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    5日以内出荷
  • MCガンドリル タンガロイ

    MCガンドリル

    タンガロイ
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質G2F
  • (MC019)TANK ASSY  FUEL 160L 三菱ふそう

    (MC019)TANK ASSY FUEL 160L

    三菱ふそう
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    5日以内出荷
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
"mc160" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷