カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • ヘルスケア(3)
  • バイク部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc1600」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子体温計 MC-1600Wシリーズ オムロンヘルスケア電子体温計 MC-1600Wシリーズオムロンヘルスケア
2,898税込3,188
1本
当日出荷
付属の収納ケースから取り出し・収納することで、電源が自動でON/OFFになります。防水で丸洗い可・アルコール消毒対応の樹脂仕様です(表示部へのアルコール消毒は避けてください)。
測定方式(腋専用)実測/約10分、予測/約20秒測定範囲(℃)32.0~42.0測定精度±0.1℃電源アルカリボタン電池×2個(交換不可)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×136.8×12.7本体質量(g)14一般的名称電子体温計アズワン品番8-6223-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00181000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
ノガクール ノガノガクールノガ(9件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
小型マグネットなので、セッティングが容易です。
付属品先端ノズル(1/4、1/8、1/16)各1個流量(L/h)940最高使用温度(℃)80
電子体温計けんおんくん(病院用) オムロンヘルスケア電子体温計けんおんくん(病院用)オムロンヘルスケア
16,980税込18,678
1個
当日出荷
わき下用。防水・アルコール消毒対応の樹脂仕様。はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。MC-1600W-HPSはまとめて収納可能で持ち運びにも便利な6本セット。
セット内容収納ケース(6本セット用)測定範囲(℃)32.0~42.0一般的名称(薬事)電子体温計医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00181000松吉医科器械コード23-7196-01医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
丸ソケット SMC イハラサイエンス丸ソケット SMCイハラサイエンス
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌日出荷
防爆打撃レンチ Ampco防爆打撃レンチAmpco
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷
純正トナーカートリッジ コニカミノルタ TCHMC1600K 大容量 - ブラック (K) コニカミノルタ純正トナーカートリッジ コニカミノルタ TCHMC1600K 大容量 - ブラック (K)コニカミノルタ
9,898税込10,888
1本
4日以内出荷
適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 1690MF/1650EN/1600Wブラック種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2500アズワン品番65-0366-95
純正トナーカートリッジ コニカミノルタ TCSMC1600C - シアン (C) コニカミノルタ純正トナーカートリッジ コニカミノルタ TCSMC1600C - シアン (C)コニカミノルタ
7,498税込8,248
1本
翌々日出荷
適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 1690MF/1650EN/1600Wシアン種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)1500
純正トナーカートリッジ コニカミノルタ TCHMC1600C 大容量 - シアン (C) コニカミノルタ純正トナーカートリッジ コニカミノルタ TCHMC1600C 大容量 - シアン (C)コニカミノルタ
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 1690MF/1650EN/1600Wシアン種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2500アズワン品番65-0367-01
純正トナーカートリッジ コニカミノルタ TCHMC1600M 大容量 - マゼンタ (M) コニカミノルタ純正トナーカートリッジ コニカミノルタ TCHMC1600M 大容量 - マゼンタ (M)コニカミノルタ
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 1690MF/1650EN/1600Wマゼンタ種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2500アズワン品番65-0366-97
純正トナーカートリッジ コニカミノルタ TCHMC1600Y 大容量 - イエロー (Y) コニカミノルタ純正トナーカートリッジ コニカミノルタ TCHMC1600Y 大容量 - イエロー (Y)コニカミノルタ
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 1690MF/1650EN/1600Wイエロー種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2500アズワン品番65-0366-96
体温計プローブ用カバー 100枚入 ナビス(アズワン)体温計プローブ用カバー 100枚入ナビス(アズワン)
939税込1,033
1箱(100枚)
当日出荷
体温計プローブ用の使い捨てカバーです。カバーに触れずに装着できる構造で衛生的です。
アズワン品番8-629-01
ロータリエンコーダ 18Sシリーズ NEMICON(ネミコン)ロータリエンコーダ 18SシリーズNEMICON(ネミコン)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から62日以内出荷
外径Φ18の小型エンコーダ。 Φ18ながらシャフトΦ2.5を実現。
ケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応消費電力(mA)(最大)30最大応答周波数(kHz)400P/R or less:120、500P/R or more:240最大電流(mA)引込み:20始動トルク4.9×10-4N・m以下許容軸荷重(N)スラスト方向:4.9、ラジアル方向:2.94最大回転数(min-1[r.p.m])6000慣性モーメント(kg・m2)1×10-5質量(g)20以下動作温度範囲(℃)-10~85保存温度範囲(℃)-30~85周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間耐衝撃490m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回保護構造IP50
PILOT,COMBINATION   37600MC1670 ホンダPILOT,COMBINATION 37600MC1670ホンダ
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
部品 コードレスハンマードリル GBH18V-40C型 BOSCH(ボッシュ)部品 コードレスハンマードリル GBH18V-40C型BOSCH(ボッシュ)
239税込263
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
用途必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルター ALBA(アルバ)オイルフィルターALBA(アルバ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。
(MC001)COUPLER 三菱ふそう(MC001)COUPLER三菱ふそう
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS II OM SYSTEM交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS IIOM SYSTEM
209,800税込230,780
1個
6日以内出荷
主な特長【最大1600mm相当、レンズ単体で200-800mm相当の小型軽量の超望遠ズームレンズ】200~800mm相当の広い焦点域をカバーする超望遠ズームレンズです。超望遠レンズで課題になる色のにじみを抑える4枚のEDレンズを使用。さらにスーパーHRレンズとHRレンズを使用することで、ズーム全域で隅々までヌケの良い優れた描写性能を実現。また、別売のM.ZUIKO DIGITAL 2x Teleconverter MC-20を使用することで最大1600mm相当の焦点距離での撮影が可能。ズーム全域で最短撮影距離が1.3m、最大撮影倍率0.57倍相当の近接撮影が可能です。【軽快な手持ち撮影を実現】高精度ジャイロセンサーの搭載と手ぶれ制御アルゴリズムの最適化により、5軸シンクロ手ぶれ補正を実現。手持ちで安定したフレーミングが可能で、超望遠レンズながら手持ち撮影ができます。【高い信頼性と操作性】各所に密閉シーリングを施し、IPX1の防滴性能と防塵に配慮した設計に加えて、最前面のレンズにフッ素コーティングを施し、過酷な自然環境下での撮影でも安心して使用できます。
付属品レンズキャップ LC-72D、レンズリアキャップ LR-2、レンズフード LH-76D、取扱説明書、保証書質量(g)1125(三脚座、レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード除く)倍率(倍)0.09(100mm時)/0.29(400mm時)、35mm判換算:0.17相当(100mm時)/0.57相当(400mm時)羽根枚数9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72焦点距離(mm)100-400(35判換算 200-800相当)径(Φ)×全長(mm)86.4×205.6レンズ構成15群21枚(EDレンズ4枚/スーパーHRレンズ2枚/HRレンズ2枚)開放絞値F22撮影距離(m)最短1.3(ズーム全域)手ブレ補正機能あり(VCM機構)画角12-3.1°最大口径比F5.0(100mm時)-F6.3(400mm時)
IXYS デュアルサイリスタモジュール, SCRモジュール, 190A, 1600V, MCC162-16IO1 IXYSIXYS デュアルサイリスタモジュール, SCRモジュール, 190A, 1600V, MCC162-16IO1IXYS
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
UL認証部品MCCシリーズデュアルシリーズサイリスタ
寸法(mm)94×34×30タイプサイリスタ:SCRモジュールピン数(ピン)7動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント最大ゲートトリガー電流(mA)150繰返しピーク逆方向電圧(V)1600最大ゲートトリガー電圧(V)2.5定格平均オン電流(A)190最大保持電流(mA)200サージ電流レーティング(kA)6.4
ライザーポスト プルバック ハリケーンライザーポスト プルバックハリケーン
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
適合Φ25.4mmハンドル用材質スチール製 トリプルニッケルクロームメッキ寸法(mm)高さ150×バック25サイズ(inch)6適合車種シャドウACE(95-97 SC32)、シャドウ750(97-15 RC44/50/56)、シャドウスラッシャー750(00-04 RC48)、シャドウファントム750(10-16 RC53)、マグナ750/RS(93-98 RC43)、スティード600/VLX(88-98)、レブル500(PC60)(17- PC60)、VRXロードスター(95-97 NC33)、シャドウ400(97-08 NC34)、シャドウカスタム400(09-16 NC45)、シャドウクラシック400(09-16 NC44)、シャドウスラッシャー400(00-08 NC40)、スティード400/VLX/VCL/VSE/VLS、マグナ250/S(94-07 MC29)、レブル250(MC49)(17- MC49)、XV1600ロードスター(99-01 VP12J)、ロイヤルスター(96-99)、ドラッグスター1100(99-08)、ドラッグスタークラシック1100(00-08)、ドラッグスター400(96-16)、ドラッグスタークラシック400(98-16 4TR VH01/02J)、イントルーダークラシック800(01-06 K1-K6)、デスペラード800/X(97-99 VS53B)、イントルーダー400(94-96)、イントルーダー800(93-96)、イントルーダークラシック400(01-16 VK54/56A)、デスペラード400/X(96-00 VK52A)、バルカン1500クラシック(96-99 VNT50D)、バルカン1500ドリフター(99-02 VNT50J)、バルカン900カスタム/クラシック(07-16 VN900B)、バルカン800/クラシック/ドリフター(95-01)、バルカン400/Ⅱ/クラシック/ドリフター(95-03 VN400A/D)、エリミネーター250V(98-07 VN250A)
IXYS デュアルサイリスタモジュール, SCRモジュール, 130A, 1600V, MCC132-16IO1 IXYSIXYS デュアルサイリスタモジュール, SCRモジュール, 130A, 1600V, MCC132-16IO1IXYS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
UL認証部品MCCシリーズデュアルシリーズサイリスタ
寸法(mm)94×34×30タイプサイリスタ:SCRモジュールピン数(ピン)7RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント最大ゲートトリガー電流(mA)150繰返しピーク逆方向電圧(V)1600最大ゲートトリガー電圧(V)2.5定格平均オン電流(A)130繰返しピークオフステート電流(mA)10最大保持電流(mA)200サージ電流レーティング(kA)5.08
Vishay SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.12W MCT06030C1000FP500 VISHAYVishay SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.12W MCT06030C1000FP500VISHAY
339税込373
1セット(100個)
7日以内出荷
抵抗 = 100Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.12W温度係数 = ±50ppm/Kシリーズ = MCT動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃MCS 0402 、 MCT 0603 、 MCU 0805 、 MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ 1206 で最大 0.4 W となっています 耐硫化性 用途 自動車 電気通信 医療機器 産業機器
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 1Ω, 0603 (1608M), 0.12W MCT06030C1008FP500 VISHAYVishay SMDレジスタ, 1Ω, 0603 (1608M), 0.12W MCT06030C1008FP500VISHAY
409税込450
1セット(100個)
7日以内出荷
抵抗 = 1Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.12W温度係数 = ± 50 ppm/K; ± 25 ppm/Kシリーズ = MCT動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃MCS 0402 、 MCT 0603 、 MCU 0805 、 MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ 1206 で最大 0.4 W となっています 耐硫化性 用途 自動車 電気通信 医療機器 産業機器
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 1MΩ, 0603 (1608M), 0.12W MCT06030C1004FP500 VISHAYVishay SMDレジスタ, 1MΩ, 0603 (1608M), 0.12W MCT06030C1004FP500VISHAY
349税込384
1セット(100個)
7日以内出荷
抵抗 = 1MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.12W温度係数 = ±50ppm/Kシリーズ = MCT動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応