カテゴリ
- 自転車部品(7)
- 防災用品(3)
- 制御機器(2)
- 切削工具(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mc200w」の検索結果

CC-RD300W / MC200W / PD100W / COM10W用パーツキット
CATEYE(キャットアイ)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷適合機種CC-PA100W、CC-RD300W、CC-MC200W、CC-PD100W、CC-COM10W色ブラック
マグネットキャッチ MC200型
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷付属品受座高さ(mm)12材質(本体)ポリエチレン質量(g)20種類標準タイプ材質(磁石)フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスコンピューター MICRO WIRELESS(マイクロワイヤレス)
CATEYE(キャットアイ)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷自分が望む表示が作れるカスタマイズ可能ワイヤレスコンピュータ。 基本8機能のデータに加え、個別にスタートストップできるストップウォッチが付属(オートモード使用時)。時刻は常時表示します。 常時表示の上段に好みの機能を割り当てできるプログラマブルディスプレイ。 状況に応じ必要のない機能を非表示にできるファンクション選択機能を搭載。機能を絞って素早いデータ確認が可能。非表示のデータもバックグラウンドで計測するため再表示時にはデータ確認も可能。 ナイトモードを搭載し、夜間のデータ確認も容易に。ショートカットで簡単に起動可能。 マニュアルスタートストップも選択可能で、ボタンによるスタートストップ操作が可能。 コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」。 装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー。 ステムやオーバーサイズハンドルバーに手早く確実に固定できるFlexTightブラケット付属。質量(g)26バックライト有
Type-C用ステレオイヤホンマイク DAC搭載
オズマ¥1,598税込¥1,7581台当日出荷から7日以内出荷DAC(Digital to Analog Converter)を搭載しているので幅広い機種にお使いいただけます。耳にフィットしやすいカナルタイプです。SMLのイヤーパッドを付属しています。ボリュームコントロール機能付きの操作ボタンでボタンひとつで着信/終話/音楽再生等が可能です。質量(g)13寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)14 ×1200 × 25コネクタType-C再生周波数(Hz)20-20000ケーブル長(cm)約120インピーダンス(Ω)16スピーカーサイズ(mm)Φ10
マグネットキャッチMC200型
LAMP(スガツネ工業)¥189~税込¥208~1個4日以内出荷本体はポリエチレン製です。付属品受座材質ポリエチレン(PE)幅(mm)22.5全長(mm)48高さ(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
折畳みソーラーパネル 200W MC4ケーブル 約3m停電時も使える太陽光発電機
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷・太陽光をエネルギーに変換するソーラー発電だから、停電時でも太陽光があれば発電します ・劣化しやすいバッテリーとは異なり、長期の保管も可能です(出力口など電気系統の劣化に注意) ・太陽光で発電!自然に優しい究極のエコ! ・ソーラーパネルには、発電効率に優れたETEF単結晶シリコンを使用しています。 ・耐久度・強度に優れたPVC防水加工 ポリエステル 1200D素材を使用。 ・本体背面の簡易スタンドで自立させてしようが可能です。 ・付属のペグで、ソーラーパネルの四隅を地面に固定して使用も可能 ・MC4ケーブル式だから、多くのポータブル電源に充電が可能です。 ・2つのUSB出力口があり、オレンジ色の出力口は急速充電対応です ・Type-Cの急速充電も可能 ・タブレット・スマホ・ポータブルゲーム機器などUSB充電対応のあらゆる製品に充電が可能です。用途スマホ・タブレット・モバイルバッテリー・スイッチ・携帯・携帯ゲーム・充電式LEDライト・ポータブル電源・電子カミソリなどの充電にセット内容ソーラーパネル、ペグ(杭)×2個、ミニハンマー、取扱説明書、保証書材質ソーラーパネル:ETEF単結晶生地:ポリエステル防水加工質量(kg)(本体)約6.8出力(W)(USB/DC)200(最大値)出力(DC出力口)18V 8A(最大)、(USB出力)黒:5V、3A(最大)/オレンジ:12V、1.5A、(TYPE-C)20V 2.25A(最大)出力電圧(V)(最大)18出力電流(A)(最大)11.10対応機種ポータブル電源:SPI-54AT、 SPI-T50B、SPI-320A、SPI-1280P変換効率(%)(発電)22.5使用環境温度:-20℃~70℃湿度:10%~80%開放電圧(V)(自然電位)21.6出力端子DC出力1個(外径5.5mm 内径2.1mm)、USBポート2個、TYPE-C1個MC4のコネクター(※急速充電にも対応可能)サイズ(mm)展開サイズ:525×2256、折畳サイズ:610×525×75、化粧箱:550×90×625防水仕様※非防水RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)12
MC4/Y字接続ケーブルセット
富士倉¥1,598税込¥1,7581本当日出荷100W常設タイプソーラーパネル用別売オプションです。 BA-SP200Wsetに付属のMC4/Y字接続ケーブルのプラス用、マイナス用各1本セットです。 BA-SP100Wを複数接続する場合に必要です。 プラス用、マイナス用×各1本用途富士倉製100W常設タイプソーラーパネルの接続用に。質量(g)140
常設型ソーラーパネル 出力100W 接続コード付き
富士倉¥25,980税込¥28,5781台当日出荷から3日以内出荷ビッグパワーポータブルバッテリーBA-3000,2000用常設ソーラー充電器として開発した製品です。変換効率の最も高い単結晶素材であるモノクリスタルラインを採用。常設設置型を希望されるユーザー様の意見を聞いて開発設計しました。小型軽量なので、補強なして壁、屋根に設置できます。IP67規格で防水仕様になっています。最大の特徴は増設が出来る事です。1枚ですと100Wの出力ですが2枚に増設すると200Wに簡単にできます。工事は必要ありません。MC4コードを差し込むだけで大丈夫です。 ポータルブバッテリーの電気容量は大容量になるに従って、バッテリーの重量は重たくなってゆきます。また、緊急用に備え常にソーラーパネルを設置しておきたいとの要望も多く頂きました。しかし、屋根に上り素人でのソーラーパネル設置は補強などもあり難しく中々できません。電気工事資格も必要になります。そこで、小型、軽量で配線を接続するだけで簡単に設置可能なソーラーパネルを発売致します。100W出力ですが簡単に増設でき200Wまで出力を増やせます。MC4コードは5mの長さです。 100Wには5mコード付付属。200WにはMC4の5mコード、Y字プラス接続コード、Y字マイナスコードの3点が付いています。質量(kg)5.7最大出力(W)100、23.3V/6A(定格20V/6A)寸法(縦×横×厚さ)(mm)780×680×30使用環境温度(℃)-40~80温度係数電力:-0.43%/℃、電圧:-0.34%/℃、相対的:0.05%/℃防水性配線コード蓋IP65、ソーラーパネル表面IP67誤差出力電力誤差:±0.3%耐用年数(年)約10以上パネルモノクリスタルライン
充電式バッテリー・ユニット
A&D(エー・アンド・デイ)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷電源のない場所でも天びんが使用可能な充電式バッテリー・ユニット連続使用時間HX・SV/5時間、GX-K・GF-K・GP/6時間、BM/7時間、FC・FP・GH・GF・GR・GX・HM・HP・HR202i・HR300i・MC・AD1690/8時間、ET-W・HF・HR60・HR120・HR200/16時間、EK-G・EK-H・EW-G/28時間、HC・HD/66時間
200W常設タイプソーラーパネルセット
富士倉¥49,980税込¥54,9781セット3日以内出荷富士倉製バッテリーBA-6000、3000、2000に推奨の200W出力、常設タイプソーラーパネルセットです。 小型軽量で設置も簡単な屋外用タイプです。接続はMC4コネクター方式で工事も不要です。 防水等級はIP67(ソーラーパネル面)です。用途非常時などのバッテリー充電用に。ソーラーパネルを常設して運用したい場合に。セット内容MC4/DC7909変換ケーブル5m(MC4-5M)MC4/Y字接続ケーブルセット(MC4-Yset)出力100WDC18~23.3V/5.05A(定格20V/5A)×2台並列接続時:最大200W本体寸法(mm)780×680×30パネルモノクリスタルライン(単結晶)防水IP67
MCユニット専用端子台 XW2B(MCユニット専用)
omron(オムロン)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷SYSMAC CS/CVM1/CVシリーズ、モーションコントロール(MC)ユニットの配線工数を大幅削減。MCユニットの入出力コネクタと端子台間を専用ケーブルで一括配線。端子ラベルにより配線が一目瞭然。端子台は場所を取らないM3.0ねじタイプを採用。DINレールへのワンタッチ取りつけ、ねじ取りつけの両方に対応。定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC 500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55耐電圧(V/min)AC 500 (リーク電流1mA以下)
SPD-01 アナログスピードセンサー
CATEYE(キャットアイ)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷適合機種CC-PA100W、CC-RD310W、CC-RD300W、CC-MC200W、CC-PD100W、CC-COM10W、CC-VT210W色ブラックアズワン品番64-9553-38
ナイロンタイブラケット
CATEYE(キャットアイ)¥249税込¥2741個4日以内出荷適合機種CC-GL50、CC-GL10、CC-TR310TW、CC-TR210DW、CC-RD430DW、CC-RD420DW、CC-RD410DW、CC-PA100W、CC-RD310W、CC-RD300W、CC-MC200W、CC-VT210W色ブラック
ブラケットキット
CATEYE(キャットアイ)¥679税込¥7471個7日以内出荷ワイヤレスコンピュータ用ブラケットキット。適合CC-PA500B、CC-RD500B、CC-GL50、CC-GL10、CC-TR310TW、CC-TR210DW、CC-RD430DW、CC-RD420DW、CC-RD410DW、CC-AT200W、CC-PA100W、CC-RD310W、CC-RD300W、CC-MC200W、CC-PD100W、CC-VT235W、CC-VT230W、CC-VT210W、CC-RD200色ブラックアズワン品番64-9553-39
エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応)
プロトティップ¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材に。ミーリング加工に。材質超硬表面処理TiAlNコートRoHS指令(10物質対応)対応
LEDモジュール
DNライティング¥7,798税込¥8,5781個20日以内出荷スリムサイズ 全40サイズ(特寸32種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以内) Ra96(高演色型)も受注生産可電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
ブラケットホルダー
CATEYE(キャットアイ)¥399税込¥4391個23日以内出荷適合機種CC-AT200W、CC-PA100W、CC-RD300W、CC-MC200W、CC-PD100W、CC-RD200色ブラック
モーションコントロールユニット専用端子台接続ケーブル
omron(オムロン)1個欠品中仕様2軸、4軸共用定格電流(A)1適合端子台型式形XW2B-20J6-6、形XW2B-40J6-7絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC 500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55耐電圧(V)端子台側のコネクタとMCユニット側コネクタ:AC 500V1min(リーク電流1mA以下)