LAMP(スガツネ工業)
マグネットキャッチMC200型
本体はポリエチレン製です。
付属品
受座
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
22.5
全長(mm)
48
高さ(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
吸着力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82611545
MC200BR
132-5625
ブラウン
34.3
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82628406
MC200BR-1
132-4077
ブラウン
53.9
¥
270
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82631179
MC200W
132-4097
ホワイト
34.3
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82635616
MC200W-1
132-4122
ホワイト
53.9
¥
270
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください