カテゴリ

  • 農業機械(71)
  • バイク部品(52)
  • 制御機器(12)
  • 測定用品(10)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 切削工具(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 研磨材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 機構部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc31」の検索結果

213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アメリカンメッシュキャップ(MC31/3100) 66315 アイトスアメリカンメッシュキャップ(MC31/3100) 66315アイトス(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
メッシュ素材を使用。イベントにもオススメ。
仕様ワンタッチベルト付サイズフリー混率(%)(ツバ・フロント部)ポリエステル100、(後部)ナイロン100機能通気性頭囲(cm)56~60生地(ツバ・フロント部)ニット、(後部)メッシュ
手動切上チェーザ MC31ー51 REX(レッキス工業)手動切上チェーザ MC31ー51REX(レッキス工業)
15,980税込17,578
1組
3日以内出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4766適合機種S(N)40A3、S(N)40A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(N)80A3、90A3、N100A質量(g)510寸法手動切上31ー51
マグジャケット KOMELONマグジャケットKOMELON(36件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
一人でも楽に測定できる強力マグ爪と両面目盛 。コンパクトで衝撃に強いジャケットコンベックス 。反射を抑えた読みやすいテープ
種類ロック付目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面爪部マグネット爪
Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン フジトクWフェルールフィッティング MC ハーフユニオンフジトク(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
ニュー・エフモール コンビ マサル工業ニュー・エフモール コンビマサル工業(7件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から8日以内出荷
●天井からのケーブル引出しに使用します。●見切り縁用の目安線付きです。●取付けはワンタッチです。
用途天井からのケーブル引出しに使用。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
CANON純正 メンテナンスカートリッジ MC-31 CanonCANON純正 メンテナンスカートリッジ MC-31Canon
6,998税込7,698
1個
当日出荷
TMシリーズ/TAシリーズ用メンテナンスカートリッジ。ヘッドクリーニング等のメンテナンスで使用したインクを吸収するための取り替え用カートリッジです。ユーザー交換可能です。
アズワン品番65-0441-66
マグジャケットクローム KOMELONマグジャケットクロームKOMELON(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
衝撃に強いマグジャケット 反射を抑えた読みやすいテープ 両面目盛仕様 壁面、柱、天井のマーキングに便利な裏面目盛付 一人で楽に測定できる強力マグネット付爪
種類ロック付テープ幅(mm)25JIS規格1級目盛種別両面爪部マグネット爪
黄銅製メートルコック 右下精器製造黄銅製メートルコック右下精器製造
2,998税込3,298
1個
当日出荷
流体を遮断するために使用するメートルコック。 最大使用圧力は1MPaまで。
用途圧力計の保守点検等に。材質BS種類圧力計用アクセサリー最高使用圧力(MPa)1
パワーキャリーカート(耐荷重60kg) YAMAZEN(山善)パワーキャリーカート(耐荷重60kg)YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
頑強な角フレームを採用の折りたたみキャリーカート。大型ホイールを採用、衝撃を緩和。
用途折りたたみ式ハンドキャリー、キャリーカート、キャリンググッズ、ホームキャリー、台車、キャンプ用品、アウトドアグッズとして。質量(kg)3.5材質(本体)スチール耐荷重(kg)60荷台寸法(m)190×250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×460×1000タイヤ外径(mm)150
目玉クリップ バラ ミツヤ目玉クリップ バラミツヤ
55税込61
1個
当日出荷
強力なバネがガッチリ書類をまとめます。持部の穴がフックを可能にします。
繰り返し・詰め替え対応
WEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 100万画素 ワイド画面 Chromebook 対応 エレコムWEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 100万画素 ワイド画面 Chromebook 対応エレコム(12件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
つなぐだけですぐに使える。 ワイド画面に最適な720pのHD解像度に対応し、気軽にビデオチャットを始められる100万画素Webカメラ。Chromebook 対応認定を取得した製品です。 1280×720ピクセルのHD解像度に対応し、ワイド画面に最適な100万画素Webカメラです。 パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。 SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。 ※YouTubeライブやTwitchでは、別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。 高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。 動画は記録画素数 最大1280×720ピクセル/30fpsに対応し、迫力のワイドスクリーン映像を楽しめます。 動画だけでなく、400万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。 カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。 ノートPCやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。 カメラ本体は上下に角度を調整可能です。 無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。 多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。 Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook 対応認定を取得しています。 「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
付属品ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル【カメラ本体】ブラック質量(g)【カメラ本体】約66※ケーブルを含む備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※Windows XPにおけるオンラインサービスの使用はサポート対象外です。ケーブル長(m)【カメラ本体】約1.5方式【内蔵マイク】エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows7、Windows XP、macOS 10.12 Sierra 以降、Chrome OS対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ本体】約60.0×52.3×39.0※ケーブルを含まず有効画素数約100万画素インターフェース【カメラ本体】USB2.0(タイプAオス)動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。保証期間6カ月間動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)保存環境温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)撮像素子1/6型 CMOSセンサーフォーカス固定フォーカス撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)F値【レンズ】F2.8指向性【内蔵マイク】無指向性色数約1677万色(24bit)記録画素数【静止画】最大約400万画素(ソフトウェア処理により対応)、【動画】最大1280×720ピクセルフレームレート最大30FPS(~1280×720ピクセル)画角【撮影】対角54度角度調節【スタンド】上下方向
コードレスホルソー ハウスビーエムコードレスホルソーハウスビーエム(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
コードレスタイプに最適な薄刃設計の刃型。
用途回転用。薄ステンレス(0.6mm以下)、薄鉄板(2.0mm以下)、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・塩ビ板、塩ビパイプ、プラ排水マス。○(良好)・・・薄鉄板(3.2mm迄)、アルミ板、金属系サイディング、木材、FRP、樹脂板。△(可能)・・・ステンレス板、銅板、ゴム。×(不適切)・・・薄鉄板(4.5mm迄)、厚鉄板(12mm迄)、鋼管、窯業系サイディング、2×4材、人造大理石、ホーロー有効長(mm)11シャンク径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)91仕様センタードリル/S-4050BMCタイプ(セット品)使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル(400W以下)
タフレーベル アルミカラビナ リング付 中林製作所タフレーベル アルミカラビナ リング付中林製作所
229税込252
1個
当日出荷から翌日出荷
用途キーホルダー、部品の取り付けに材質アルミニウム、スチール
マグネットキャッチ シブタニマグネットキャッチシブタニ
98税込108
1個
当日出荷から4日以内出荷
埋込型です。
用途機械など仕上生地(ホワイト・グレー)RoHS指令(10物質対応)対応
4極用高感度マイク サンワサプライ4極用高感度マイクサンワサプライ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
出力端子4極ミニプラグ(3.5mm)ケーブル長(m)1.6周波数特性マイクロフォン部:100~13000Hzマイクロフォン部コンデンサータイプ入力感度マイクロフォン部:-32±3アズワン品番64-0890-18指向性マイクロフォン部:全(無)指向性
メラミンお子様食器「マイメロディ」 ランチ皿 TKGメラミンお子様食器「マイメロディ」 ランチ皿TKG
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
メラミンお子様食器「マイメロディ」シリーズ。洗浄器対応。
食器の種類子供用食器材質メラミン樹脂形状楕円皿寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×245×22TKG品番9-2423-0901TKG品番(2017)6-2210-1001
メラミンお子様食器「レインボーキティ」 ランチ皿 TKGメラミンお子様食器「レインボーキティ」 ランチ皿TKG
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
メラミンお子様食器「レインボーキティ」シリーズ。洗浄器対応。
食器の種類子供用食器材質メラミン樹脂形状楕円皿寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×245×22TKG品番9-2423-0201TKG品番(2017)6-2210-0201
マグネットキャッチ シブタニマグネットキャッチシブタニ
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
サイズが多く幅広い用途に対応可能です。
用途機械など材質マグネット:フェライト(異方性),ケース:亜鉛ダイキャスト(ZDC),受け:スチール(SPCC)仕上ケース:ニッケルメッキ,受け:有色クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
軽中量ラック 200kg用 間口桟4本・ピン付 モノタロウ軽中量ラック 200kg用 間口桟4本・ピン付モノタロウ
4,298税込4,728特価
1組
当日出荷から翌々日出荷
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。タイプ軽中量ラック200kgセット内容ビーム4本、安全ピン×8個ホワイトグレー
キャリパー溝クリーナー KOTOキャリパー溝クリーナーKOTO
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
ブーツ溝やシール溝に残ったシールや錆を簡単・スピーディーに取り除く事が出来ます。 今までブラシやピックでの作業から大幅に時間と手間を省くことが出来ます。
仕様刃取替え式セット内容ハンドル、刃、止めネジ、キャップASSY(大小各1)全長(mm)217質量(g)330適合車種軽自動車~普通乗用車・小型トラック(対向ピストン非対応)
Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン(PF) フジトクWフェルールフィッティング MC ハーフユニオン(PF)フジトク
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミニモ ステンレスカッティングディスク Φ19 ミニターミニモ ステンレスカッティングディスク Φ19ミニター
8,698税込9,568
1袋(10個)
当日出荷
刃径(Φmm)19厚さ(mm)0.1穴径(Φmm)1.8粒度400トラスコ品番499-7255材質SUS304質量(g)5対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
表面形端子カバー(配線用遮断器・漏電遮断器) テンパール工業表面形端子カバー(配線用遮断器・漏電遮断器)テンパール工業
2,198税込2,418
1セット(20枚)
当日出荷から7日以内出荷
メラミン 子供食器 ダイナソワーズ ランチ皿(大) EBM(江部松商事)メラミン 子供食器 ダイナソワーズ ランチ皿(大)EBM(江部松商事)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
形状丸皿寸法(mm)320×245高さ(mm)22耐熱温度(℃)120EBM品番382320
ミニモ ステンレスカッティングディスク Φ25 ミニターミニモ ステンレスカッティングディスク Φ25ミニター
8,698税込9,568
1袋(10個)
当日出荷
トラスコ品番499-7271粒度1000厚さ(mm)0.1質量(g)12穴径(Φmm)1.8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
目玉クリップ ミツヤ目玉クリップミツヤ
2,298税込2,528
1箱(40本)
翌々日出荷から9日以内出荷
強力なバネがガッチリ書類をまとめます。持部の穴がフックを可能にします。
材質鋼鈑,スプリングシルバー(ニッケルメッキ)包装紙箱入り繰り返し・詰め替え対応
ミニモ ステンレスカッティングディスク Φ16 ミニターミニモ ステンレスカッティングディスク Φ16ミニター
8,698税込9,568
1袋(10個)
当日出荷
刃径(Φmm)16厚さ(mm)0.1穴径(Φmm)1.8粒度240トラスコ品番499-7247材質SUS304質量(g)5対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
マグジャケット2カラビナBC KOMELONマグジャケット2カラビナBCKOMELON
1,598税込1,758
1個
当日出荷
工具ホルダーに簡単に着脱可能なカラビナ式ベルトクリップ付です。信頼のJIS1級目盛テープです。衝撃に強いゴムジャケットカバー入りです。一人で測定がしやすい強力マグネット爪、両面印刷目盛です。反射を抑えた読みやすいテープです。
用途長さの測定。【本体】ブラック・ゴールド【テープ】表:イエロー、裏:ホワイトテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格JIS1級材質(テープ)
メラミンお子様食器「デュールムー」 ランチ皿 TKGメラミンお子様食器「デュールムー」 ランチ皿TKG
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
洗浄器対応。
食器の種類子供用食器材質メラミン樹脂形状楕円皿
ミニモ ステンレスカッティングディスク Φ22 ミニターミニモ ステンレスカッティングディスク Φ22ミニター
8,698税込9,568
1袋(10個)
当日出荷
刃径(Φmm)22厚さ(mm)0.1穴径(Φmm)1.8粒度600トラスコ品番499-7263材質SUS304質量(g)12対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
PROATSU カラビナ式 KOMELONPROATSU カラビナ式KOMELON
1,898税込2,088
1個
当日出荷
水平保持力の高い、厚手テープ仕様です。テープの水平保持力(立ち)が優れた、厚手テープ仕様のコンベックスです。強力マグネット付、衝撃に強いゴムジャケット仕様です。カラビナなどに引っ掛け可能な、カラビナ式フック付です。
用途長さの測定。仕様【水平保持力】約2.5m材質ケース:ABS樹脂テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5材質(テープ)SK材
ミニモ ステンレスカッティングディスク Φ13 ミニターミニモ ステンレスカッティングディスク Φ13ミニター
8,698税込9,568
1袋(10個)
当日出荷
トラスコ品番499-7239粒度1000厚さ(mm)0.1質量(g)5穴径(Φmm)1.8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
CFRP用バリレスドリル 三洋工具CFRP用バリレスドリル三洋工具
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
バリ、デラミネーションが抑制出来ます。独自の刃型と3枚刃ですので長寿命です。
材質超硬K10適合材CFRP
メラミン 子供食器 デュールムー ランチ皿(大) EBM(江部松商事)メラミン 子供食器 デュールムー ランチ皿(大)EBM(江部松商事)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
形状丸皿寸法(mm)320×245高さ(mm)22耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-30EBM品番4542600
強化ナイロンコンベG2550 KOMELON強化ナイロンコンベG2550KOMELON
2,998税込3,298
1個
当日出荷
摩耗に強い強化ナイロンコートテープを使ったコンベックスです。錆に強いステンレス製バネです。強力マグネットフックです。衝撃に強いゴムジャケットカバー付きです。テープは強化ナイロンコート仕様でコメロン通常テープと比較して約3倍の耐摩耗性があります。
用途長さの測定。材質バネ:ステンレス製、ケース:ABSテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)鋼材爪部マグネット爪目盛種別片面
超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)超硬ミクロンリーマEIKO(栄工舎)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
マグネットキャッチ シブタニマグネットキャッチシブタニ
89税込98
1個
4日以内出荷
埋込型です。
用途機械など材質マグネット:フェライト(異方性)、ケース:ABS樹脂、受け:スチール(SPCC)仕上ケース:生地(ホワイト)、受け:光沢クロメート製品質量(g)25吸着力(N[kgf])約27.4(2.8)RoHS指令(10物質対応)対応
Qi2対応 折りたたみ式 3-in-1ワイヤレス充電ステーション AUKEY(オーキー)Qi2対応 折りたたみ式 3-in-1ワイヤレス充電ステーションAUKEY(オーキー)
12,710税込13,981
1式
当日出荷
【Apple製品3台の同時充電に対応】Qi対応iPhoneシリーズ、AirPodsなどのワイヤレスイヤホン、Apple Watchの3台を同時に充電することが可能です。スリムに折りたたんで何処へでも気軽に持ち運べ、オフィスなどの外出先で機器の充電に対応できます。コンパクト設計なのでデスクの上でも省スペースでの使用が可能です。【最新ワイヤレス充電規格Qi2認証を取得】ワイヤレス充電の最新規格Qi2の公式認証を取得しています。従来のQi(7.5W相当)の2倍の最大出力となる15Wの高出力を実現しました。Qi2対応iPhoneシリーズなどの機器の急速ワイヤレス充電が可能です。外出前に電池残量が少ないことに気付いた時でもスピーディーに充電が進みます。【折りたたみ式で持ち運びに便利】コンパクトに折りたたむことができ、どこへでも気軽に持ち運びが可能です。外出時にも携帯しやすい収納ケースが付属しています。充電に必要な充電ケーブルと充電器(別売り)を一緒に収納して持ち運びすることができます。
寸法(mm)約68×22×114質量(g)約213出力(W)スマートフォンワイヤレス出力: 5 / 7.5 / 10 / 15 (Max)、ウォッチワイヤレス出力: 5 Max、イヤホンワイヤレス出力: 5 Max最大出力(W)15ケーブル長(m)付属:約1.5入力【USB-C入力】5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5ARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
DMC型 エンドミル 京セラDMC型 エンドミル京セラ
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から59日以内出荷