カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
  • 農業機械(12)
  • バイク純正部品(5)
  • 切削工具(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 物流用品(3)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)

「mc602」の検索結果

関連キーワード
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
7,098税込7,808特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
用途一般産業機械、搬送機械の各種部品 車輪、ローラー、ギヤ、ライナー、治具等長さ(mm)500材質MCナイロンタイプMC602ST長さ公差(mm)+1.0~+15.0
(MC602)WIRE 三菱ふそう(MC602)WIRE三菱ふそう
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
(MC602)HOSE 三菱ふそう(MC602)HOSE三菱ふそう
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
(MC602)PIPE AIR 三菱ふそう(MC602)PIPE AIR三菱ふそう
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
(MC602)PIPE AIR 三菱ふそう(MC602)PIPE AIR三菱ふそう
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
(MC602)GUARD OILPA 三菱ふそう(MC602)GUARD OILPA三菱ふそう
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
(MC602)HOSE.AIR INTAKE 三菱ふそう(MC602)HOSE.AIR INTAKE三菱ふそう
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
幅(mm)600長さ(mm)1200材質MCナイロンタイプMC602ST規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合表面抵抗値(Ω)1013RoHS指令(10物質対応)対応
MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
茶色呼び幅(mm)600タイプMC602STグレード高強度・耐熱アップグレード比重1.23(D-792)伸び(%)15(D-638)引張強度(MPa)96(D-638)曲げ弾性率(MPa)4640(D-790)ロックウェル硬度Rスケール:120(D-785)呼び長さ(mm)1200アイゾット衝撃値(J/m)45(D-256)曲げ強度(MPa)140(D-790)
MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
茶色グレード高強度・耐熱アップグレード比重1.23(D-792)伸び(%)15(D-638)引張強度(MPa)96(D-638)曲げ弾性率(MPa)4640(D-790)ロックウェル硬度Rスケール:120(D-785)呼び長さ(mm)500アイゾット衝撃値(J/m)45(D-256)曲げ強度(MPa)140(D-790)
モールカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム)モールカッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
切れ味抜群・長寿命・合金製大型刃。 チューブは最大Φ40mm(硬質塩ビ等を除く)まで、モールは最大25×40mm角まで対応。 合金刃を使用し、切れ味抜群。 長寿命。
用途樹脂モール、ダクト、PVC、ゴム、薄板、ビニール電線などの切断に。セット内容モールカッター本体・幅広受け刃・45°ガイド付受け刃全長(mm)220質量(g)380
UMC ウレタンコイルチューブ(マルチコイル) ニッタUMC ウレタンコイルチューブ(マルチコイル)ニッタ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
ウレタンチューブ「U2」をコイル状にしたチューブです。複数のチューブを溶着加工し、マルチ配管を可能にしたコイルチューブです。
最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-40~+80寸法A(mm)350寸法B(mm)100使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294コイル長(mm)350
クラッチカバー VALEOクラッチカバーVALEO(3件のレビュー)
4,680税込5,148
1個
当日出荷から8日以内出荷
モールカッタースペシャルキット DENSAN(デンサン/ジェフコム)モールカッタースペシャルキットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
10,980税込12,078
1セット(6点組)
当日出荷
切れ味抜群・長寿命・合金製大型刃 チューブは最大Φ40mm(硬質塩ビ等を除く)まで、モールは最大25×40mm角まで対応 合金刃を使用し、切れ味抜群長 寿命樹
用途樹脂モール・ダクト・PVC・ゴム・薄板・ビニール電線などの切断にセット内容モールカッター本体幅広受け刃45度ガイド付受け刃丸物用受け刃(16mm,19mm)丸物用受け刃(25mm)角物用受け刃寸法(mm)322×256×59質量(kg)1
ホーローメジャーカップ タマハシホーローメジャーカップタマハシ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
ホーローは、酸・アルカリに強く、匂い移りが少なく衛生的です。可愛い彩でキッチンを華やかにします。
容量(mL)450材質ほうろう用鋼板寸法(mm)140×100×70質量(g)210
超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)超硬ミクロンリーマEIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
マルチカート 天板固定 ナカバヤシマルチカート 天板固定ナカバヤシ
86,980税込95,678
1台
欠品中
医療現場に応じて、様々な使い方に合わせた機能を、豊富なオプションの中から組み合わすことで1台ごとにカスタムチョイスできます。不要なものを取り除いたシンプル構造の基本フレーム。必要な機能だけをチョイス!用途や予算で選べるプラスオプション設計。前後で使えるリバーシブル設計!静音キャスター(首振りロック機能付)4個付!天板下収納スペースを標準装備!前後から使いやすい昇降レバー配置!
キャスター静音キャスター(首振りロック機能付)4個付本体質量(kg)15.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×540×900アズワン品番64-6401-75主材質フレーム/スチール製粉体焼付塗装、支柱/アルミ製アルマイト仕上、樹脂部/(縁材)PVC、(ベースキャップ)TPA、天板/高圧メラミン化粧板、キャスター/(車輪部)エラストマー
チップ WBMTL-MV 三菱マテリアルチップ WBMTL-MV三菱マテリアル
6,798税込7,478特価
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
MC車輪 MC-STVBシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC車輪 MC-STVBシリーズ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 MC602STにボールベアリングを組み込んだ車輪です。 MC-VB・MC-VSに比べ耐荷重をさらにアップさせました。 ベアリングには耐熱グリスを使用しています。
材質(車輪)MC602STタイプベアリング入り(耐熱グリス)
MC車輪 MC-STVNシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC車輪 MC-STVNシリーズ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。MC602ST単体の車輪です。耐荷重がMC-VNに比べて高く、水中での使用も可能です。
特性耐水性
MC車輪 MC-STVBシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC車輪 MC-STVBシリーズ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。MC602STにボールベアリングを組み込んだ車輪です。MC-VB・MC-VSに比べ耐荷重をさらにアップさせました。ベアリングには耐熱グリスを使用しています。
特性耐熱性
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
USB3.0  BUシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリーUSB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ)東芝テリー
79,980税込87,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
高速フレームレート。USB3.0 インターフェース。USB3 Vision(TM)準拠。GenICam Ver2.3 準拠。IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠。e-CON規格コネクタ採用。スケーラブル機能。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能。
電源(V)一体型DC5
KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 融着歯車KHK(小原歯車工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
種別平歯車材質MC602ST形状S1
NSU 融着平歯車 モジュール3 KHK(小原歯車工業)NSU 融着平歯車 モジュール3KHK(小原歯車工業)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
モジュール3種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)形状S1
NSU 融着平歯車 モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)NSU 融着平歯車 モジュール2.5KHK(小原歯車工業)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
モジュール2.5種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)形状S1
NSU 融着平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業)NSU 融着平歯車 モジュール1KHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
モジュール1種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)形状S1
NSU 融着平歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業)NSU 融着平歯車 モジュール2KHK(小原歯車工業)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
モジュール2種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)形状S1
NSU 融着平歯車 モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)NSU 融着平歯車 モジュール1.5KHK(小原歯車工業)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
モジュール1.5種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)形状S1
パフォーマックスドリル 外刃用インサート SPGX06 セコ・ツールズ・ジャパンパフォーマックスドリル 外刃用インサート SPGX06セコ・ツールズ・ジャパン
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。
仕様セコ品番:03134320トラスコ品番429-2325材種DS4050RoHS指令(10物質対応)対応
SENSOR OXYGEN   36531MCC602 ホンダSENSOR OXYGEN 36531MCC602ホンダ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
LIGHT ASSY,HEAD   33100MCC602 ホンダLIGHT ASSY,HEAD 33100MCC602ホンダ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
SWITCH ASSY,COMB&   35100MCC602 ホンダSWITCH ASSY,COMB& 35100MCC602ホンダ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
SUB HARNESS,FR   32102MCWC60 ホンダSUB HARNESS,FR 32102MCWC60ホンダ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (RCMT) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (RCMT)三菱マテリアル
5,398税込5,938
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。
用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7切削領域中切削穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6115ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号standard等級記号M
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (RCMT) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (RCMT)三菱マテリアル
5,398税込5,938
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼旋削加工用 第一推奨形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)-切削領域中切削コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)-ブレーカ記号standard等級記号M
呉竹 顔彩耽美 呉竹呉竹 顔彩耽美呉竹
139税込153
1個
4日以内出荷
顔彩耽美は日本の原風景に即した美しい色目を多数揃えています。絵てがみ、絵画、イラストなど様々な用途にお使い頂けます。基本的には混色せずそのままの色を使うことで、鮮やかな発色をお楽しみ頂けます。
材質顔彩:顔料・樹脂/容器:PS寸法(mm)48×10×28質量(g)8
融着平歯車 KHK(小原歯車工業)融着平歯車KHK(小原歯車工業)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キーみぞ、タップなどの安全性を高めています。
用途動力伝達用歯車。材質MC602ST
液晶保護フィルム 富士通 らくらくスマートフォン me F-03K 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム 富士通 らくらくスマートフォン me F-03K 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
889税込978
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種らくらくスマートフォン me F-03K/富士通取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム 富士通 らくらくスマートフォン me F-03K 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム 富士通 らくらくスマートフォン me F-03K 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種富士通 らくらくスマートフォン me F-03K取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
mc602特集
  • おすすめ人気ランキング
  • mc602