カテゴリ

  • トラック純正部品(74)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(38)
  • メカニカル部品(30)
  • 自動車純正部品(18)
  • バイク純正部品(11)
  • 建築金物(7)
  • 物流用品(6)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「mc901」の検索結果

193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MCナイロン MC901切板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901切板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(25件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から7日以内出荷
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別切板材質MCナイロン(MC901)規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)0~+1.0幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
MCナイロン MC901 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(33件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から9日以内出荷
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別丸棒材質MCナイロン(MC901)長さ公差(mm)+1.0~+15.0
MC901 パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC901 パイプ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
MCナイロンは、ナイロンモノマーを大気圧下で重合成型することでナイロンの特性をいっそう向上させた素材です。 MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械強度、耐久性にすぐれています 自己潤滑性があり、すべり性能にすぐれた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
青色材質MCナイロンタイプMC901
MC901 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC901 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
材質MCナイロン青色タイプMC901長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】MCナイロン(MC901) 丸棒 カット対応 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)【オーダー】MCナイロン(MC901) 丸棒 カット対応三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
763税込839
1本
欠品中
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901) 機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 長さ指定寸法にてカット対応します。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材材質MCナイロン(MC901)長さ(mm)10~1000種別丸棒外径(Φmm)20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・80・85・90・95・100・110・120外径公差(mm)Φ20~35:+0.1~+1.0Φ40~50:+0.1~+3.0Φ55~140:+0.1~+4.0長さ公差(mm)カット公差~60Φ:-0~+0.560Φ~:-0~+1.0RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
(MC901)PANEL 三菱ふそう(MC901)PANEL三菱ふそう
269,800税込296,780
1個
5日以内出荷
(MC901)COVER 三菱ふそう(MC901)COVER三菱ふそう
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
(MC901)CAP 三菱ふそう(MC901)CAP三菱ふそう
889税込978
1個
5日以内出荷
(MC901)SILL 三菱ふそう(MC901)SILL三菱ふそう
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
(MC901)PIPE 三菱ふそう(MC901)PIPE三菱ふそう
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
(MC901)BELT 三菱ふそう(MC901)BELT三菱ふそう
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
(MC901)STAY 三菱ふそう(MC901)STAY三菱ふそう
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
(MC901)VISOR 三菱ふそう(MC901)VISOR三菱ふそう
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
(MC901)BRACKET 三菱ふそう(MC901)BRACKET三菱ふそう
999税込1,099
1個
5日以内出荷
(MC901)MEMBER 三菱ふそう(MC901)MEMBER三菱ふそう
87,980税込96,778
1個
5日以内出荷
(MC901)STEP 三菱ふそう(MC901)STEP三菱ふそう
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
(MC901)BRACKET 三菱ふそう(MC901)BRACKET三菱ふそう
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
MC901 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC901 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から50日以内出荷
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
青色タイプMC901グレード基本グレード比重1.16(D-792)伸び(%)30(D-638)引張強度(MPa)96(D-638)長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0引張弾性率(MPa)3432(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)曲げ強度(MPa)110(D-790)
(MC901)PLATE 三菱ふそう(MC901)PLATE三菱ふそう
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
(MC901)REINFORCEM 三菱ふそう(MC901)REINFORCEM三菱ふそう
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
(MC901)RAIL 三菱ふそう(MC901)RAIL三菱ふそう
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
(MC901)RETAINER 三菱ふそう(MC901)RETAINER三菱ふそう
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
(MC901)ROD 三菱ふそう(MC901)ROD三菱ふそう
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
(MC901)SPACER 三菱ふそう(MC901)SPACER三菱ふそう
649税込714
1個
5日以内出荷
MC901 パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC901 パイプ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から6日以内出荷
MCナイロンは、ナイロンモノマーを大気圧下で重合成型することでナイロンの特性をいっそう向上させた素材です。 MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
青色タイプMC901グレード基本グレード比重1.16(D-792)伸び(%)30(D-638)引張強度(MPa)96(D-638)引張弾性率(MPa)3432(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)曲げ強度(MPa)110(D-790)
MC901 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC901 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から6日以内出荷
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
青色タイプMC901グレード基本グレード比重1.16(D-792)伸び(%)30(D-638)引張強度(MPa)96(D-638)長さ公差(mm)+1.0~+15.0引張弾性率(MPa)3432(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)曲げ強度(MPa)110(D-790)
(MC901)FENDER SIDE 三菱ふそう(MC901)FENDER SIDE三菱ふそう
349,800税込384,780
1個
5日以内出荷
(MC901)FRONT GLASS 三菱ふそう(MC901)FRONT GLASS三菱ふそう
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
(MC901)PANEL ROOF 三菱ふそう(MC901)PANEL ROOF三菱ふそう
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
(MC901)MEMBER DASH 三菱ふそう(MC901)MEMBER DASH三菱ふそう
88,980税込97,878
1個
5日以内出荷
(MC901)PANEL,INST 三菱ふそう(MC901)PANEL,INST三菱ふそう
81,980税込90,178
1個
5日以内出荷
(MC901)TRIM RH 三菱ふそう(MC901)TRIM RH三菱ふそう
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
(MC901)PAD CLASH 三菱ふそう(MC901)PAD CLASH三菱ふそう
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
(MC901)SILL SIDE 三菱ふそう(MC901)SILL SIDE三菱ふそう
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
(MC901)STEP LH 三菱ふそう(MC901)STEP LH三菱ふそう
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
(MC901)RAIL RE 三菱ふそう(MC901)RAIL RE三菱ふそう
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
(MC901)SILL FR 三菱ふそう(MC901)SILL FR三菱ふそう
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
(MC901)STEP L 三菱ふそう(MC901)STEP L三菱ふそう
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
(MC901)LID GLOUE 三菱ふそう(MC901)LID GLOUE三菱ふそう
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
(MC901)LID GLOVE 三菱ふそう(MC901)LID GLOVE三菱ふそう
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷